カテゴリ

  • 作業服(39)
  • 切削工具(27)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • バイク部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 電動工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ss75」の検索結果

233件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョーマックス SS075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス SS075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(108件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    ¥25税込¥28
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式) スリーエッチ

    シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)

    スリーエッチ(12件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。
    用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
  • ツイストスクレーパー BIGMAN(ビッグマン)

    ツイストスクレーパー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
    用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c色ブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 真鍮カップブラシ モノタロウ

    真鍮カップブラシ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷
    硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
    用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。材質真鍮波線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75適合材真鍮、銅など販売区分業務用
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(25本)
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
  • コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCO

    コーススレッドスクリュー (ステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1パック(25本)
    当日出荷
    保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • クリヤーホルダー<セキュリティビュー> コクヨ

    クリヤーホルダー<セキュリティビュー>

    コクヨ(8件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1枚
    当日出荷
    グリーン購入法適合 特殊な地紋印刷を施したシートを使用。書類を中に入れると文字が見えにくくなります。 内容を他人に見せたくない書類の一時保管等に最適です。
    幅(mm)220厚さ(mm)0.2サイズA4高さ(mm)307寸法(縦×横)(mm)307×220材質(表紙)R-PPグリーン購入法適合
  • 排水特殊継手 VSソケット VSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VSソケット VSS

    前澤化成工業(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    SUパイプとVUパイプを接続する変換ソケットです。
    材質PVC形状ソケット使用流体排水
  • シンプルスナッチ フック型ベアリング入 スリーエッチ

    シンプルスナッチ フック型ベアリング入

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    小型で持ち運びが容易。
    仕様フック型ベアリング入
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ アズワン

    ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ

    アズワン
    ¥3,920税込¥4,312
    1セット
    当日出荷
    低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。
    セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
  • DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手 セキスイ

    DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手

    セキスイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
  • AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)

    AC/DCコンバータ ESシリーズ

    アルス(イーター電機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
    形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
  • 消音バッチリシート直管用 未来工業

    消音バッチリシート直管用

    未来工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。
    色黒長さ(m)1
  • ウェハーシングル搬送容器 サンコー(三甲)

    ウェハーシングル搬送容器

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。
    タイプ枚葉タイプ材質(ケース)ポリカーボネート材質(カバー)ポリカーボネート材質(クッション)ポリブチレンテレフタレート
  • ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業

    ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

    神王工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
    用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
  • 防音排水管 耐火音ナインVU継手 SSソケット シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVU継手 SSソケット

    シーシーアイ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 音シラズVU継手 SSソケット シーシーアイ

    防音排水管 音シラズVU継手 SSソケット

    シーシーアイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • 防音排水管 音ナインVU継手 SSソケット シーシーアイ

    防音排水管 音ナインVU継手 SSソケット

    シーシーアイ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
  • 大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット アイリスオーヤマ

    大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    翌日出荷
    大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。
    質量(kg)約28.3耐荷重(kg)スタンド:40解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9
  • 排水特殊継手 VPSソケット VPSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPSソケット VPSS

    前澤化成工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    省スペース施工に有効です。
    用途VP排水用継手形状ソケット
  • 汎用エンドミル 三菱マテリアル

    汎用エンドミル

    三菱マテリアル
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5

    NOK
    ¥82税込¥90
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
  • エスロン TS継手径違いソケット75×50 セキスイ

    エスロン TS継手径違いソケット75×50

    セキスイ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6569材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状ソケットJIS規格JIS K 6743
  • 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1パック(20本)
    当日出荷
    引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
    用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • ナチ コーティングドリル NACHI(不二越)

    ナチ コーティングドリル

    NACHI(不二越)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬より硬いチタンコーティング
    用途ステンレス・鉄・鋼