カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(1)

「ss8550」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550CBU onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550CBU

    onsemi
    369税込406
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-25最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-1.5トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン120, 160最大動作周波数(MHz)200最大パワー消費1 W
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA

    onsemi
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = PNP。最大DCコレクタ電流 = -1.5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -25 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 1 W。最小DC電流ゲイン = 120, 160。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V。最大動作周波数 = 200 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃。小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA onsemi

    onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1.5 A, SS8550DTA

    onsemi
    339税込373
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)-25最大エミッタ-ベース間電圧(V)-6最大コレクタ-ベース間電圧(V)-40トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(A)-1.5トランジスタタイプPNP最小DC電流ゲイン120, 160最大動作周波数(MHz)200最大パワー消費1 W
  • ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12 バーテック

    ダブルスパイラルコンデンサーSUS0.12

    バーテック
    1,198税込1,318
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.12毛材ステンレス線ブラシ長(mm)50
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ スルーホール

    ON SEMICONDUCTOR
    2,898税込3,188
    1袋(100個)ほか
    7日以内出荷
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    369税込406
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.5 V小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    339税込373
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor PNP トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92 ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP トランジスタ, 25 V, 1.5 A, 3-Pin TO-92

    ON SEMICONDUCTOR
    389税込428
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 25 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -6 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = -0.5 V小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • 角シャフト 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角シャフト 目盛りなし

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
    公差(mm)(辺)0~-0.1