カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • 保護管(6)
    • 磁性実験用品(6)
    • 絶縁管(3)
    • 燃焼管(1)
    • 実験関連品(3)
    • 燃焼ボート(2)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ

「ssa-s」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボート SSA-S CC印(ニッカトー)

    ボート SSA-S

    CC印(ニッカトー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    材質アルミナ99.6%、Al2O2
  • SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    45,980税込50,578
    1パック(100本)
    当日出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
  • SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1箱(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
    材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
  • SSA-Sボート CC印(ニッカトー)

    SSA-Sボート

    CC印(ニッカトー)
    32,980税込36,278
    1組(10個)
    当日出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-Sルツボ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性・耐食性に優れています。
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sタンマン管

    CC印(ニッカトー)
    29,980税込32,978
    1組(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
  • アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)

    アルミナルツボSSA-S用フタ

    CC印(ニッカトー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 本体

    CC印(ニッカトー)
    12,980税込14,278
    1組(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • 燃焼管 SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)

    燃焼管 SSA-Sチューブ

    CC印(ニッカトー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
    材質SSA-S使用温度(℃)1800化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
  • SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ

    CC印(ニッカトー)
    22,980税込25,278
    1組(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    タイプB型使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2 0.1% Al2O3 99.6%
  • SSA-Sチューブ(アルミナ) CC印(ニッカトー)

    SSA-Sチューブ(アルミナ)

    CC印(ニッカトー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
  • SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管

    CC印(ニッカトー)
    5,698税込6,268
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
  • SSA-Sチューブ(アルミナ) CC印(ニッカトー)

    SSA-Sチューブ(アルミナ)

    CC印(ニッカトー)
    21,980税込24,178特価
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)1000
  • SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)

    SSA-Sるつぼ 蓋

    CC印(ニッカトー)
    9,498税込10,448
    1組(5個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
    使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
  • SSA-S保護管(アルミナ) CC印(ニッカトー)

    SSA-S保護管(アルミナ)

    CC印(ニッカトー)
    51,980税込57,178
    1組(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
  • SSA-S熱電対用絶縁管 CC印(ニッカトー)

    SSA-S熱電対用絶縁管

    CC印(ニッカトー)
    69,980税込76,978
    1組(100本)
    当日出荷
    熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気的絶縁に使用します。
    外径(Φmm)3
  • SSA-SるつぼB型 身のみ CC印(ニッカトー)

    SSA-SるつぼB型 身のみ

    CC印(ニッカトー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 焼成用セッター CC印(ニッカトー)

    焼成用セッター

    CC印(ニッカトー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
  • スーパードライングシェルフ アズワン

    スーパードライングシェルフ

    アズワン
    97,900税込107,690
    1台
    当日出荷
    水受けがスライド式ですので、溜まった水の拭き取りが容易です。 吊下げ棚板(メッシュマット)はシリンダー類の乾燥・保管も可能です。 迅速乾燥装置(別売)は、内気循環式ですので温風が庫内に均一に行き渡り、高い乾燥効果が得られます。
    材質天板・フレーム/スチール製(アクリル樹脂コーティング)、棚板/スチール製(ポリエチレン樹脂コーティング)、水受け/ステンレス(SUS304)セット内容天板×1枚、ジョイントポール×4本、棚枠×4枚、標準棚板×3枚、吊り下げ棚板×1枚、水受け枠棚×1枚、水受け×1枚、ビニールカーテン×1組耐荷重(kg/段)30
  • 遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2 シルバースタージャパン

    遊んで将棋が強くなる! 銀星将棋DX2

    シルバースタージャパン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    初心者でも安心の将棋ソフト。駒の動きや基本的なルールから将棋を学べる「将棋教室」をはじめ、初心者でも楽しめる充実の機能を揃えています。今バージョンより、コンピュータの棋力に練習しやすい15級・13級を追加、対局中に使用した「囲い・戦法」を表示可能、囲い・戦法の解説を見ることができる「囲い・戦法図鑑」を搭載、レーティング対局で昇級・昇段時に認定状を発行、将棋道場のキャラクターが一新、将棋教室に手筋問題を追加、詰将棋の問題数を150問に増量、プロ棋士・女流棋士による読み上げ音声が収録されました(星野良生、山口仁子梨、山口稀良莉)。また、初心者から上級者まで幅広く楽しめる本格将棋ソフトとして、定跡300万手を搭載、「四段」から初心者向けの「入門」まで幅広い難易度設定で、将棋を勉強するために手ごろな強さの相手と対局したいというご要望と、ゲーム機で強い相手と対局したいというご要望を同時に叶える、幅広い難易度の設定が可能です。最下級の「入門」は駒の動かし方程度までしか分からない状態でも互角に対局出来る、初心者の練習相手として適度な強さです。最上級の「四段」では搭載された定跡300万手を使用することで、序盤では有段者に匹敵する実力を発揮します。更に、ご要望の多かった弱いレベル「15級」「13級」が新たに追加されました。練習相手に最適です。
  • 三共 FRNZスポンジ研磨材 FUJI STAR(三共理化学)

    三共 FRNZスポンジ研磨材

    FUJI STAR(三共理化学)
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。金属だけではなく、木材、プラスチックなどの研磨にも適してます。目づまりしにくく、水洗いも可能です。シート研磨材より馴染み性が高く、不織布研磨材より研磨性能が高くなっているため、作業性が向上します。研磨加工工程でクッションパッド等に取り付ける必要もなく、より一層簡単に且つ素早く加工出来ます。
    用途金属、木材、プラスチック、ホビー、DIY 素地・塗膜研磨長さ(mm)140幅(mm)114
  • アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)

    アルミナ保護管 SSAシリーズ

    CC印(ニッカトー)
    27,980税込30,778
    1パック(5本)
    当日出荷から82日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れる。
    使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
  • スーパー阿修羅ビットタフスリム SK11

    スーパー阿修羅ビットタフスリム

    SK11
    479税込527
    1個(2本)ほか
    当日出荷
    種類タフスリム刃先マグネットあり
  • S絶縁管 #3 6×1.5 50入 TGK(東京硝子器械)

    S絶縁管 #3 6×1.5 50入

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
    内径(Φmm)1.5外径(Φmm)6TGK品番696-31-31-13材質SスペースCC・JIS規格品です。品番3
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • 排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用 YAMAZEN(山善)

    排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用

    YAMAZEN(山善)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3
    用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
  • ソケットアダプターセット SK11

    ソケットアダプターセット

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。
    用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼
  • ランプホルダー用接続具(バイス) 岩崎電気

    ランプホルダー用接続具(バイス)

    岩崎電気
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途移動を必要とする工事現場の照明に使用します。材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装材質(ボルト)軟鋼線材/電気亜鉛めっき材質(押え具)鋼板/電気亜鉛めっき
  • ピストンパッキンマトメ BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンマトメ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
  • LEDアイランプ50W 本体白 岩崎電気

    LEDアイランプ50W 本体白

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14材質(グローブ)アクリル(乳白)材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート質量(g)780使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)50定格電圧(V)100~242口金E39定格周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500ビームの開き(°)105定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)5800最大光度(cd)2900光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)170点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21色(本体)白色塗装グリーン購入法適合ガードGS7電球の種類LEDワット数50W〈E39口金〉耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合エコロジー商品省エネ
  • NTドレッサーS NTカッター

    NTドレッサーS

    NTカッター(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    材質(本体)ABS樹脂適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
  • NTドレッサーS NTカッター

    NTドレッサーS

    NTカッター(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた新しい替刃式研磨道具。ホルダーは丈夫なアルミダイキャスト製。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
    適合材アルミ、真鍮などトラスコ品番407-1042材質(本体)アルミニウム質量(g)66寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)128×28×42目の粗さ中目色(本体)グレー適合替刃S-11P,S-211P,S-411P,BS-350P
  • IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ StarTech.com

    IDE-SATA HDD/光学ドライブ用変換アダプタ M/B専用40ピンPATA-SATA HDD/SSD/ODD 変換コネクタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    便利なセットアップ: 旧型のIDEマザーボードにSATA接続が可能にするIDE-SATAアダプター。追加のドライバーやソフトウェアを必要としない優れたハードウェアソリューション。各種OSに対応。SATA接続を追加:旧型のIDEシステムにSATAハードドライブや光学ドライブを接続するためのコストパフォーマンスの高いソリューション。追加のコントローラカードが不要のIDE SATAコンバーター。LP4 - SP4電源ケーブル付属 。幅広い互換性: 2.5/3.5/5.25in SATAドライブに対応。Blu-ray、DVDまたはCD-ROMドライブ用のODD(光ディスクドライブ)に対応。SATAバージョン1.0に準拠し、SATA 1.0/2.0/3.0に対応。IDE/ATA 33/66/100/133に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途IDEインターフェース マザーボードにSATA HDDを接続する内蔵型ソリューション。SATA非対応の旧型マザーボードでの使用に最適長さ(mm)75.5レッド/ブラック/イエロー高さ(mm)23質量(g)29湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~80製品幅(mm)20動作温度(℃)5~50伝送速度(Mbps)最大133オス形状SATAデータ&電源[7+15ピン]、IDE(EIDE、PATA)[40ピン]、FDD電源コネクタ(SP4)[4ピン]変換タイプオス - オス
  • ランプホルダ用接続具(クランプ) 岩崎電気

    ランプホルダ用接続具(クランプ)

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    用途Φ34(1B)のガス管に取付ける場合に使用します。適合器具E30010S・HS0・K0・S0・SSA-0材質(ナット・ボルト)軟鋼線材材質(本体)アルミダイカスト/ポリエステル粉体塗装質量(g)90
ss22m-sssd特集