カテゴリ

  • 自動車純正部品(183,265)
  • 切削工具(98,991)
  • トラック純正部品(53,692)
  • 農業機械(29,393)
  • パソコン/周辺機器(2,384)
  • ねじ・ボルト・釘(2,336)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,674)
  • オフィス家具(1,193)
  • 制御機器(824)
  • 卓上消耗品(797)
  • 店舗什器・備品(762)
  • スプレー・オイル・グリス(723)
  • 電気材料(583)
  • 安全保護具(564)
  • バイク純正部品(540)
  • 厨房用品(428)
  • 溶接用品(410)
  • 電動工具(383)
  • ヘルスケア(381)
  • メカニカル部品(377)
  • カー用品(336)
  • 科学研究・開発用品(331)
  • 物流用品(330)
  • 空調・電設資材(293)
  • 安全用品(277)
  • 作業服(260)
  • 食品・飲料(241)
  • 家電(221)
  • バイク部品(218)
  • 事務用品(218)
  • 医療(212)
  • 建材・エクステリア(208)
  • 研磨材(201)
  • 油圧機器・油圧ホース(179)
  • 測定用品(167)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(139)
  • 自動車補修部品(138)
  • 日用品(133)
  • 整備工具・収納(133)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(133)
  • 自動車用オイル・ケミカル(132)
  • 船舶用品・漁業資材(131)
  • 学童・教育用品(127)
  • 建築金物(120)
  • 農業・園芸資材(107)
  • 手袋(101)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • タイヤ・足回り(91)
  • マスク(88)
  • 作業工具(87)
  • 塗装・養生・内装用品(82)
  • 自転車部品(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(76)
  • バッテリー・電装(61)
  • 清掃用品(56)
  • 安全標識(56)
  • 防災用品(55)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(50)
  • 鈑金・塗装(50)
  • 介護用品(45)
  • 空圧工具(43)
  • 理美容(42)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 洗剤・除去剤(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 安全靴・作業靴(33)
  • 機構部品(31)
  • 防犯用品(30)
  • トラック輸送・安全用品(28)
  • 住設機器(27)
  • 照明(25)
  • クリーンルーム用品(24)
  • 救急・衛生(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 接着剤・補修材(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 縫製用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 進物(14)
  • 保管用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 塗料(11)
  • ガレージ機器・整備設備(11)
  • 完成車(11)
  • 農具(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 洗車・清掃(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • MonotaROグッズ(7)
  • 梱包用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • テープ(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
定期注文可能な商品に絞り込む・取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「ssa」の検索結果

386,273件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像系変換コネクタ VGA(メス) → VGA(メス)中継コネクタ VGA(メス) / VGA(メス) SSAサービス映像系変換コネクタ VGA(メス) → VGA(メス)中継コネクタ VGA(メス) / VGA(メス)SSAサービス(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
VGA(ミニD-sub15ピン)接続ケーブル同士を連結できる中継用コネクタです。 VGAケーブル同士の延長中継に使用できます。
コネクタ形状VGA(ミニD-sub15ピンメス) - VGA(ミニD-sub15ピンメス)メス形状VGA(ミニD-sub15ピン)変換タイプメス - メス
USB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス) SSAサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス)SSAサービス
299税込329
1個
当日出荷
USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
ブラックコネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス対応USB2.0データ転送オス形状USB Type-Bメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
アンテナ分配器 地デジ(UHF) & CS/BS アンテナ 分波器 4K8K対応 全長約28cm 出力側ケーブル2本搭載 SSAサービスアンテナ分配器 地デジ(UHF) & CS/BS アンテナ 分波器 4K8K対応 全長約28cm 出力側ケーブル2本搭載SSAサービス
1,890税込2,079
1個
当日出荷
混合器やブースターなどで混合した地デジ(UHF)アンテナとBSCSアンテナの電波を、入力されたいテレビやレコーダーに接続するために分波します。 UHFとBSの混合電波を分波するだけでなく、CATVからの地デジ信号とBS/CS信号の分波もできます。 ケーブルの長さはUHF・VHF端子、BSCS端子それぞれ約24センチ、ケーブル先端のコネクタ部分は金メッキで回しやすいスクリュープラグになっています。
仕様CS/BS端子側のみ通電 DC15V 0.5A質量(g)約70加工全端子金メッキ加工済対応地上波デジタル(UHF)、CS/BS、国内ケーブルテレビ全長(cm)約28入力端子F型(メス)スクリュー式固定出力端子F型(オス)スクリュー式固定×2(赤色側がCS/BS用)ケーブル長(cm)約24使用帯域10~3224 MHz
USB変換コネクタ USB A(オス)-USB A(メス) 回転式変換コネクタ USB A(オス) / USB A(メス) SSAサービスUSB変換コネクタ USB A(オス)-USB A(メス) 回転式変換コネクタ USB A(オス) / USB A(メス)SSAサービス(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス対応USB2.0/1.1(データ転送、通電)オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
759税込835特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
アンテナ分配器 アンテナ4分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz) SSAサービスアンテナ分配器 アンテナ4分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)SSAサービス
899税込989
1個
9日以内出荷
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。
対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224MHz適合端子F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス) ×4分配数4
ボート SSA-S CC印(ニッカトー)ボート SSA-SCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミナ99.6%、Al2O2
ボート SSA-H CC印(ニッカトー)ボート SSA-HCC印(ニッカトー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミナ95%、Al2O3
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
27,980税込30,778
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1袋(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
45,980税込50,578
1パック(100本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
SSA-110-S-G SAMTECSSA-110-S-GSAMTEC
369税込406
1個ほか
翌々日出荷
SSA-104-S-G SAMTECSSA-104-S-GSAMTEC
179税込197
1個ほか
翌々日出荷
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-116-S-G SAMTECSSA-116-S-GSAMTEC
539税込593
1個ほか
翌々日出荷
SSA-108-S-G SAMTECSSA-108-S-GSAMTEC
309税込340
1個ほか
翌々日出荷
センサスタンド SSA・SSEタイプ 岩田製作所センサスタンド SSA・SSEタイプ岩田製作所
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
平歯車SSA1 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA1KHK(小原歯車工業)
809税込890
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA1.5KHK(小原歯車工業)
929税込1,022
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
SSA-Sタンマン CC印(ニッカトー)SSA-SタンマンCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
平歯車SSA4 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA4KHK(小原歯車工業)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
平歯車SSA3 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA3KHK(小原歯車工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
平歯車SSA2 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2KHK(小原歯車工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)10圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下バックラッシ(mm)0.08~0.18
SSA-0 部品 ハタヤリミテッドSSA-0 部品ハタヤリミテッド
369税込406
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
平歯車SSA2.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA2.5KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0109
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)20圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
キューブボックスキャリー(ボックスSSA) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスSSA)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス 中身の見える透明フタ仕切り板:5枚付(取りはずし可能)ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
材質ポリカーボネート(透明フタ)質量(kg)2.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)10
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)15圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
角板 SSA-T CC印(ニッカトー)角板 SSA-TCC印(ニッカトー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質SSA-T
アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
(SSA38)VALVE,EXPANSION 三菱ふそう(SSA38)VALVE,EXPANSION三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
SSA-995ボール CC印(ニッカトー)SSA-995ボールCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個(1kg)
6日以内出荷から12日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ・フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
...