カテゴリ

  • 自動車純正部品(88,811)
  • 切削工具(55,737)
  • トラック純正部品(21,003)
  • 農業機械(15,838)
  • 測定用品(1,189)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,139)
  • オフィス家具(794)
  • パソコン/周辺機器(699)
  • 電気材料(550)
  • ねじ・ボルト・釘(548)
  • 卓上消耗品(533)
  • 制御機器(430)
  • 店舗什器・備品(422)
  • 安全保護具(369)
  • 科学研究・開発用品(326)
  • 溶接用品(322)
  • メカニカル部品(318)
  • 物流用品(298)
  • 厨房用品(259)
  • カー用品(259)
  • 安全用品(256)
  • 空調・照明・電設資材(224)
  • 電動工具(218)
  • スプレー・オイル・グリス(213)
  • 建材・エクステリア(198)
  • ヘルスケア(191)
  • 作業服(182)
  • 油圧機器・油圧ホース(181)
  • 研磨材(164)
  • 医療(163)
  • 船舶用品・漁業資材(139)
  • 家電(138)
  • 食品・飲料(138)
  • 事務用品(135)
  • バイク部品(116)
  • 建築金物(115)
  • バイク純正部品(114)
  • 自動車補修部品(112)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(111)
  • 整備工具・収納(99)
  • 学童・教育用品(85)
  • タイヤ・足回り(83)
  • 農業・園芸資材(76)
  • 手袋(74)
  • 介護用品(69)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 作業工具(61)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • 日用品(53)
  • 安全標識(53)
  • トラック用品・パーツ(48)
  • マスク(47)
  • 自転車部品(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 清掃用品(38)
  • 防災用品(38)
  • バッテリー・電装(37)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 空圧工具(33)
  • 鈑金・塗装(32)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • 防犯用品(29)
  • 住設機器(27)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 機構部品(24)
  • 理美容(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 救急・衛生(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 塗料(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 進物(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 農具(8)
  • 保管用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 縫製用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • テープ(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 梱包用品(3)
  • 完成車(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)

「ssa」の検索結果

関連キーワード
194,440件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像系変換コネクタ VGA(メス) → VGA(メス)中継コネクタ VGA(メス) / VGA(メス) SSAサービス映像系変換コネクタ VGA(メス) → VGA(メス)中継コネクタ VGA(メス) / VGA(メス)SSAサービス(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
VGA(ミニD-sub15ピン)接続ケーブル同士を連結できる中継用コネクタです。 VGAケーブル同士の延長中継に使用できます。
コネクタ形状VGA(ミニD-sub15ピンメス) - VGA(ミニD-sub15ピンメス)メス形状VGA(ミニD-sub15ピン)変換タイプメス - メス
USB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス) SSAサービスUSB変換コネクタ USB A(メス) USB B(オス) 変換コネクタ USB A(メス) / USB B(オス)SSAサービス
299税込329
1個
当日出荷
USB A メス - USB B オスの変換コネクタです。 USB AケーブルをUSB Bケーブルとして使用できます。
ブラックコネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Bオス対応USB2.0データ転送オス形状USB Type-Bメス形状USB Type-A変換タイプメス - オス
アンテナ分配器 アンテナ4分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz) SSAサービスアンテナ分配器 アンテナ4分配器 4K8K対応 アンテナF型端子(10-3224MHz)SSAサービス
899税込989
1個
当日出荷
TV PCなど複数台をアンテナに接続するのに便利です。
対応4K8K周波数帯域(MHz)10-3224MHz適合端子F型アンテナプラグ(メス)、F型アンテナプラグ(メス) ×4分配数4
USB変換コネクタ USB A(オス)-USB A(メス) 回転式変換コネクタ USB A(オス) / USB A(メス) SSAサービスUSB変換コネクタ USB A(オス)-USB A(メス) 回転式変換コネクタ USB A(オス) / USB A(メス)SSAサービス(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
コネクタ可動式のUSB A オス - USB Aメスコネクタです。 USB端子を持つ機器同士での周辺機器接続等にご利用いただけます。 向きを任意で設定できるので、ポートが狭い場所でも自由に設定できます。 ※接続機器の重量によっては向きを保持出来ない場合がございます。
ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Aメス対応USB2.0/1.1(データ転送、通電)オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-A変換タイプオス - メス
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ボート SSA-S CC印(ニッカトー)ボート SSA-SCC印(ニッカトー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質アルミナ99.6%、Al2O2
ボート SSA-H CC印(ニッカトー)ボート SSA-HCC印(ニッカトー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質アルミナ95%、Al2O3
アルミナボール SSA-995 CC印(ニッカトー)アルミナボール SSA-995CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1袋(1kg)
当日出荷から7日以内出荷
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。高純度グレードタイプ。
用途粉砕・混合・分散用に。材質アルミナSSA-995常用温度(℃)1750硬さ(Hv)1500化学組成Al2O3=99.5%破壊靭性4.0密度(g/cm3)3.8
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
27,980税込30,778
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
SSA-S絶縁管 CC印(ニッカトー)SSA-S絶縁管CC印(ニッカトー)
45,980税込50,578
1パック(100本)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
SSA-Sるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-SるつぼCC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1箱(5個)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
SSA-104-S-G SAMTECSSA-104-S-GSAMTEC
179税込197
1個
翌々日出荷
アルミナ保護管 SSAシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ保護管 SSAシリーズCC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から82日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-110-S-G SAMTECSSA-110-S-GSAMTEC
249税込274
1個
翌々日出荷
SSA-116-S-G SAMTECSSA-116-S-GSAMTEC
599税込659
1個
翌々日出荷
SSA-108-S-G SAMTECSSA-108-S-GSAMTEC
309税込340
1個
翌々日出荷
センサスタンド SSA・SSEタイプ 岩田製作所センサスタンド SSA・SSEタイプ岩田製作所
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
SSA-Sタンマン CC印(ニッカトー)SSA-SタンマンCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1箱(10本)ほか
翌々日出荷から24日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-0 部品 ハタヤリミテッドSSA-0 部品ハタヤリミテッド
369税込406
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
キューブボックスキャリー(ボックスSSA) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスSSA)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス 中身の見える透明フタ。仕切り板:5枚付(取りはずし可能)。ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
材質ポリカーボネート(透明フタ)質量(kg)2.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)10
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質SSA-S化学組成SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%使用温度(℃)1800スペースCC
(SSA38)VALVE,EXPANSION 三菱ふそう(SSA38)VALVE,EXPANSION三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
角板 SSA-T CC印(ニッカトー)角板 SSA-TCC印(ニッカトー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
材質SSA-T
アルミナるつぼ用 フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
タイプフタ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
アルミナるつぼ・フタ SSA-H Bシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ・フタ SSA-H BシリーズCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
タイプるつぼ耐熱温度(℃)1600化学組成Al2O3/95%、SlO2/3%
SSA-995ボール CC印(ニッカトー)SSA-995ボールCC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個(1kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
耐摩耗性に優れる。
化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.5%
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
169,810税込186,791
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SSA-130-S-G SAMTECSSA-130-S-GSAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-114-S-G SAMTECSSA-114-S-GSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
SSA-106-S-G SAMTECSSA-106-S-GSAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズ CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器 フタ SSA-Tサヤ用フタシリーズCC印(ニッカトー)
9,798税込10,778特価
1個
当日出荷
高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
寸法(mm)200×200×5質量(g)800耐熱温度(℃)1750曲げ強さ(MPa)260化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9アズワン品番1-1736-15弾性率(GPa)380
SSA-Hタンマン CC印(ニッカトー)SSA-HタンマンCC印(ニッカトー)
24,980税込27,478
1箱(5本)
6日以内出荷から8日以内出荷
酸・アルカリ・ガラス・スラグ・金属などに対する耐食性に優れる。
化学組成SiO2/3%、Al2O3/95%使用温度(℃)1600
SSA-132-S-G SAMTECSSA-132-S-GSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-128-S-G SAMTECSSA-128-S-GSAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-120-S-G SAMTECSSA-120-S-GSAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-118-S-G SAMTECSSA-118-S-GSAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...