カテゴリ

  • 切削工具(49,136)
  • 農業機械(15,835)
  • 測定用品(1,141)
  • オフィス家具(740)
  • パソコン/周辺機器(644)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(589)
  • ねじ・ボルト・釘(545)
  • 卓上消耗品(473)
  • 安全保護具(347)
  • 溶接用品(312)
  • 物流用品(274)
  • 店舗什器・備品(263)
  • カー用品(258)
  • 自動車純正部品(236)
  • 厨房用品(232)
  • 電動工具(214)
  • 安全用品(180)
  • 空調・照明・電設資材(157)
  • メカニカル部品(156)
  • 作業服(155)
  • 科学研究・開発用品(147)
  • 建材・エクステリア(147)
  • 研磨材(147)
  • 船舶用品・漁業資材(135)
  • 制御機器(133)
  • 事務用品(133)
  • 家電(124)
  • バイク部品(116)
  • スプレー・オイル・グリス(110)
  • 食品・飲料(106)
  • ヘルスケア(105)
  • 自動車補修部品(94)
  • 建築金物(88)
  • 整備工具・収納(81)
  • 塗装・養生・内装用品(62)
  • 手袋(58)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(50)
  • マスク(47)
  • 日用品(46)
  • トラック用品・パーツ(45)
  • 作業工具(40)
  • 自転車部品(39)
  • 医療(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(36)
  • 学童・教育用品(35)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 鈑金・塗装(30)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 安全標識(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
  • 空圧工具(28)
  • トラック純正部品(26)
  • 防犯用品(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 清掃用品(20)
  • 防災用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 理美容(16)
  • 機構部品(13)
  • 塗料(10)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 進物(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 農具(8)
  • 介護用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 救急・衛生(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 電気材料(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)

「ssa」の検索結果

関連キーワード
74,559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
27,980税込30,778
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり) フジトク油圧用管フランジ SSA(Oリング溝あり)フジトク(1件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から5日以内出荷
圧力21Mpa以下に用いる油圧用管フランジです。 Oリング溝ありタイプです。
材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷
SSA-104-S-G SAMTECSSA-104-S-GSAMTEC
179税込197
1個
翌々日出荷
SSA-110-S-G SAMTECSSA-110-S-GSAMTEC
249税込274
1個
翌々日出荷
SSA-116-S-G SAMTECSSA-116-S-GSAMTEC
599税込659
1個
翌々日出荷
SSA-108-S-G SAMTECSSA-108-S-GSAMTEC
309税込340
1個
翌々日出荷
センサスタンド SSA・SSEタイプ 岩田製作所センサスタンド SSA・SSEタイプ岩田製作所
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
SSA-0 部品 ハタヤリミテッドSSA-0 部品ハタヤリミテッド
369税込406
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製棚受アングルSSA型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングルSSA型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアライン仕上耐荷重N(kgf)1470(150)RoHS指令(10物質対応)対応
キューブボックスキャリー(ボックスSSA) DENSAN(デンサン/ジェフコム)キューブボックスキャリー(ボックスSSA)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス 中身の見える透明フタ。仕切り板:5枚付(取りはずし可能)。ボックスMA:DCB-MA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
材質ポリカーボネート(透明フタ)質量(kg)2.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)530外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)10
SSA-130-S-G SAMTECSSA-130-S-GSAMTEC
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-114-S-G SAMTECSSA-114-S-GSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
SSA-106-S-G SAMTECSSA-106-S-GSAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
SSA-132-S-G SAMTECSSA-132-S-GSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-128-S-G SAMTECSSA-128-S-GSAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-120-S-G SAMTECSSA-120-S-GSAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-118-S-G SAMTECSSA-118-S-GSAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-112-S-G SAMTECSSA-112-S-GSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
SSA-Sボート CC印(ニッカトー)SSA-SボートCC印(ニッカトー)
32,980税込36,278
1組(10個)
当日出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSAローラー 大塚刷毛製造SSAローラー大塚刷毛製造
1,498税込1,648
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
用途FRP樹脂塗布用に
SSA-Hボート CC印(ニッカトー)SSA-HボートCC印(ニッカトー)
19,980税込21,978
1組(10個)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚受アングル SSA型 石膏ボード用ねじLAMP(スガツネ工業)
94税込103
1袋
3日以内出荷
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット SSA シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSA シリーズSAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SSAローラー 大塚刷毛製造SSAローラー大塚刷毛製造
669税込736
1本
3日以内出荷
用途FRP樹脂塗布用に材質硬質羊毛パイル筒径(Φmm)38商品タイプ替筒
アルミナルツボSSA-Sルツボ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-SルツボCC印(ニッカトー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・耐食性に優れています。
耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1組(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
アルミナルツボSSA-S用フタ CC印(ニッカトー)アルミナルツボSSA-S用フタCC印(ニッカトー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様かさ密度(cm):3.9g/3タイプふた耐熱温度(℃)1800化学組成Al2O3/99.6%、SiO2/0.1%
焼入平歯車SSA KHK(小原歯車工業)焼入平歯車SSAKHK(小原歯車工業)
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
歯面高周波焼入れを施した歯車で強度、耐摩耗性に優れています。
用途動力伝達用歯車用。トラスコ品番256-0929材質S45C形状S5歯数18歯幅(mm)50穴径(Φmm)20モジュールm5歯先円直径(mm)100基準円直径(Φmm)90歯面仕上げ切削RoHS指令(10物質対応)対応
SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用フタのみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
SSA-S保護管 CC印(ニッカトー)SSA-S保護管CC印(ニッカトー)
5,698税込6,268
1本
翌日出荷から5日以内出荷
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
22,980税込25,278
1組(10本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
6,798税込7,478
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
モジュール4歯数25仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)108基準円直径C(Φmm)100
SSA 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
モジュール4歯数15仕様追加工:可能形状S5K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38歯幅E(mm)40歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)68基準円直径C(Φmm)60
SSA-Sチューブ(アルミナ) CC印(ニッカトー)SSA-Sチューブ(アルミナ)CC印(ニッカトー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
関連キーワード
...