カテゴリ

  • バイク純正部品(613)
  • 制御機器(359)
  • パソコン/周辺機器(315)
  • トラック純正部品(236)
  • 切削工具(227)
  • メカニカル部品(207)
  • 学童・教育用品(177)
  • 自動車純正部品(163)
  • 科学研究・開発用品(126)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(102)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • バイク部品(76)
  • 医療(60)
  • 農業機械(58)
  • 厨房用品(51)
  • ねじ・ボルト・釘(36)
  • 建材・エクステリア(33)
  • 建築金物(31)
  • オフィス家具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 機構部品(29)
  • 作業工具(29)
  • 家電(28)
  • 事務用品(25)
  • 電動工具(25)
  • 物流用品(24)
  • 住設機器(24)
  • タイヤ・足回り(24)
  • 安全保護具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 電気材料(22)
  • 測定用品(20)
  • 空調・電設資材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • カー用品(12)
  • 防災用品(11)
  • 保管用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 防犯用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 作業服(9)
  • 梱包用品(8)
  • 清掃用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 日用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • マスク(3)
  • 完成車(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 照明(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)

「ssc」の検索結果

3,532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
SSCシャフトカラー KANA(片山チエン)SSCシャフトカラーKANA(片山チエン)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
SSC-100用フィルター ANABASSSC-100用フィルターANABAS
499税込549
1個
3日以内出荷
SSC-100・110用フィルター
一般キャスター SSCシリーズ ナンシン一般キャスター SSCシリーズナンシン
669税込736
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式ステム長(mm)40
SSC305カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)SSC305カーボンブラシサンコー(サンコーミタチ)
599税込659
1セット(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
センサスタンド SSC・SSGタイプ 岩田製作所センサスタンド SSC・SSGタイプ岩田製作所
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)シャフト寸法(mm)Φ12目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
259税込285
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)KANA(片山チエン)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
メガネケース SSC-3 パール(PEARL)メガネケース SSC-3パール(PEARL)
359税込395
1個
3日以内出荷
ファスナー式セミハード EVA/ナイロン
幅(mm)150高さ(mm)28奥行(mm)60
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。
材質SKH55外径公差0~+0.5
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ タカチ電機工業SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズタカチ電機工業
899税込989
1枚
4日以内出荷
仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL) KANA(片山チエン)シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL)KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別スリット
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-2G専用交換コードYAMAZEN(山善)
3,298税込3,628
1セット(30本×2個)
当日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc” 日本レヂボンオフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”日本レヂボン
7,998税込8,798
1箱(25枚)
5日以内出荷
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4806セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
メガネケース SSC-2 パール(PEARL)メガネケース SSC-2パール(PEARL)
359税込395
1個
3日以内出荷
ファスナー式セミハード EVA/ナイロン
幅(mm)150高さ(mm)28奥行(mm)60
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192アズワン品番67-2285-19
Metcal MFRシリーズ SSCチップカートリッジタイプ コテホルダー メトカルMetcal MFRシリーズ SSCチップカートリッジタイプ コテホルダーメトカル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
トラスコ品番162-5747質量(g)180
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。
仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-4G専用交換コードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
SSC-165N用アームスプリング サンコー(サンコーミタチ)SSC-165N用アームスプリングサンコー(サンコーミタチ)
539税込593
1個
5日以内出荷
適合本体SSC-165N
PVCスケルトンバッグSSC クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン)PVCスケルトンバッグSSC クリーン洗浄済アズピュア(アズワン)
4,400税込4,840
1個
翌々日出荷
中身の確認が容易なため、工場内・作業現場へ不審物の持ち込みを防止します。ベルト・肩ひも部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、ベルト・肩ひも/ポリエステル100%耐荷重(kg)(静荷重)3
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-2G専用交換コードYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1袋(50本)
5日以内出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
横形自在水栓(レトロピアンハンドル付) K10SSC KVK横形自在水栓(レトロピアンハンドル付) K10SSCKVK
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
付属品(B) ブラケット付型式ASS600
SSC-300、330用紙パック ANABASSSC-300、330用紙パックANABAS
599税込659
1袋(10枚)
11日以内出荷
コードレスハンディクリーナーSSC-300、330専用紙パック(10枚入)。
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ メトカルMetcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプメトカル
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
飛び出し防止システムSSCバルブ ASSシリーズ SMC飛び出し防止システムSSCバルブ ASSシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
RS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックス RS PRORS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックスRS PRO
159税込175
1個
7日以内出荷
RS Proピックボックス. RS Proのピックボックスはサイズが4種類あり、RS Pro ABS製積み重ね式工具箱に固定される固定ブリスターと、専用の脚でかみ合います。ポリプロピレンと炭酸カルシウムによる新しい複合材料製で、油やグリスに耐性があります。仕様. PB 100 49 49 72 mm. PB 200 49 98 72 mm. PB 300 98 98 72 mm. PB 400 98 148 72 mm. オプション. PB 100 RS品番: 136-8900 136-8900. PB 200 RS品番: 136-8901 136-8901. PB 300 RS品番: 136-8902 136-8902. PB 400 RS品番: 136-8903 136-8903. 互換品. RS Pro仕切りボックス、RS品番: 136-8904 136-8904 ; 136-8905 136-8905 ; 136-8906 136-8906 ; 136-8907 136-8907. RS Pro ABS製積み重ね式工具箱、RS品番: 136-8882 136-8882. RS Pro固定ブリスター、RS品番: 136-8893 136-8893
仕様アクセサリタイプ = ピックボックス併用可能製品 = SSC1 Boxonbox, ラックケース
RS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックス RS PRORS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックスRS PRO
549税込604
1個
7日以内出荷
RS Proピックボックス. RS Proのピックボックスはサイズが4種類あり、RS Pro ABS製積み重ね式工具箱に固定される固定ブリスターと、専用の脚でかみ合います。ポリプロピレンと炭酸カルシウムによる新しい複合材料製で、油やグリスに耐性があります。仕様. PB 100 49 49 72 mm. PB 200 49 98 72 mm. PB 300 98 98 72 mm. PB 400 98 148 72 mm. オプション. PB 100 RS品番: 136-8900 136-8900. PB 200 RS品番: 136-8901 136-8901. PB 300 RS品番: 136-8902 136-8902. PB 400 RS品番: 136-8903 136-8903. 互換品. RS Pro仕切りボックス、RS品番: 136-8904 136-8904 ; 136-8905 136-8905 ; 136-8906 136-8906 ; 136-8907 136-8907. RS Pro ABS製積み重ね式工具箱、RS品番: 136-8882 136-8882. RS Pro固定ブリスター、RS品番: 136-8893 136-8893
仕様アクセサリタイプ = ピックボックス併用可能製品 = SSC1 Boxonbox, ラックケース
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
5,498税込6,048
1本ほか
11日以内出荷
十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SSCシリーズ 圧着 184030-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SSCシリーズ 圧着 184030-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
329税込362
1セット(10個)
7日以内出荷
シリーズSSC適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SSC (Sealed Sensor Connector)ハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG
ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン)ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308ナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1個ほか
14日以内出荷から16日以内出荷
別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。
GROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC) ヨシムラGROM Slip-On R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPEC(SSC)ヨシムラ
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
R-77JサイクロンをダウンサイジングしたR-77Sサイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。スリップオンタイプなのでマフラー交換作業が比較的簡単で、カスタムが初めての方にもお勧めです。性能面においても、ほぼ全域でSTDを上回りながら、低回転から高回転まで重厚かつ歯切れの良いサウンドを実現させました。STDマフラーと比べ約49%の軽量化を実現。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
主な適合車種GROM 13-(JC61)
ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステンレススクレーパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
セフティコード SK11セフティコードSK11(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
付属品接続コード
...