カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ssc-40」の検索結果

ステンレススクレーパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
ステンレスシャフトカラー標準タイプ
KANA(片山チエン)(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から4日以内出荷アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。付属品止めねじ2本種別標準材質SUS304表面処理-
卓上糸鋸盤400mm
SK11(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。消費電力(W)90フトコロ(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600テーブル寸法(mm)250×410本体質量(kg)約11電源コード(m)2消費電流(A)1傾斜角度(°)(テーブル)45ストローク幅(mm)18最大切断厚さ(mm)50
SUS TAIYOシャックル SC
大洋製器工業¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付スピードコントローラ 低速制御タイプ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から21日以内出荷クイック式継手付スピードコントローラ低速制御タイプ。低速仕様のエアシリンダの速度制御を容易にします。
サンフレキROBO センター止めサドル
三桂製作所¥539税込¥5931個3日以内出荷から21日以内出荷センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG色ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)
KANA(片山チエン)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
クリーン機器クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,498税込¥1,6481個11日以内出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 シリンダ速度制御弁形状エルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体圧縮空気
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥409税込¥4501個3日以内出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当1袋入数(個)1ねじ規格並目
ZoomSafari (ズームサファリ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷近くの海釣り公園、管理釣り場、池や川、キャンプに持って釣りしよう!。どんなフィールド(海、川、池、湖)でも、 色んな釣り方(エサ釣り、ルアー釣り、投げ釣り、ウキ釣り)で、様ざまな魚や生き物が釣れる。 子供も大人も楽しめる「カッコよくて、カワイイ」なんでもできる マルチピースロッド。釣りが楽しくなるロッド ZoomSafari!!。製品特徴。コンパクトなマルチピース設計。ZMSS-404UL ZMSC-464Lは4本継。ZMSS-505L/605L/705ML/805M/ZMSC-565L/665M/765Lは5本継。ジョイント部のブランクスの曲がりがよりスムースとなる、スピゴットジョイント(印籠継)採用。FujiIガイド(Oリング)採用。スウェーデン王室の紋章であるクレストマークをバットエンドにあしらいました。専用設計のキャンバス生地 竿袋。竿の長さで、異なるアースカラーデザインを採用用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%