カテゴリ

  • 制御機器(354)
  • バイク純正部品(350)
  • パソコン/周辺機器(273)
  • トラック純正部品(235)
  • 切削工具(230)
  • メカニカル部品(202)
  • 学童・教育用品(178)
  • 自動車純正部品(163)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 医療(60)
  • 農業機械(58)
  • 厨房用品(49)
  • バイク部品(43)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 建築金物(31)
  • オフィス家具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 作業工具(29)
  • 機構部品(28)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 物流用品(26)
  • 電動工具(26)
  • 住設機器(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 測定用品(24)
  • タイヤ・足回り(24)
  • 安全保護具(23)
  • 家電(22)
  • 電気材料(21)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 事務用品(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 防災用品(11)
  • カー用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • 保管用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 防犯用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 作業服(9)
  • 梱包用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 安全標識(6)
  • 研磨材(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 日用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 完成車(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「ssc」の検索結果

3,102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から92日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴の形状六角穴
SSCシャフトカラー KANA(片山チエン)SSCシャフトカラーKANA(片山チエン)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
SSC-100用フィルター ANABASSSC-100用フィルターANABAS
499税込549
1個
3日以内出荷
SSC-100・110用フィルター
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
289税込318
1個
当日出荷から47日以内出荷
種類関連商品
一般キャスター SSCシリーズ ナンシン一般キャスター SSCシリーズナンシン
699税込769
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式ステム長(mm)40
センサスタンド SSC・SSGタイプ 岩田製作所センサスタンド SSC・SSGタイプ岩田製作所
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
形状ストレート型タイプΦ12丸パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)シャフト寸法(mm)Φ12目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトクリーナーガン SSC スーパー工業ダクトクリーナーガン SSCスーパー工業
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
簡単取付可能な高圧洗浄機オプションノズルです。送風機用ダクトホース、貯水タンク等の洗浄に最適です。
常用設定圧力(MPa)20
SSC305カーボンブラシ サンコー(サンコーミタチ)SSC305カーボンブラシサンコー(サンコーミタチ)
599税込659
1セット(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)KANA(片山チエン)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
メガネケース SSC-3 パール(PEARL)メガネケース SSC-3パール(PEARL)
359税込395
1個
3日以内出荷
ファスナー式セミハード EVA/ナイロン
幅(mm)150高さ(mm)28奥行(mm)60
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-2G専用交換コードYAMAZEN(山善)
3,298税込3,628
1セット(30本×2個)
当日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくしてあり、刃は左右交互にねじれ刃とし、深い溝加工等に適しています。
材質SKH55外径公差0~+0.5
ナイロンコード SSC-2G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-2G専用交換コードYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1袋(50本)
当日出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 ノコギリ状の刃型で高い切れ味。 初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。 排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-2G」専用の交換用替えコード太さ(mm)2.7
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~) SMC飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)SMC(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5
シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL) KANA(片山チエン)シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL)KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別スリット
オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc” 日本レヂボンオフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”日本レヂボン
8,298税込9,128
1箱(25枚)
5日以内出荷
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。トラスコ品番852-4806セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度(#)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード SSC-4G専用交換コード YAMAZEN(山善)ナイロンコード SSC-4G専用交換コードYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード。 極太4面ギザ刃で固い草をラクラク破断。 あきらめていた秋冬の固い草でもバリバリ刈れる。 先細りしない新形状、最高の心地が持続。 極太ブレードで耐久性UP。 太さとしなやかさを合わせ持ち、消耗する前に草を破断。
用途刈払機用差込み式ナイロンカッター「SSC-4G」専用の交換用替えコード対応SSC-4G
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ タカチ電機工業SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズタカチ電機工業
899税込989
1枚
6日以内出荷
仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
メガネケース SSC-2 パール(PEARL)メガネケース SSC-2パール(PEARL)
359税込395
1個
3日以内出荷
ファスナー式セミハード EVA/ナイロン
幅(mm)150高さ(mm)28奥行(mm)60
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。
仕様●ヒーター温度413℃ D型 1.0mm x 11.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:145-9192アズワン品番67-2285-19
Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズ オーケー・インターナショナルMetcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ SSCシリーズオーケー・インターナショナル
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用できます。
仕様●ヒーター温度405℃ C型 2.0mm×12.0mm●原産国:アメリカ●コード番号:162-5779アズワン品番67-2285-20
Metcal MFRシリーズ SSCチップカートリッジタイプ コテホルダー メトカルMetcal MFRシリーズ SSCチップカートリッジタイプ コテホルダーメトカル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
トラスコ品番162-5747質量(g)180
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS) SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ(ASS)SMC
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
PVCスケルトンバッグSSC クリーン洗浄済 アズピュア(アズワン)PVCスケルトンバッグSSC クリーン洗浄済アズピュア(アズワン)
4,400税込4,840
1個
翌々日出荷
中身の確認が容易なため、工場内・作業現場へ不審物の持ち込みを防止します。ベルト・肩ひも部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、ベルト・肩ひも/ポリエステル100%耐荷重(kg)(静荷重)3
SSC-165N用アームスプリング サンコー(サンコーミタチ)SSC-165N用アームスプリングサンコー(サンコーミタチ)
539税込593
1個
5日以内出荷
適合本体SSC-165N
横形自在水栓(レトロピアンハンドル付) K10SSC KVK横形自在水栓(レトロピアンハンドル付) K10SSCKVK
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品レトロピアンハンドルJIS規格日本工業規格品
ASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブ SMCASS - 飛び出し防止システム/SSCバルブSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
付属品(B) ブラケット付型式ASS600
回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DK スーパー工業回転ノズルガン ダクトクリーナー装置 SSC-300DKスーパー工業
449,800税込494,780
1台
9日以内出荷
300Φ×5mの送風機用ダクトホースを約30秒で洗浄できます。汚れ具合により、洗浄時間に差があります。差し込むだけで、ダクトホースの洗浄作業が内面も外面も効率良く行えます。本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上、圧力5MPa以下としてください。
仕様ノズルユニット:【内面】ダクトクリーナーヘッドΦ150【外面】洗浄リングΦ600、洗浄対象物サイズ:【ダクト径】Φ300mm【全長】5mトラスコ品番126-1640幅(mm)650高さ(mm)1220奥行(mm)1150(max1726)吐出水量(L/min)24カプラータイプクイックカプラー水温(℃)常温水(30常用設定圧力(MPa)15
Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ メトカルMetcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプメトカル
40,980税込45,078
1台
4日以内出荷
ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
飛び出し防止システムSSCバルブ ASSシリーズ SMC飛び出し防止システムSSCバルブ ASSシリーズSMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
RS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックス RS PRORS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックスRS PRO
169税込186
1個
7日以内出荷
RS Proピックボックス. RS Proのピックボックスはサイズが4種類あり、RS Pro ABS製積み重ね式工具箱に固定される固定ブリスターと、専用の脚でかみ合います。ポリプロピレンと炭酸カルシウムによる新しい複合材料製で、油やグリスに耐性があります。仕様. PB 100 49 49 72 mm. PB 200 49 98 72 mm. PB 300 98 98 72 mm. PB 400 98 148 72 mm. オプション. PB 100 RS品番: 136-8900 136-8900. PB 200 RS品番: 136-8901 136-8901. PB 300 RS品番: 136-8902 136-8902. PB 400 RS品番: 136-8903 136-8903. 互換品. RS Pro仕切りボックス、RS品番: 136-8904 136-8904 ; 136-8905 136-8905 ; 136-8906 136-8906 ; 136-8907 136-8907. RS Pro ABS製積み重ね式工具箱、RS品番: 136-8882 136-8882. RS Pro固定ブリスター、RS品番: 136-8893 136-8893
仕様アクセサリタイプ = ピックボックス併用可能製品 = SSC1 Boxonbox, ラックケース
RS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックス RS PRORS PRO バックパックシステム SSC1 Boxonbox, ラックケース ピックボックスRS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
RS Proピックボックス. RS Proのピックボックスはサイズが4種類あり、RS Pro ABS製積み重ね式工具箱に固定される固定ブリスターと、専用の脚でかみ合います。ポリプロピレンと炭酸カルシウムによる新しい複合材料製で、油やグリスに耐性があります。仕様. PB 100 49 49 72 mm. PB 200 49 98 72 mm. PB 300 98 98 72 mm. PB 400 98 148 72 mm. オプション. PB 100 RS品番: 136-8900 136-8900. PB 200 RS品番: 136-8901 136-8901. PB 300 RS品番: 136-8902 136-8902. PB 400 RS品番: 136-8903 136-8903. 互換品. RS Pro仕切りボックス、RS品番: 136-8904 136-8904 ; 136-8905 136-8905 ; 136-8906 136-8906 ; 136-8907 136-8907. RS Pro ABS製積み重ね式工具箱、RS品番: 136-8882 136-8882. RS Pro固定ブリスター、RS品番: 136-8893 136-8893
仕様アクセサリタイプ = ピックボックス併用可能製品 = SSC1 Boxonbox, ラックケース
両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1/OS2> 住友電気工業(Optigate(R))両端SSCコネクタ付きPureFlex-slim <OS1>住友電気工業(Optigate(R))
5,498税込6,048
1本ほか
11日以内出荷
十分な強さと、驚きのしなやかさ。そして、抜群の収納性。電源コードのように気軽に扱える、画期的な室内配線用光ケーブルです。
タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SSCシリーズ 圧着 184030-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス SSCシリーズ 圧着 184030-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349税込384
1セット(10個)
7日以内出荷
シリーズSSC適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品SSC (Sealed Sensor Connector)ハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG
ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308 ナビス(アズワン)ステンレス材料カート 852×460×888mm SSC-3308ナビス(アズワン)
199,800税込219,780
1個ほか
14日以内出荷から16日以内出荷
別売のアルティアトレー・バスケットを収納することができます。トレーは両面から引き出すことができます。※本体のみです。アルティアトレー・バスケットは付属していません。
富士電機機器制御  SSC 富士電機機器制御富士電機機器制御 SSC富士電機機器制御
12,980税込14,278
1個
22日以内出荷
ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)ステンレススクレーパーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
...