カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ssc16」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスシャフトカラー標準タイプ KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラー標準タイプKANA(片山チエン)(14件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から3日以内出荷
アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304付属品止めねじ2本種別標準表面処理-
サンフレキROBO用センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO用センター止めサドル三桂製作所
199税込219
1個
当日出荷
適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF使用周囲温度(℃)-20~100
スクリュ-コ-ン 大阪電具(ODK)スクリュ-コ-ン大阪電具(ODK)
379税込417
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する為に使用します電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えますNEXCO被覆SUS製フレキシブル電線管同付属品仕様書施仕第15412号に適合しております
材質ステンレス(SUS304)
補修パーツ エスエスエーサービス補修パーツエスエスエーサービス
479税込527
1個
当日出荷
LANケーブルの爪が折れてしまった際に修復する為のパーツです。 プラグの上から被せるだけで簡単に補修が可能です。
クリア適合端子LANケーブルラッチ入数3個入り
サンフレキROBO センター止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO センター止めサドル三桂製作所
189税込208
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
センター止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー使用周囲温度(℃)-20~100適合電線管ライトグレー
SCストレートコネクター ネオフレックスSCストレートコネクターネオフレックス
889税込978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
SUS TAIYOシャックル SC 大洋製器工業SUS TAIYOシャックル SC大洋製器工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット JSS NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JSSNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL) KANA(片山チエン)シャフトカラーステンレススリットタイプ(SSC-SL)KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種別スリット
SSCシャフトカラー KANA(片山チエン)SSCシャフトカラーKANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。
ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP) KANA(片山チエン)ステンレスシャフトカラースリットタイプ(SSC-SP)KANA(片山チエン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトに傷をつけることなく固定できます。 シャフトカラーが分割できるので前後の部品を取りはずす事なく取り付けることができます。
用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。種別スリット
スプロケット SUS304 C形 KANA(片山チエン)スプロケット SUS304 C形KANA(片山チエン)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
材質ステンレス形状削出仕様歯幅(mm)1.6種類スプロケットブッシュリンク内幅(W)(mm)1.83ブッシュ外径(Dr)(mm)2.285チェーンピッチ(P)(mm)3.7465チェーンNo.11RoHS指令(10物質対応)対応スプロケット形状C形
EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ 日東工業EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ日東工業
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
材質本体:黄銅(ニッケルめっき)シールド接触部 : ベリリウム銅(スズめっき)クランプ : ナイロン6パッキン : ネオプレンゴムO-リング : ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプ KANA(片山チエン)シャフトカラー固定用2穴付ステンレススリットタイプKANA(片山チエン)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種別スリット
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)六角脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から13日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 六角ボルトタイプ。 CEマーキングの対応に。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
ドリルヘッド  DMF タンガロイドリルヘッド DMFタンガロイ
17,996税込19,796
1個(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応寸法CHW(mm)0.4
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
569税込626特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
軸長(mm)40
ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 いたずら防止ねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用工具[[SRX]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
一般キャスター SSCシリーズ ナンシン一般キャスター SSCシリーズナンシン
669税込736
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式ステム長(mm)40
千鳥刃サイドカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッターFKD(フクダ精工)
42,980税込47,278
1枚
翌々日出荷
千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工)千鳥刃TスロットカッターFKD(フクダ精工)
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
千鳥刃サイドカッター SSC 大洋ツール千鳥刃サイドカッター SSC大洋ツール
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷
強力切削に適するように刃数を少なくし刃は左右交互にねじれ刃としたもので深い溝加工などに適しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
シート面カッター EIKO(栄工舎)シート面カッターEIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
コバルトハイス+TiNコート付
用途シート面ザグリ加工材質コバルトハイス表面処理TiN案内径公差(mm)0/-0.05
ドリルヘッド  DMP タンガロイドリルヘッド DMPタンガロイ
19,996税込21,996
1個(2個)
3日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルヘッド DMH タンガロイドリルヘッド DMHタンガロイ
21,960税込24,156
1セット(2個)
3日以内出荷
刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。 ・コーナ部の欠損対策に有効 ・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。 ・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション ・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%) ・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮
用途刃先強化型RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター SSC FKD(フクダ精工)千鳥刃サイドカッター SSCFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ドリルヘッド DMN タンガロイドリルヘッド DMNタンガロイ
17,996税込19,796
1箱(2個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ球面座金(SUS)連結タイプナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/LS-CHP タンガロイ高圧クーラント対応外径溝入れ、突切りヘッド QC-JTTER/LS-CHPタンガロイ
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) NBK(鍋屋バイテック会社)取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
4日以内出荷
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
19,596税込21,556
1セット(2個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP タンガロイヘッド交換式ドリル用ヘッド DMPタンガロイ
19,596税込21,556
1セット(2個)
5日以内出荷
材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=3.5タンガロイ
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=6 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=6タンガロイ
49,980税込54,978
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2 タンガロイヘッド交換式ドリル TID-R-E L/D=2タンガロイ
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル TID-R L/D=8 タンガロイ刃先交換式ドリル TID-R L/D=8タンガロイ
52,980税込58,278
1本
5日以内出荷
油穴RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 430mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 430mm x 10.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
73,980税込81,378
1袋(100個)
7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイリリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:430mm●幅:10.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT16SSC10●引張強度:850N●最大バンドル直径:120mm●コード番号:705-6485アズワン品番65-7478-46
結束バンド 430mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 430mm x 5.26 mm 黒 ポリエステルコーティングしたステンレススチール 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
59,980税込65,978
1袋(100個)
7日以内出荷
MLT ステンレススチールケーブルタイリリース可能な MLT シリーズのステンレススチール製結束バンドは、最も要求の厳しい条件でも使用できます。セキュリティ、強度、耐火性に優れ、船舶建設、石油掘削装置、鉱業などの産業での使用に最適です。特長と利点 ヘビーデューティケーブルタイ 耐火性 取り外し可能で再利用可能 腐食防止のためにポリエステルコーティングが施されています
仕様●長さ:430mm●幅:5.26 mm●色:黒●材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-80℃●動作温度 Max:+538℃●シリーズ:MLT16SSC5●引張強度:420N●最大バンドル直径:120mm●コード番号:705-6476アズワン品番65-7478-42