カテゴリ
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sscms」の検索結果

Jabra 無線ヘッドセット 両耳 MS認定 充電スタンド付き「Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger」
Jabra¥34,980税込¥38,4781台翌日出荷折りたたみ式で携帯性に優れた、ハイブリッドワークにぴったりのヘッドセット。高性能ノイズキャンセリングが周囲の声や騒音を遮断して、どんな場所でも快適な会議を実現。
Jabra 完全ワイヤレスイヤホン MS認定「Jabra Evolve2 Buds USB-C MS - Wireless Charging Pad」
Jabra¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷ポケットに入るコンパクトなイヤホンでクリアな通話。ハイブリッドワークのための完全ワイヤレスイヤホン。
Jabra Evolve2 Buds USB-C MS-Wireless Charging Pad
Jabra¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷ノイズキャンリング対応。マイクロソフトTeams認証済み。ケースに収納できるBluetoothアダプター(USBドングル)。同時接続2台まで可能。Bluetooth5.2。Jabra マルチセンサーボイス 通話テクノロジー。ワイヤレス充電パッド付属。色ブラック接続方式Bluetoothイヤホン形状カナル型
Jabra Evolve2 65 Flex Link380c MS Stereo Wireless Charger
Jabra¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを実現し、携帯性に優れたプロフェッショナルヘッドセット。仕様ヒアスルー:○/ワイヤレス充電:○/スリープモード:○材質合皮、PC&PC/ABS、プラスチック、ステンレス色ブラック質量(g)136接続方式Bluetooth、USB-A、USB-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×155×108周波数範囲(Hz)スピーカー:20~20000、マイク:アナログ/デジタル:20~10000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間2年動作/保管温度(℃)-5~45/-10~55保護機能聴覚:ピークストップ、Jabra セイフトーン、EU Noise at Work、G616動作範囲接続最大30m充電時間(分)最大120LEDビジーライト、デスクスタンドのドッキング表示、着信通話連続再生時間ANCオフで最長32時間/ANCオンで最長21時間通話時間ANC/ビジーライトをオフにして最長20時間、ANC/ビジーライトをオンにして最長15時間BluetoothBluetooth5.2最大入力(mW)スピーカー:30装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド内蔵マイクタイプ:2アナログMEMS/4デジタルMEMS(ステレオ)、感度:-38dBv/Pa(アナログマイク)/-26dBFS/Pa(デジタルマイク)スピーカーサイズ(mm)28オーディオコーデックSBC認定取得Alcatel-Lucent、Avaya、Cisco、Unify、MFi、Zoom Rooms、Google Meet、Amazon Chime、Google Fast Pair、Microsoft Teams(機種によって異なります)充電端子USB-Cマイクミュート○音量調節○ビジーライト搭載○ノイズキャンセリング○:ハイブリッドANCマルチペアリング○:ペアリング最大8、同時接続最大2対応プロファイルBluetooth:A2DP v1.3、AVRCP v1.6、HFP v1.8、HSP v1.2、PBAP v1.1、SPP v1.2
スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサー
オンダ製作所¥189~税込¥208~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・混合栓のリフォームなどで、持ち出しソケット等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCMSS-13U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・スペーサーは重ねて使用できます。(推奨枚数は5枚以下)材質樹脂色アイボリー