カテゴリ
- パソコン/周辺機器(72)
- 制御機器(10)
- 防犯用品(2)
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(20)
- TRANSCEND(トランセンド)(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
- AOTECH(7)
- ASUS(エイスース)(6)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- アイネックス(5)
- Seeed Studio(4)
- GENTOS(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- エアリア(2)
- サンワサプライ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- プリンストン(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
- Raspberry Pi(1)
- ITPROTECH(1)
- タイムリー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ssd 2242」の検索結果
![内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216254-240829-02.jpg)
内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装]
TRANSCEND(トランセンド)¥27,980~税込¥30,778~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe Gen 4x4 M.2 SSDのMTE410Sは、コンパクトなフォームファクタや高品質の3D NANDフラッシュなどの特徴を持っており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機を簡単にアップグレードすることが可能です。また、ファームウェアには、SLCキャッシュやLDPC ECCなどストレージの信頼性を高め、製品寿命を最大化させるための技術が多数採用されています。PCIe Gen 4x4インターフェイスを備えたトランセンドのMTE410Sは、消費電力の少ないDRAMレスSSDで、快適なデータ転送を提供します。長さがわずか42mmのMTE410Sは、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯ゲーム機などに使用できます。片面実装デザインなので、スペースをとらずにアップデートが可能です。DRAMキャッシュ非搭載のMTE410Sは、消費電力が少なく、コストパフォーマンスも優れています。M.2 2242のフォームファクタと片面実装デザインのMTE410Sは、最大2TBの容量を備えており、薄型デバイスのストレージを簡単に増やすことができます。データ転送の信頼性を高めたり、製品寿命を延命する様々な技術を搭載しています。SSD ScopeはトランセンドのSSD製品向けに開発されたソフトウェアで、SSDの状態やパフォーマンスを管理します。トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。サイズ片面実装 42 mm x 22 mm x 2.23 mm (1.65" x 0.87" x 0.09")質量(g)5(0.18 oz)規格M.2 2242インターフェースバス:NVMe PCIe Gen4 x4保証期間5年保証フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧3.3V±5%動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/KC/RCMMTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 420S
TRANSCEND(トランセンド)¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 400S
TRANSCEND(トランセンド)¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE400Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。寸法(mm)片面実装42×22×2.23質量(g)5規格M.2 2242インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 420Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
M.2 SSDケース
ITPROTECH¥9,798税込¥10,7781個当日出荷SSDのインフォメーションを表示できる ポータブルM.2 SSDケースです。 視認性・発色が非常に綺麗な1.33インチIPS液晶にSSDの様々な情報を表示することができます。 本体側面の表示切替ボタンを押せば、メイン画面からヘルスチェックなどそれぞれの詳細画面へ移行できます。 SSDの製品情報や接続状況、温度なども表示可能で、各種設定することも可能です。 NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出します。 停電や故障などの予期せぬ電源遮断の際にもSSD内のデータ損失を最小限に防ぎます。 PLP機能が搭載されており、外部からの電源供給が無くなった後も最大5秒間動作を続け、その間にキャッシュされているデータを内蔵フラッシュメモリへ書き込みしマッピングテーブルをアップデートします。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Key/B&M Keyタイプ)がセット可能です。 デザイン性と冷却機能が合致したオリジナル設計です。 分厚いアルミ製の外枠・底板で質感は上々です。 ヒートシンク形状のアルミ製本体が熱を効率良く逃がします。付属品USB3.2 Type-C - Type-Cケーブル、ドライバー、スペーサーサイズ127×38.5×14.5mm質量(g)約95g対応OSWindows 11/10 、Mac OS 10.14.6以降、iOS17.3.1以降、ipadOS12.4以降、android 10以降対応ドライブ:M.2 M Key/B&M Key保証期間1年間環境対応:USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.0)Type-C接続端子搭載パソコン、スマートフォン、タブレットSSD対応:NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280)搭載品液晶:1.33型(240×240)IPS液晶
内蔵SSD SATA III M.2 SSD 430S
TRANSCEND(トランセンド)¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷コンパクトサイズにSATA-III 6Gb/sのインターフェイスと3D NANDテクノロジーを組み合わせたトランセンドのM.2 SSD 430Sは、ハイパフォーマンスが要求され、サイズ制限のある小型デバイスに最適なソリューションです。高品質のチップと強力なファームウェアアルゴリズムにより、優れた信頼性を提供します。。寸法(mm)42.0×22.0×3.58質量(g)5規格M.2 2242インターフェースSATA III 6Gb/sフラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.3 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)1読取方式最大 85000/85000 IOPS読取速度(MB/s)最大 560/520動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)560 TBW
内蔵SSD M.2 2280 SATA3 B&M Key
TRANSCEND(トランセンド)¥18,980~税込¥20,878~1個13日以内出荷従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。 M.2フォームファクタType 2242/2260/2280に準拠したトランセンドの3D NAND M.2 SSDはUltrabookや軽量ノートPCでの利用に適しています。わずかなスペースでも取り付けることができ、優れたパフォーマンスを提供します。 M.2規格(80mm)に準拠し、SATA-III 6Gb/sインターフェースを採用したM.2 SSD 830Sは最大560MB/s / 520MB/sの読出し/書込みスピードを実現しています。キャッシュとして使用した場合、従来のハードドライブよりもブート時間が1.5倍速くなります。 4Kランダムリード/ライトが最大90000 IOPSのM.2 SSD 830Sは、ロード時間を短縮し、 高品質のグラフィックやマルチメディアアプリケーションをわずかな時間で処理できます。 M.2フォームファクタはシングルフォームファクタモジュールに機能を拡張できる特徴があります。M.2 SSDは小型のフォームファクタですが、mSATAやHalf-Slim SSDよりも大容量ストレージを提供することも可能です。 M.2 SSD 830SはDDR3 DRAMキャッシュと高度な機能を使用することでSSDのパフォーマンスを強化しています。 SSD ScopeはトランセンドSSDの状態を確認したり、パフォーマンスの最適化を行うことで、劣化を低減させ、長期間故障なく利用するためのソフトウェアです。仕様【DWPD [1日あたりのドライブ書込み数]】1.33(5 年)寸法(mm)80.0×22.0×3.58(3.15"×0.87"×0.14")質量(g)9(0.32oz)規格M.2 2280インターフェースバスインターフェース:SATA III 6Gb/s保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ動作温度(℃)0(32°F)~70(158°F)OSMicrosoft Windows 7 以降、Linux Kernel 2.6.31以降RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔2000000時間
PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - M.2 PCIe NVMe SSD/M-Key/AHCI、NGFF/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース アダプター ボード
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷パフォーマンスの向上:PCIe M.2 SSD (M-Key / NGFF / NVMeもしくはAHCI) をPCI Express経由でコンピュータに接続。超高速データアクセスとシステム性能の向上を実現。幅広い互換性:PCIe 3.0マザーボードおよびPCIe 2.0/1.0と下位互換性あり。PCIe M.2 SSD (NVMeおよびAHCI)に対応したM2 PCIe SSDアダプター。また、2242、2260、2280、および22110ドライブに対応。簡単セットアップ :M 2 PCIe 3.0 x4アダプター。OSのネイティブサポートにより、スピーディーなインストールと簡単なセットアップを保証。PCIe x8およびx16スロットとも互換性あり。標準&ロープロファイル:標準プロファイルブラケットを装備し、薄型スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットが同梱したSSD PCIe M.2アダプター。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途PCIe M.2 SSDをコンピュータの x4 PCI Express 拡張スロットに接続し、システムスピードと内部データストレージを増強。ゲーム、高性能ワークステーションなどに最適な超高速データアクセス。M.2 PCIeベースのドライブにOSをインストールして高速アクセスを実現し、バルクストレージにはプラッタドライブを使用色レッド質量(g)47幅(cm)12.1長さ(cm)17.9湿度(%RH)15~90保存温度(℃)-25~ 70高さ(cm)18.4動作温度(℃)5 ~ 50
内蔵SSD PCIe M.2 SSD 300S
TRANSCEND(トランセンド)¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷トランセンドのPCIe M.2 SSD MTE300Sは、コンパクトなフォームファクタに高品質の3D NANDフラッシュを採用しており、Ultrabook、軽量ノートPC、タブレット端末、携帯用ゲーム機を手軽にアップグレードできます。SLCキャッシュやLDPC ECCなどの信頼性を向上させ、ドライブ寿命を延命する技術も盛り込んでいるので、プラットフォームの作業効率を高めるのに最適なソリューションです。寸法(mm)片面実装30.0×22.0×2.23質量(g)4規格M.2 2230インターフェースNVMe PCIe Gen3 ×4フラッシュ3D NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.21 (5 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD
TRANSCEND(トランセンド)¥16,980~税込¥18,678~1枚13日以内出荷寸法(mm)片面:80×22×2.23、両面:80×22×3.58質量(g)8規格M.2 2280対応OSMicrosoft Windows 7 以降/Linux Kernel 2.6.31以降インターフェースNVMe PCIe Gen3×4保証期間5年フラッシュ3D NANDフラッシュ各種認証CE/FCC/BSMI/KC/RCM動作温度範囲(℃)0~70動作電圧(V)3.3±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード
アイネックス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷M.2NVMeSSDスロットを1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 ヒートシンクがM.2SSDを冷却します。 熱伝導パッドがM.2SSDとヒートシンクに密着し、M.2SSDの熱を伝達します。 PCIExpressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。 2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0×4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】 2230/2242/2260/2280、【M.2コネクタ】Key M
クールスタッフ M.2 SSDサイズ
アイネックス¥399税込¥4391個欠品中「クールスタッフ」は、複数の放熱経路を1枚のフィルムに凝縮した画期的な放熱フィルムです。熱伝導をベースに、熱放射との組み合わせにより、高効率の放熱を実現します。表面の熱放射層が、発熱体の熱を遠赤外線により放射します。また銅箔が発熱体の熱を均等に拡散することで高い放熱効果を実現します。極薄でフレキシブルなため、M.2 SSD用ヒートシンクでは設置しにくいスペースでも無理なくフィットします。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に役立ちます。小型PCやNUCなど、設置スペースが特に狭い場合に好適です。0.13mmの超薄型でやわらかいため、ハサミなどでカットして2230/2242/2260などのサイズにも対応できます。表面の塗膜は電気絶縁性があり、不要な光反射の少ない黒色です。仕様沖電線株式会社製「クールスタッフ シートタイプ」寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×72×0.13耐熱性120℃RoHS指令(10物質対応)対応絶縁性能1×1011Ω以上
M.2 NVMe SSD変換PCIeカード
アイネックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷NVMeとSATAのM.2SSDスロットを各1基搭載したPCIExpressカードです。 高速なM.2NVMExpress(NVMe)SSDカードをPCIExpressスロット搭載パソコンで使用できます。 M.2NVMeSSD用PCIExpressカードにM.2SATASSD用スロットを搭載しました。 各スロットとも、2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。 2スロット同時に使用できます。(NVMeSSDとSATASSDを1個ずつ) SATA接続は電力をPCIExpressスロットから供給し、SATAコネクタに接続したケーブルでデータ通信します。 フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ×2、スタンドオフ固定用ネジ×2、PCI Expressカード、M.2 SSD固定用ドライバー対応機種X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 8.1/10対応PCI Express 4.0、【M.2カードタイプ】NVMe: Key M、2230/2242/2260/2280、SATA: Key B/B-M、2230/2242/2260/2280コネクタPCI Express (NVMe) 接続用: M.2 (Key M)、SATA接続用: M.2 (Key B)、SATAデータ通信用: 7ピン オス
M.2 SSD収納ケース
タイムリー¥979税込¥1,0771個当日出荷から6日以内出荷M.2 SSDを4枚収納可能 microSDを8枚収納可能 小型プラスドライバー付属 外部衝撃からM.2 SSDを守る頑丈なアルミケース付属品プラスドライバー材質外装アルミ/フレームABS/トレーEVA寸法(mm)110×74×19質量(g)65収納枚数(枚)メディア:M.2 SSD TYPE 2280/2260/2242×4、microSD×8RoHS指令(10物質対応)対応
Kingston mSATASSD
プリンストン¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタmSATA
SSDケース
AOTECH¥4,479税込¥4,9271個6日以内出荷デュアルUSB搭載のNVMe&SATA接続対応の外付けSSDケース 2WAY接続(Type-A & Type-C)に対応 小型化を追求したNVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSD両対応のマルチ設計 最大1000MB/sのHIGH-SPEEDデータ転送 挿したらすぐ使えるホットスワップ・プラグ&プレイ対応 高級感漂うフルアルミボディ&アルマイト加工付属品ドライバー、予備ネジ1本、 マニュアル仕様ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key質量(g)約32電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS(10.9以降)、android(9以降)適合機器USB 4/USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0接続端子搭載パソコン、タブレット、スマートフォン保証期間ご購入後12ヵ月間対応メディアNVMe M.2 SSD(Type-2242/2230)、SATA M.2 SSD(Type-2242/2230)端子本体:USB3.2 Type-C(オス)、USB3.2 Type-A(オス)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)86×26×11(コネクタ収納時、突起部含まず)転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen2/10Gbps(規格値)、USB3.2 Gen1/5Gbps(規格値)
USB-C - M.2 NVMe & M.2 SATA SSD 外付けケース/USB-C & Aケーブル付属/PCIe & SATA NGFF SSDケース
StarTech.com¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高性能:PCIe M.2 NVMe/SATA M.2 AHCI SSD対応、USB-CまたはUSB-A接続のNGFF外付けストレージソリューション。USB 3.2/3.1 Gen 2(10Gbps)、UASP、PCI Express 3.0対応。幅広いUSBホスト互換性:USB Type-AとUSB Type-C 2種類のUSBホストケーブル(30cm)が付属。Windows、Mac、Chrome、Linux、Ubuntu、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)などのOSに対応。ツールレス設計:セットアップにドライバが要らないプラグアンドプレイ、工具を使わずSSD(ソリッドステートドライブ)を格納できる簡単設計。M.2互換性:M.2 PCIe NVMe(M-Key)と M.2 SATA(B+M-Key)ベースのSSD(サイズ2230/2242/2260/2280)に対応(Samsung 850/860/870/950/960/970、Kingston、Seagate、Western Digital、HP、Intelなど)。PCIe 4.0 SSDでも使用可能(速度は低下)。注意:22110mmとは互換性なし。軽量&ポータブル:コンパクトなアルミ筐体(105x35x14 mm)でSSDを保護。動作熱を逃す大型ヒートシンクとして機能、一貫した性能レベルをキープ。高速データバックアップや修復作業に最適用途携帯性に優れた高性能ストレージソリューションとして使用。外付けのNVMeまたはSATAドライブに超高速でアクセス。データ移行などのタスクに最適な高速スピード長さ(mm)105幅(mm)35高さ(mm)14質量(g)52タイプM.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、M.2(SATA、B+M-Key、NGFF)保証期間2年間ドライブサイズ2230、2242、2260、2280
スタンディングSSDケース
AOTECH¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷省スペースに据え置きできる専用スタンドが付いた外付けSSDケースです。 パソコン、テレビ、ゲーム機近くの所定の位置にスタンディング設置することで、持ち運び後にいつもの場所に戻すという使い方ができます。 本体は次世代規格NVMe M.2 SSDをUSBに変換し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域を最大限に引き出す仕様となっております。 最新のWindows11やmacOSに対応したうえで、4K映像などの大容量データを超高速転送できることから作業時間の大幅短縮を実現します。 縦置き専用スタンドは、本体同様のガンメタルカラーオールアルミ素材を採用しています。 本体との接続にはType-Cコネクタを用いたクロス構造となっておりキレイに正面にスタンドしつつ、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)に対応した速度を落とさず高速なデータ転送をすることができます。 縦置き専用スタンド正面には本体の青色LEDを利用したアクセスランプでアクセス状況を確認でき、背面にはUSB-Cポートを設けることで、パソコン側にバランス良くケーブル接続できる仕様です。 底面には滑り止めゴム脚を採用しておりますので机天板の材質を選ばずに設置できます。 一般的な縦置き型外付けストレージと比較すると体積、重量共に約1/10(10分の1)の小型化設計となっており、省スペースの設置に適しポケットサイズで持ち運びも容易です。 高速化の他にもディスクレス、FANレス構造であることから動作音は「無音」となります。 スタンドから外せば外出時にも持ち歩きやすい小型ポータブルSSDとして使用できます。 高速なNVME SSDを外部電源要らずのバスパワーで使用できるようになり、大きなデータも快適に持ち運ぶことができます。 据え置き使用でもポータブル使用でも最新のWindows11やmacOS Sonomaに対応し、USB3.2 Gen2(最大10Gbps)の帯域をフルに利用して、最大1000MB/sオーバーの超高速データ転送を実現しました。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280 M Keyタイプ)をセット可能となります。 オールアルミの本体となっておりM.2 SSDをセットした場合の熱問題を解決しました。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質のType-C to CケーブルとType-A to Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な100cmとなっております。 バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにパソコンとUSB接続後にすぐ使用でき、使い終わったらそのまま取り外すことができます。 本体と専用スタンド共に表面にアルマイト加工を施した質感高いフルアルミボディとなっています。 アルマイト加工をすることで高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。付属品専用スタンド、USB Type-C to Type-Cケーブル、USB Type-A to Type-Cケーブル仕様●対応SSD:NVMe M.2 SSD (Type-2280/2260/2242/2230)●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key●対応環境:USB3.2 Gen2 / USB3.2 Gen1(USB3.0)接続端子搭載パソコン色ブラック質量(g)本体 約60、縦置き専用スタンド 約36対応OSWindows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.9以降寸法(縦×横×高さ)(mm)本体:105×35×11、スタンド:36×36×25、本体装着時:36×36×120RoHS指令(10物質対応)対応
NVMe M.2 SSDケース
AOTECH¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷美しいクリアボディを採用した高冷却NVMe M.2 SSDケースです。ケース本体に透明度の高いクリア素材を採用しました。USB3.2 Gen2接続に対応しており、NVMe M.2 SSDの性能を最大限に引き出す最大10Gbpsの圧倒的な高速データ転送を実現します。次世代の高速転送規格に対応し、最大転送速度10Gbpsを実現します。実測1060MB/sオーバーのパフォーマンスを発揮し、大容量データのコピーや移動にかかる待機時間を大幅に短縮し、ストレスフリーな作業環境を提供します。高速なNVMe M.2 SSDの発熱対策として、スリット構造を採用した専用のアルミヒートシンクプレートと熱伝導シートを付属しています。SSDから発生した熱を効率よく外部へ逃がし、サーマルスロットリングによるパフォーマンス低下を抑制します。Type-2280/2260/2242/2230の4種類のサイズのNVMe M.2 SSDを取り付けでき、幅広い規格のSSDに対応し、柔軟な運用が可能です。専用工具やネジを一切使用しないツールフリー設計を採用しています。どなたでも簡単に素早くSSDを組み込み、使用を開始することができます。Type-C USBケーブルが付属しており、最新のノートパソコンやMacなどのType-Cポートへスムーズに接続可能です。最大4TBの大容量ドライブに対応しており、画像や動画などの大量のデータ保存やバックアップに最適です。接続状況やアクセス状況が一目でわかるLEDランプが搭載されています。通電時やデータ転送時には青色のLEDが鮮やかに光り、クリアケース全体を美しくスタイリッシュに演出します。バスパワー仕様となっており、別途電源不要、ドライバインストール不要で設定なしにUSB接続後そのまま使用できます。また、使い終わったらそのまま取り外すことができます。本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。電源連動機能 接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でSSDを停止させます。チップで制御されます。スリープ機能 SSDに10分以上アクセスが無いと自動でSSDを停止します。再度SSDにアクセスすると自動で復帰します。付属品USB Type-C to Type-Cケーブル・熱伝導シート・M.2 プッシュピン仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:M.2 PCIe NVMe規格SSD(Type- 2280/2260/2242/2230/)※M.2SATA規格SSDは使用できません。●対応ドライブ端子:M.2 M Key/B+M Key寸法(mm)約横34×縦108×高12(突起部含まず)質量(g)約25(本体のみ)電源USBバスパワー対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応機種(Windows)USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したパソコン保証期間ご購入後12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen2 Type-C(最大10Gbps)※理論値
M.2 NVMe SSDドライブトレイ/M.2 NVMe SSD対応/ホットスワップ追加ドライブ用/鍵付きトレイ
StarTech.com¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷追加ドライブトレイ:製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1 または2M2-REMOVABLE-PCIE と併用し、ホットスワップ対応ドライブの追加が可能。2230、2242、2260、および2280サイズのM-Key M.2 NVMe SSDに対応。最大64Gbpsの高速読取り/書込みが可能。工具不要の取り付け:M.2ドライブをドライブトレイにセット、またはトレイをドライブベイに挿入する際、工具は不要。電源/アクティブLEDインジケーター搭載。ドライブトレイはラッチ機構があり、安全に設置できるロック機能搭載(キー2本付属)。プレミアム構造:トレイには放熱を促進するサーマルパッドとアルミカバーを装備。ドライブトレイの防振スプリングが衝撃や振動を抑制。安定性を高めるオプションのドライブ取り付けねじ付属。互換性:ドライバーやソフトウェア不要で、Windows、Windows Server、Linuxを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。注意:本製品は、ベース製品(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1または2M2-REMOVABLE-PCIE)との併用が必要です。M.2 SATAドライブには対応していません。ホットスワップ:複数のドライブを使用する際に柔軟性と利便性を提供する追加用ドライブトレイ用途ホストパソコンを終了することなくドライブを交換することで、バックアップおよびアーカイブ作業を効率化。データ復旧、メンテナンス、ストレージ拡張に最適仕様●ドライブコネクタ:M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●対応OS:ドライバ/ソフトウェア不要●キーロック:あり●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 4.0●ドライブ数:1●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●対応ドライブ高さ:2230、2242、2260、2280●最大データ転送速度:64Gbps●TRIM:対応●4Knサポート:対応●S.M.A.R.T.:対応●衝撃保護機能:あり●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:対応●動作温度:0℃~65℃●保存温度:-35℃~70℃●湿度:0%~90% RH●色:ブラック & シルバー●製品高さ:12mm●製品幅:34mm●製品長さ:124mm●製品質量:36g●システム要件:ご使用には、ベースとなる製品が必要です(製品ID:M2-REMOVABLE-PCIE-N1、または 2M2-REMOVABLE-PCIE)●付属品:粘着式ヒートシンクパッド、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe・SATA SSDケース
アイネックス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe・SATA SSDを外付USBドライブにするケースです。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。 (Windows 8以降に対応)。組立にネジを使用しないドライバーレス設計です。冷却ファンが内蔵されており、M.2 SSDを冷却して安定動作を実現します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。PlayStation 4・5の拡張ストレージ用ケースとしても活用できます。小型で持ち運びに便利です。アルミニウム製ケースで放熱に優れます。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。用途【取付方法】。1.USBポートと反対側のカバーを見て、「→OPEN」の表示を確認します。2.「→OPEN」表示のとおりにカバーを5mmほどスライドさせて、カバーを取り除きます。3.ファン/LED側の面を下にします。4.USBポート側を持ち、アルミニウムケースから本体を引き抜きます。5.本体基板のUSBポート側にあるM.2スロットにM.2 SSDを挿入します。6.2280はスロットに挿入後、スロット反対側のツメに押し込むと固定できます。2242/2260は付属スタンドオフを使います。スタンドオフは指の腹で回して固定します。7.引き抜いたときと逆の手順で本体をアルミニウムケースに押し入れて、カバーを閉じます。付属品USB3.2Gen2Type-C⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、USB3.2Gen2Type-A⇔Type-Cケーブル(約20cm※コネクタ含む)、M.2SSD固定用スタンドオフ材質アルミニウム、ABS規格NVMExpress1.3、SATARevision3.2、USB3.2Gen2(USB3.2Gen1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×100×16.7対応【M.2カードタイプ】KeyM、KeyB+M2242、2260、2280LEDブルー点灯(認識)、ブルー点滅(アクセス)データ転送速度最大10Gbps(理論値)起動条件USB3.2Gen2対応Type-C、またはType-Aコネクタ搭載パソコン、Windows10/11(32/64bit)I/OポートUSBType-Cメス(バスパワー対応)
M.2 NVMe - HDD/SSDデュプリケーター/デュアルベイ 双方向コピー機能/2.5/3.5インチSATA対応/高速転送 最大27GB/分/SSD クローン機 ドライブドック スタンド
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個当日出荷単体で使える双方向コピー機:パソコン不要で、M.2 NVMeドライブから2.5/3.5インチSATA SSD/HDDへ、またはSATAドライブからM.2 NVMeにコピーが可能。最大27GB/分のスピードでセクタ単位の完全コピーが可能で、各種ファイル形式に対応。M.2 NVMeおよびSATAドック:USB 10Gbps(USB 3.2)ホスト接続により、M.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに外部からアクセス・保存が可能。ドライブをPC内部に取り付けることなくデータ転送を実行できます。最大SATA 3.0(6Gbps)およびPCIe Gen3x2(7.8Gbps)に対応。優れた互換性:ドライバーや ソフトウェア不要。 差し込みタイプのSATAドライブベイは、標準的な2.5/3.5インチSATAドライブに対応; M.2 NVMeスロットは2242、2260、2280タイプ、および4Knセクターサイズに対応。注意:コピー先ディスクはコピー元ディスクと同等かそれ以上である必要があります。小型で使いやすい設計:コンパクトサイズでデスクや収納スペースを最小限に節約。電源、ドライブのアクティビティ、進行状況をLEDで表示。上から挿し込むトップローディング設計により、効率的なパッシブ冷却を促進し、優れたパフォーマンスを実現用途従来のSATAドライブからM.2 NVMeへのデータ複製。スタンドアロンデュプリケーター機能により、データの高速バックアップ、ドライブの再イメージ、または展開に最適。10Gbps USB-Cホスト接続経由でM.2 NVMeおよびSATA SSD/HDDに素早くアクセス。M.2 NVMeからSATA SSD/HDDへデータのバックアップ、ハードウェアのアップグレード、ITシステムのイメージングと展開、保守業務、定期的なメンテナンスに理想的付属品USB-Cケーブル、M.2用ゴム製スペーサー、ACアダプタ、クイックスタートガイド仕様●対応OS:OSには依存しません。ドライバーやソフトウェア不要●ファン:なし●ホスト側インターフェース:PCI Express、USB-C●ドライブ数:2●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)、SATA●外部5.25インチベイ数:1●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)、SATA 3.0 (6 Gbps)●UASPサポート:あり●4Knサポート:あり●コピーモード:セクタ・バイ・セクタ(ドライブ全体)●ホットスワップ対応:あり●注意:コピーを行うには、コピー先ドライブの容量がコピー元ドライブの容量と同じかそれ以上である必要があります。実際のコピー速度は、ドライブの種類、アルゴリズム、その他の要因によって変わります。●動作温度:0℃~45℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●電力供給方法:付属ACアダプタ●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1.5A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:0.1W材質ABS樹脂長さ(mm)135幅(mm)100色ブラック高さ(mm)55質量(g)308ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換アダプタ/オープンフレームブラケット/M2ハードドライブアダプター/NVMe非対応
StarTech.com(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷システム性能の向上:2.5 インチ SATAシステムに M2 SSD が持つスピードを取り入れ、システムパフォーマンスを大きく改善。オープンフレーム設計で熱放散を促し、ドライブの過熱を防いで最適な動作温度を保持するSATA変換アダプター。優れた互換性:フルレングスのM2 SDDソリッドステートドライブをはじめ、異なる長さのドライブ(2230、2242、2260、2280など)に対応するM2-SATAコンバーター。注:M.2 NVMeまたはAHCI PCI-Express SSDは非対応。転送速度の向上:ファイル転送速度6 Gbpsに対応し、データ転送時のボトルネックを解消してSATA 3.0コントローラのパフォーマンスを最大限に発揮。動作温度: 摂氏40度 ~ 85度。B Key/M+B Key M2 SATA SSDに対応。簡単セットアップ: 7mm以上の2.5インチ SATAベイに対応するM2ハードドライブ変換アダプター。ドライバのインストール不要。M2 SSD取り付け用ネジ付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応幅(mm)70質量(g)36長さ(cm)10高さ(cm)0.7動作温度(℃)-40~ 85データ転送速度(最大) 6Gbps
ヒートシンク搭載 M.2 NVMe SSD変換PCIeカード 上面取付タイプ
アイネックス¥2,198税込¥2,4181個当日出荷高速なM.2 NVM Express (NVMe) SSDカードをPCI Expressスロット搭載パソコンで使用できます。一般的なPCI Expressカードと異なり、M.2 NVMe SSDを基板上面に取り付けられます。大型グラフィックカードを搭載しているために、空きPCI Expressスロットが最下段のみの環境に好適です。ヒートシンクがM.2 SSDを冷却します。熱伝導パッドがM.2 SSDとヒートシンクに密着し、M.2 SSDの熱を伝達します。PCI Expressカード上部にアクセスLEDを搭載しています。2230/2242/2260/2280のカードタイプに対応します。フルハイト用とロープロファイル用のブラケットが付属しています。仕様(システム条件)X99または100シリーズ以降のIntelチップセットマザーボード、A320以降のAMDチップセットマザーボード、PCI Express 3.0 x4以上の大きいスロット1基、Windows 10/11セット内容フルハイト用ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、ブラケット固定用ネジ×2、M.2 SSD固定用スタンドオフ、スタンドオフ/ヒートシンク固定用ネジ×3、ヒートシンク、PCI Expressカード、熱伝導パッド×3 (厚さ0.7mm、1.2mm、1.5mm)、M.2 SSD固定用ドライバー対応PCI Express 4.0/(M.2カードタイプ)2230/2242/2260/2280コネクタ(M.2)Key M
内蔵SSD WD Black SN7100
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥239,800税込¥263,7801台当日出荷ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 - U.3変換アダプター/M.2 NVMe SSD対応/PCIe M.2ドライブ - 2.5インチ U.3(SFF-TA-1001)ホストコンバーター/2.5インチSSDフォームファクタ 変換カード
StarTech.com¥7,298税込¥8,0281個当日出荷PCIe M.2 SSD - 2.5インチU.3変換アダプター:PCIe M.2 NVMe/AHCI SSDを2.5インチフォームファクタに変換し、U.3ドライブベイ/バックプレーンに取り付けが可能。U.3(SFF-TA-1001)ホストインターフェイスに対応。TAA準拠。優れた性能:読み取り速度と書き込み速度を維持したまま、2242、2260、2280 M.2 NVMeドライブ形状の変更が可能。チップセット非搭載設計(2.5インチ変換後も性能の低下なし)。簡単セットアップ:Windows、macOS、Linuxを含むすべてのOSに対応するM.2-U.3ホストアダプター。追加のドライバーやソフトウェアのインストール不要。ドライブとアダプター用取り付けねじが付属し、効率よく設置が可能。汎用性に優れたM.2 NVMe対応: オープンフレーム設計により、大型ヒートシンク搭載のM.2ドライブに対応し、エアフローを改善。PCIe 4.0 以前のドライブに対応。注意:SFF-TA-1001は、SATA/SAS/U.2ホストコントローラ、SATAベースのM.2 SSDとの互換性はありません。StarTech.comのアドバンテージ:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途U.3(SFF-TA-1001)経由でM.2 NVMe SSDをパソコンやサーバに接続し、データストレージ容量を拡張。データ集約型アプリケーションの生産性を改善、開発者やコンテンツ制作者に最適長さ(mm)100幅(mm)70高さ(mm)7質量(g)37インターフェースU.3(PCIe/NVMe/SFF-TA-1001)外部端子M.2(NVMe、M-Key、PCIex4)主な機能S.M.A.R.T.ドライブサイズ224223000000RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone SSD増設ベイ SDP13 3.5 ベイ~PCIe NVMe M.2 SSD x4アダプタ SST-SDP13B
SILVER STONE(シルバーストーン)¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷最大4つのPCIe NVMe M.2 SSDに対応。以下のサイズのM.2 SSDと互換:2230, 2242, 2260, 2280。PCIe 3.0/4.0 x4対象の2ポートSlimSAS 8i (SFF-8654)コネクタで,最大32/64Gbpsを実現。PCIe x16/x8スロットから4x4/4x2への構成変換は、マザーボードまたは拡張カードがPCIe分岐に対応している必要あり。予備のマウント孔およびSilverStoneスタンドオフにより、簡単なSSD インストールと交換が可能。各ドライブに対応する個別のLED状態インジケーター装備。ドライバのインストールは不要仕様●LEDインジケーター:HDDアクセス:青色点滅●M.2 SSDの対応タイプ:PCIe NVMe M.2 SSD x 4●モジュールキー:PCIe x4 NVMe M key●主なインターフェース:2ポート スリムSAS 8i (SFF-8654) コネクタ●製品型番:SST-SDP13B●適応箇所:3.5インチ デバイスベイ●電源コネクター:SATA 15ピン x 1その他トライモード HBA/RAID機能は未対応です。 装着されたM.2 SSDのLEDインジケーターが点滅し続け点灯しない場合は、異なるM.2 SSDタイプゆえ、このSSDでは当機能に未対応であることを意味します。材質アルミニウム、ニッケル寸法(mm)101.6 (W) x 25.4 (H) x 146 (D)質量(kg)0.5色黒ファン6007mm x1RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSD ポータブルケース NVMe USB3.1 Type-C 10Gbps 2TB対応 工具不要 Windows Mac
AFF WARE¥2,598税込¥2,8581個当日出荷USB TypeC接続で最大10Gbpsの高速転送に対応したNVMe M.2 SSD用ポータブルケース。2280、2260、2242、2230の4サイズに対応。工具不要でSSDの入れ替えもラクラク。中のSSDが見えるクリアケース。付属品USBケーブル(Type-A to C) 30cm仕様対応データサイズ:2TB色クリア質量(g)27サイズ(cm)10.7×3.5×1.2対応機種Windows、MacインターフェイスPC接続側 : USB3.1 Type-C、ドライブ側 : NVMe伝送速度(Gbps)10(理論値)
2x M.2 SATA SSD コントローラカード PCI Expressインターフェース接続
StarTech.com¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ストレージ容量の向上:PCI Express経由で2台のM.2 SATA SSD(ソリッドステートドライブ)の増設が可能なデュアルM.2 SATA SSDコントローラーカード。システムのストレージ容量を増加できる費用対効果の高いソリューション。追加のソフトウェアやドライバー不要。優れたパフォーマンス:最大6GbpsのSATA 3.0転送スピードに対応するM.2 B-Keyオンボードソケット2口搭載。NCQ(Native Command Queuing)対応。バスパワー駆動または4ピンフロッピーコネクター(小型ドライブ電源)を使用してパソコンの電源から給電。優れた互換性:主要なM.2 NGFFドライブサイズ(22110、2280、2260、2242、2230)に対応。調整可能なスタンドオフと取り付け穴。PCIe x4、x8、またはx16スロットに対応。工場出荷時に標準プロファイルブラケットが装着されており、付属品にロープロファイルブラケットとM.2取り付けネジを同梱。作業効率の向上: ドライブ間のデータ復元、予備のバックアップドライブの作成、またはシステム全体のパフォーマンスの向上に理想的なデュアルM.2 SATA SSDコントローラカード。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途PCI Expressを介してM.2ドライブをコンピュータに接続。M.2ドライブにOSをインストールして高速アクセスを確保し、大きめのプラッタドライブはバルクストレージに利用 。2台の AHCI SATA 3.0ドライブをタワーコンピュータに実装し、SSDを最大限に活用幅(mm)20質量(g)62長さ(cm)18湿度(%RH)20~80(結露しないこと)保存温度(℃)-25~70高さ(cm)12動作温度(℃)5~50
3M 自己融着性絶縁テープ No.2242
3M(スリーエム)(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)98剥離紙あり絶縁破壊電圧(kV/mm)10特性電気絶縁性、防水性
MULTI COMBO ADAPTER "TypeOne" SSD搭載可
エアリア¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート材質合金/PC寸法(mm)113×50×16質量(g)114対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXCRoHS指令(10物質対応)対応ポートUSBTypeC3.1 Gen2SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280USBUSB2.0×2ポート
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27
SILVER STONE(シルバーストーン)¥5,498税込¥6,0481台5日以内出荷・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
SilverStone M.2 SSDケース 能動冷却装備のUSB4 NVMe SSDエンクロージャ SST-MS12B-40G
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷USB4 Type-Cインタフェース、最大40Gbpsの超高速転送速度を実現。M.2 NVMe SSD対象のツール不要セットアップ。十分な放熱効果に対応する、超スリムファンと底部換気口設計の全アルミニウム合金製エンクロージャ。NVMe M.2 SSD対応 (M KEY)。TRIMコマンドセット対応。22x42mm、22x80mm長のM.2 SSD対応仕様●LEDインジケーター:電源オン:青で点灯、読み書き中:青で点滅●M.2SSDの対応タイプ:2242/2280●USBケーブル:TYPE-Cケーブル長280±10mm●ドライブインターフェースサポート:1●放熱パッド_寸法(mm):ブルー:20(W)×1.2(H)×60(D)、グレー白:20(W)×3.5(H)×60(D)、グレー:20(W)×2(H)×60(D)●放熱パッド_熱伝導率:2W/m.k色黒質量(g)124.5型番SST-MS12B-40G寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×106×21.8インターフェース40GbpsUSB4Type-CチップセットASMedia ASM2464PDノイズレベルM.2 (NGFF) M Keyファン寸法(mm):30×30、ベアリング形式:スリーブベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
PCI Express拡張カード/PCIe 4.0 x16/M.2 NVMe・AHCI SSD(4スロット)/M-Key・NGFF/Windows・Linux対応/機能増設 インターフェースカード
StarTech.com¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷高性能設計:PCI Express 4.0 x16スロットに4基のM.2 PCIe SSD(NVMe/AHCI)を増設可能なM.2 PCIe SSD アダプターカード。各ドライブが最大7.8GB/sの超高速読み取り/書き込み速度を実現し、コンピューターやサーバーでのデータアクセスを大幅に高速化。幅広い互換性:4基のM.2 SSDに対応するPCIe変換カード。Samsung 980 Pro、970 EVO、950 EVO、SM951などを含む各種PCIe M-Key M.2 SSD(2242/2260/2280/22110 mm)で動作検証済み。注意:SATAベースのM.2ドライブには非対応。下位互換性:PCIe分岐(Bifurcation)機能を備えたPCI Express 3.0マザーボードおよびx16 PCIeスロットに対応。PCIe分岐機能が必要。Windows Server、Linux など、主要なワークステーションおよびサーバーOSで動作。ソフトウェアRAID機能に対応:各M.2 PCIe SSDへ個別にアクセス可能なM.2 PCI Expressアダプター。OS標準またはサードパーティ製RAIDソフトウェアを使用し、RAID 0/1/5/10またはJBOD構成を構築でき、冗長性の向上、容量の拡張、または高速化が可能。通気口付きブラケット:通気口付き標準プロファイルブラケットが装着済み。ドライブのスロットリングを回避しながら、ドライブの空気の流れを改善し、温度上昇を抑えて安定した動作とパフォーマンスを維持できるPCIe M.2 NVMeアダプターカード用途デスクトップコンピュータまたはサーバーに4基のPCIe M.2 SSDを接続し、システム処理速度を向上して内部データストレージを増強。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適付属品クイックスタートガイド、取り付けネジのセット仕様●ホストコネクタ:PCI Express x16●ドライブコネクタ:4x M.2(NVMe、M-Key、PCIe x4)●●ドライブ数:4●ドライブサイズ:22 mm - M.2 NVMe●ドライブタイプ:M.2(PCIe、NVMe、M-Key、NGFF)●ドライブ実装:固定式●対応ドライブ高さ:2242、2260、2280、22110●インターフェースと転送速度:PCI Express 4.0 (レーンあたり16Gbps)●RAID:非対応●ホットスワップ:非対応●MTBF:4353192時間●システム要件:複数のドライブをホストシステムで検出するためには、コンピュータ/マザーボードがバイファケーション(分割設定)に対応している必要があります。●注意:NVMe SSDは、ドライブメーカー提供のドライバー、またはOS(Windows 8以降)に標準搭載されているドライバーで動作します。旧バージョンのOSにはNVMeの標準ドライバーには対応していません。、PCIeバイファケーション(分割設定)の有効化と設定方法については、パソコンやマザーボードに付属のマニュアルをを確認してください。長さ(mm)128幅(mm)290色レッド高さ(mm)23質量(g)128対応OSドライバ/ソフトウェア不要インターフェースM.2 PCIe、ホスト側インターフェース:PCI Express使用温湿度範囲動作温度:-40℃~80℃、保存温度:-40℃~85℃、湿度:15~90% RHRoHS指令(10物質対応)対応




![内蔵型SSD M.2 2242, PCIe Gen4x4, NVMe, 3D TLC, DRAM-less [片面実装] TRANSCEND(トランセンド)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82216254-240829-02.jpg)