カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(175)
    • 外付けSSD(34)
    • 内蔵型SSD(24)
  • 制御機器(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • オフィス家具(10)
  • 防犯用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 日用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ストレージ容量
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 2t」の検索結果

関連キーワード
316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクストリーム ポータブルSSD V2 SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD V2SanDisk(サンディスク)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
パワフルでポータブル 読み取り速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルで大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 頑丈で持ち運びに便利 最大2メートルの高さからの落下保護とIP55の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。 いつでも携帯 便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。 プロフェッショナルグレードのストレージ サンディスク(R)は世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや映像を守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約8.95×52.42×100.54インターフェースUSB 3.2 Gen2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2(10Gb/秒)、USB 3.0, USB 2.0
エクストリームプロ ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)エクストリームプロ ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
99,980税込109,978
1個
当日出荷
<パワフルなSSDパフォーマンスでスムーズな作業> 世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドのサンディスク エクストリーム プロ ポータブル SSDは、優れた耐久性でパワフルなソリッドステートパフォーマンスを発揮する、信頼性の高いストレージソリューションです。 前世代の約2倍の速度を発揮します。 <高速、高信頼性> あらゆる負荷に耐える高信頼性ポータブルドライブで、2000MB/秒の読み取り/書き込み速度のパワフルなNVMeソリッドステートパフォーマンスを発揮します。 <高速に長時間動作> ヒートシンクとしても機能する鍛造アルミ筐体により、データの保存と転送にかかる時間を短縮し、より高い持続速度を実現します。 <頑丈で持ち運びに便利> 最大2メートルの高さからの落下保護、IP55の防水・防塵 だけでなく、便利なカラビナループでドライブをベルトやリュックに固定できるので、どこにでも携帯できます。 <プロフェッショナルグレードのストレージ> サンディスクは世界中のプロカメラマンが信頼を寄せるブランドで、ベストショットや高負荷のデータを守ります。
付属品USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110.26×57.34×10.22インターフェースUSB 3.2 Gen 2×2コネクタUSB-C互換性USB 3.2 Gen 2×2(20Gb/秒)、USB 3.0、USB 2.0読取速度(MB/s)シーケンシャル:2000書込速度(MB/s)シーケンシャル:2000
USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラック I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 3.2 Gen 2対応 スティックSSD 2TB グレー×ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
USB 3.2 Gen 2対応のスティックSSDです。USBメモリーのような小ささにも関わらず、高速データ転送が可能!読み込み速度は最大500Mb/sと高速なため、容量の大きなデータもスムーズに読み込むことができます。ケーブル不要なスティックタイプで持ち運んでの使用にもぴったり。パソコンに直接挿すだけでお使いいただけます。超小型サイズですので持ち運びやすく、外出先での使用にもぴったりです。読み込み速度は約500MB/sと、アイ・オー製ハードディスクの約4倍高速!高画質の画像や動画データなど、大容量のデータもスムーズに読み込むことができます。約23.5×68.8mmと、USBメモリー同等の小型サイズ。スライド式のため、キャップ紛失の心配もありません。また、ストラップホールも付いているので無くさないようにカバン等につけることも可能です。
グレー×ブラック質量(g)本体のみ:約13備考※サポートソフトの対応OS詳細は、各ソフトウェアのダウンロードページにてご確認ください。使用温度範囲(℃)5~35規格VCCI Class B、RoHS指令準拠(10物質)電源USBバスパワー対応OSChrome OS、Windows 10、Windows 10 (Sモード)、Windows 11、Windows 11 (Sモード)、macOS 11、macOS 12、macOS 13、macOS 14対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook、ゲーム:PS5、PS4、PS4 Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ:約23.5×68.8×11.3 ※コネクター収納時、突起部含む使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)ポート USB-Aコネクターを搭載した機種※ USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む。※ USB 10Gbps または USB 5Gbps でご使用いただくには、USBポートおよびOS(ドライバー含む)がUSB 10Gbps または USB 5Gbps に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。保証期間1年保証フォーマット形式NTFSインターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)※USB 10Gbpsは、従来のUSB 3.1からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.1と同じ仕様です。RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)2
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
199,800税込219,780
1台
当日出荷
WD Red SA500 NAS SATA SSDを使用するとNASシステムのパフォーマンスと応答性を向上できます。お使いのNASシステムが常時稼働されているなら、信頼性の高いドライブが欠かせません。WD Red NAS SATA SSDは一般的なSSDとは異なり、24時間365日常時稼働での使用向けに設計テストされています。
質量(g)34.6インターフェースSATA3 SATA 6Gb/sRoHS指令(10物質対応)対応
SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30 SanDisk(サンディスク)SanDisk ポータブルSSD SDSSDE30SanDisk(サンディスク)
64,980税込71,478
1個
当日出荷
サンディスク ポータブルSSDがスピードアップして新登場最大読出し速度800MB/秒で写真や動画を高速にバックアップ、編集、管理キーホルダーやフックに掛けられるラバーハングタブ持ち運びに便利なコンパクトサイズで、2mの落下に耐える高耐久モデルUSB Type-Aポート用ケーブル同梱、WindowsとMacの両方に対応ファイル暗号化ソフト付き Mac用ソフトウェアはメーカーサポートサイトからダウンロード可能
その他USB Type-Cポートに接続するには、別途USB Type-Cケーブルや変換アダプタが必要付属品USB Type-C&USB Type-Aケーブル、取扱説明書質量(g)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.90×96.90×9.91対応Windows10以降、macOS High Sierra、Mojave、Catalina、USB Type-C対応のスマートフォンインターフェースUSB 3.2 Gen 2(10Gbps)、USB 3.0(5Gbps)、USB 2.0コネクタUSB-C互換性ノートパソコンやデスクトップに対応読取速度(MB/s)800
抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラック BUFFALO(バッファロー)抗ウイルス・抗菌ポータブルSSD USB3.2(Gen1) Type-A TB ブラックBUFFALO(バッファロー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
抗ウイルス・抗菌対応 HDDより高速転送のSSD 本商品からOSを起動 スマートツインズブートエディションでアプリの動作時間が短縮 コネクタ形状を刷新 持ち運びでも大切なデータを守る 衝撃と振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る プレイステーション対応 コンパクト設計 50cmケーブル付属 AES256+パターン認証採用
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0ブラック端子数1対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット データ消去ユーティリティー ,Windows 8.1 64ビット/32ビット ポータブルSSD ファームウェアアップデーター (その2) ,Windows 8.1 64ビット/32ビット USB転送モード切替ツール (Windows) ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体,Chrome OS 本体端子形状Micro-BセキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源USBバスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117本体質量(g)約110(ケーブル含まず)動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。取扱説明書(保証書)
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen1 スティック型 TV録画対応BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 USBコネクタを痛めないキャップレス・スライド式、持運び時のキャップの紛失無し、ケーブル不要で直接つながる テレビ録画に対応 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品取扱説明書(保証書)、ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)(保証書は取扱説明書に記載)ブラック電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)約17インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1動作温度範囲(℃)5~35
Kingston 2,5インチSSD プリンストンKingston 2,5インチSSDプリンストン
27,980税込30,778
1台
当日出荷から11日以内出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7質量(g)40種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタ2.5インチ
Portable SSD T9 日本サムスンPortable SSD T9日本サムスン
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ワークフローの無駄を省き、業務効率を向上 USB 3.2 Gen 2x2 インターフェイスとNVMe プロトコルを使用するT9は、最大2000MB/秒のシーケンシャル読み出し/書き込み速度を実現することで、2GBファイルをほぼ1秒で転送できます。ワークフローと生産性を向上させるコンパクトなデバイスでデータ処理時間を短縮し、よりクリエイティブな作業を可能にします。
ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2×2
エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSD SanDisk(サンディスク)エクストリーム ポータブルSSD SanDisk Extreme Portable SSDSanDisk(サンディスク)
64,980税込71,478
1個
8日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速NVMe(TM)ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルSSD※メーカー内テストの結果に基づきます。ホスト機器、インターフェース、使用状況、その他の要因により、パフォーマンスが低下する場合があります。停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。
セット内容Extreme Portable SSD、USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-Aアダプター、安全および保証ガイド寸法(mm)100.8×52.55×9.6ブラックインターフェースUSB 3.2 Gen 2
内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Red(2.5インチ SATA)Western Digital(ウエスタンデジタル)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
NASをスーパーチャージする - RedのパワーをSSDに投入
仕様(フォームファクタ―) 2.5インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100.2×69.85×7インターフェースSATA III読取速度(MB/s)560書込速度(MB/s)530
Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSD SanDisk(サンディスク)Thunderbolt 3/USB-C 両対応 高速ポータブルSSDSanDisk(サンディスク)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
Thunderbolt 3(40Gbps)とUSB-C(10Gbps)の2つの接続モードに対応。Thunderbolt 3接続時は最大3,000MB/s の読出速度と最大2,500MB/sの書込速度(※ウエスタンデジタル社内テスト結果による)で、高解像度な画像や映像の編集作業時の仮想記憶ディスクとして最適です。IP68に準拠しており、優れた防塵防水性能で最大3mからの落下試験と約1,800kgの耐衝撃試験をクリアする堅牢性を誇ります。exFAT形式でフォーマット済みです。
付属品Thunderbolt 3ケーブル(40Gbps)、クイックスタートガイドブラック電源USBポートより給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×111×12保証期間5年コネクタThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×1、(USB 3.2 Gen2(10Gbps)とも互換性あり)転送速度(MB/sec)読み出し速度:最大3000(Thunderbolt 3モード接続時)、書き込み速度:最大2500(Thunderbolt 3モード接続時)RoHS指令(10物質対応)対応
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
Portable SSD T5 EVO 日本サムスンPortable SSD T5 EVO日本サムスン
36,900税込40,590
1個
9日以内出荷
最大460 MB/秒のシーケンシャル読み出し、書き込み速度を備えたT5 EVOは、外付けHDDに比べて、より高速かつ持続的なパフォーマンスで大容量ファイルの転送を処理できるように設計されております。
内蔵SSD WD Black SN7100 Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN7100Western Digital(ウエスタンデジタル)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ノートパソコンや小型ゲーム機向けに設計されたこのSSDは、ロード時間を大幅に短縮するとともに、最大速度での電力効率を高めることで、高負荷のゲームセッションでも快適なプレイ体験を実現します。 今すぐアップグレードして、高いシステム要件を必要とするAIアプリケーションや次世代のゲームに備えましょう。 超高速の読み出し/書き込み速度を発揮し、前世代よりも最大35%高いパフォーマンスを実現します。 PCIe Gen4インターフェースとWestern Digitalの次世代のTLC 3D NANDを採用し、外出先でもゲームを楽しみたいヘビーゲーマー向けに構築されています。
質量(g)5.8インターフェースPCIe Gen 4×4 NVMe保証期間5年互換性PCIe Gen3×4、PCIe Gen3×2、PCIe Gen3×1、PCIe Gen2×4、PCIe Gen2×2、PCIe Gen2×1との後方互換性があります。Windows 10以降RoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)CKD
5,663税込6,229
1個
当日出荷から24日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-T~)CKD
5,500税込6,050特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-X~)CKD
5,663税込6,229
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・押出し形
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-20-~)CKD
8,075税込8,883特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-O~)CKD
8,188税込9,007
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
7,663税込8,429
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-M~)CKD
8,063税込8,869
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECHHDD/SSDクローン&イレーススタンドAOTECH
6,498税込7,148
1個
当日出荷
パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Y~)CKD
6,425税込7,068
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
作動方式単動・引込み形
SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKDSSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダCKD
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-W~)CKD
13,325税込14,658
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-25-~)CKD
9,225税込10,148
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
13,425税込14,768
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)CKD
14,663税込16,129
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
10,400税込11,440
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)CKD
16,013税込17,614
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-40-~)CKD
12,188税込13,407
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
NVMe対応内蔵SSD プリンストンNVMe対応内蔵SSDプリンストン
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。
寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T
外付けSSD SUNEAST(サンイースト)外付けSSDSUNEAST(サンイースト)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
キャップレスな回転式モデルで最大読込転送速度500MB/s。TypeCとTypeA対応で、様々なデバイスでシームレスにデータ移動。
セット内容本体、取扱説明書材質ポリカーボネート、ABS樹脂、亜鉛合金プラチナシルバー質量(g)33本体寸法(mm)68.5×16.7×10.7対応Windows11/10/7、macOS15.0以上、LinuxAndroid 14以上、iOS 18.0.1以上 (iPhone 15以上)、iPad Pro iPadOS 17.6.1以上XBOX Series X PS5保存温度(℃)-25~70フォーマット形式exFATコネクタUSB3.2 Gen2(USB Type-A、USB Type-C)動作温度(℃)-5~55転送速度(MB/sec)【読込】最大500【書込】最大450
スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応 トランセンドスティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応トランセンド
21,980税込24,178
1個
当日出荷
トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。 USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。 高速データ転送/デュアルコネクタ/大容量 & コンパクトサイズ/優れた互換性/耐久性を備えたモダンなデザイン/確かな品質/便利なソフトウェア
仕様(オペレーティング・システム)Microsoft Windows 7 以降/macOS 10.10以降寸法(mm)71.3×20×7.8ブラック質量(g)11接続USB 10Gbps使用環境温度(℃)0~60フラッシュ3D NANDフラッシュ動作電圧5V±5%RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1050書込速度(MB/s)最大950USBType-A/Type-C
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース グリーンハウスNVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケースグリーンハウス
3,698税込4,068
1個
当日出荷
NVMe M.2 SSD専用外付けドライブ アルミケース ブラック。1年保証。USB3.1 Gen.2 対応、最大転送速度10Gbps(理論値)を活かした高速転送が可能。M Key/B&M KeyのNVMe M.2 SSD に対応(2230/2242/2260/2280)。最大2TBまでのSSDを搭載可能。USBバスパワーでACアダプタ不要。UASPモード対応。USB Type-C to C と USB Type-C to A ケーブルの2種類付属。組み立てに必要なプラスドライバー付属。強固なアルミ製ケース。
ブラック転送速度(Gbps)10
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-80-~)CKD
22,700税込24,970
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~)CKD
25,800税込28,380
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100