カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(175)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(12)
  • 医療(8)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)

「ssd-16」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2本)
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • JPSステンレスダイレーター SSD16G(63MM) JPS

    JPSステンレスダイレーター SSD16G(63MM)

    JPS
    2,098税込2,308
    1本
    8日以内出荷
    ピアストラブルの際、ピアスホールに挿入することでホールを塞ぐことなく患部を処置することができる柔らかいチューブです。ホールに挿入したチューブがドレーンの役割を効果的に果たします。SSD16G・SSD14Gは形状がテーパー状になっておりピアスホールへのスムーズな挿入が可能です。SEC(16G)・SEC(14G)のシリコンチューブにも使用できます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10171000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • コンパクトシリンダSSDシリーズ CKD

    コンパクトシリンダSSDシリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    3,698税込4,068
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • こて先スリムタイプ HAKKO(白光)

    こて先スリムタイプ

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スリムタイプ
    適合品番FX8002-81/FX8003-81
  • ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用両サドル

    日本シーム工業
    1,798税込1,978
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業

    ステンレスフレキ用片サドル

    日本シーム工業
    1,698税込1,868
    1袋(20個)
    3日以内出荷
    フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
  • 2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル

    2枚刃 汎用エンドミル ショート刃

    三菱マテリアル
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
    用途汎用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
  • デスクラッチ付き両袖机(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    デスクラッチ付き両袖机(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
    高さ(mm)700奥行(mm)700色(本体)ホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬先ムクストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • デスクラッチ付き両袖机 アイリスチトセ

    デスクラッチ付き両袖机

    アイリスチトセ
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
    幅(mm)1600高さ(mm)700質量(g)81350奥行(mm)700グリーン購入法適合
  • SDメモリーカードケース32枚用 INDEXポケット付き Kenko(ケンコートキナー)

    SDメモリーカードケース32枚用 INDEXポケット付き

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。 「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
    材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)SDカード16
  • セレナイト(小型)赤/青点滅 トーグ安全工業

    セレナイト(小型)赤/青点滅

    トーグ安全工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
    仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本LED色赤/青点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
  • ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SSD

    FKD(フクダ精工)
    66,980税込73,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • ドリル SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル SSD

    FKD(フクダ精工)
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2
  • SSD両袖デスク アイリスチトセ

    SSD両袖デスク

    アイリスチトセ
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様
  • 自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星

    自己支持型ビニルキャブタイヤ

    三ツ星(3件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
    用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1導体公称断面積(mm2)1.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
  • タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )

    タンガロイ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)

    ハイスチップ用丸コマサイドカッター

    三和製作所(三和バイト)
    329,800税込362,780
    1個
    6日以内出荷
  • ”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ 三菱マテリアル

    ”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。
    用途被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)。トラスコ品番107-8666材質高級粉末ハイス(KHAS)刃数2全長(mm)100刃長(mm)32シャンク径(Φmm)【DCON】16表面処理バイオレットコーティング(V)コーティングバイオレットコーティング(V)シャンク径(mm)16刃径(mm)16切削径(Φmm)【DC】16機能長さ(mm)【LF】100最大切込み(mm)【APMX】32
  • タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )

    タンガロイ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高剛性シャンク  VSSD(高送りタイプ) タンガロイ

    高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    材質シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイ

    タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)

    タンガロイ
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
  • タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイ

    タングマイスター用シャンク VSSD type

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)

    CKD
    3,563税込3,919
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16
  • 婦人アクション&スポーツサンドール アイボリートリコット布張 サンクリエイト

    婦人アクション&スポーツサンドール アイボリートリコット布張

    サンクリエイト
    88,980税込97,878
    1個
    15日以内出荷
    あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
    材質ボディ・頭:発泡スチロール製 アイボリートリコット布張 腕:発泡ウレタン製 アイボリートリコット布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上サイズ9号ウエスト(cm)60~63肩幅(cm)40ヒップ(cm)86バスト(cm)82本体寸法(cm)175ベース寸法(cm)Φ40
  • 事務用デスク_デスクラッチ付き両袖机 アイリスチトセ

    事務用デスク_デスクラッチ付き両袖机

    アイリスチトセ
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    高さ(mm)700奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
  • ソララ電波セレナイト保安工事灯 赤緑 セレクト

    ソララ電波セレナイト保安工事灯 赤緑

    セレクト
    5,998税込6,598
    1個
    21日以内出荷
    複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。 無日照下で連続180時間以上点灯可能です。 夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。
    仕様●材質/仕上:本体/耐衝撃性ポリカーボネイト●グリップ部分/ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:354-4501アズワン品番67-5651-49
  • 事務用デスク_SSD両袖机 アイリスチトセ

    事務用デスク_SSD両袖机

    アイリスチトセ
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    材質天板:MDFメラミン樹脂/ポストフォーム加工、幕板:スチール奥行(mm)700高さH(mm)700グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)

    ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付

    New-Era(ニューエラー)
    43,980税込48,378
    1個
    19日以内出荷
    小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
    用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
  • ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AA 24ホン オランテック

    ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AA 24ホン

    オランテック
    66,980税込73,678
    1箱
    8日以内出荷
    高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AN 24ホン オランテック

    ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AN 24ホン

    オランテック
    66,980税込73,678
    1箱
    8日以内出荷
    高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16II 24ホン オランテック

    ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16II 24ホン

    オランテック
    66,980税込73,678
    1箱
    8日以内出荷
    高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16AN 24ホン オランテック

    ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16AN 24ホン

    オランテック
    73,980税込81,378
    1箱
    8日以内出荷
    高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16PP 24ホン オランテック

    ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16PP 24ホン

    オランテック
    66,980税込73,678
    1箱
    8日以内出荷
    高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16PI 24ホン オランテック

    ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16PI 24ホン

    オランテック
    73,980税込81,378
    1箱
    8日以内出荷
    高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)

    ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    33,900税込37,290
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲(℃)5~60シリーズPPT最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動耐圧(MPa)1.05使用流体空気給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P) サードウェーブ

    F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)

    サードウェーブ
    229,800税込252,780
    1台
    翌日出荷
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 120U (最大5.0GHz/10コア/12スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●ストレージ容量:500GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、dTPM2.0搭載、指紋認証センサー内蔵タッチパッド●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.9時間(動画再生時)/10.7時間(アイドル時)●プロセッサーテクノロジー:120U●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●メモリスロット(空/全):0/2●メモリタイプ:DDR5 SO-DIMM●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●附属品:ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)1300最大消費電力(W)45解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラRoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし