”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ

”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ - 三菱マテリアル”ハイスバイオレットエンドミル”(2枚刃) 刃長ショートタイプ - 三菱マテリアル

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。
従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命です。

用途
被削材:一般鋼、炭素鋼(~30HRC)。
トラスコ品番
107-8666
材質
高級粉末ハイス(KHAS)
刃数
2
全長(mm)
100
刃長(mm)
32
シャンク径(Φmm)
【DCON】16
表面処理
バイオレットコーティング(V)
コーティング
バイオレットコーティング(V)
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
16
切削径(Φmm)
【DC】16
機能長さ(mm)
【LF】100
最大切込み(mm)
【APMX】32
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02516451VA2SSD1600
¥21,300
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする