カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 農業機械(19)
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssd-3h」の検索結果

ハイパワー電池式噴霧器
セフティー3(36件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥6,147~税込¥6,762~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
2頭口噴口用アダプター
セフティー3¥2,198税込¥2,4181個当日出荷経済的な替アダプターです。セフティ3噴霧器の交換用パーツです。用途噴霧器パーツ。適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10材質(本体)ポリアセタール
噴霧器用噴口キャップ 電池用
セフティー3(1件のレビュー)¥268税込¥2951個当日出荷経済的な替キャップです。電池式噴霧器用共通噴口キャップです。用途セフティー3・電池式噴霧器用共通噴口キャップ。適合機種SSD-3・5・3H・5H材質(本体)ポリアセタール穴径(Φmm)1
Endeavor ST210E仕様固定モデル (Corei5-13500T/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Office H&B/1年お預かり修理/3年部品保証)
EPSON¥206,800税込¥227,4801台8日以内出荷多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
【部品】 噴霧器用タンクホース組
藤原産業¥799税込¥8791個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用材質樹脂
【部品】 噴霧器用OリングB Φ6
藤原産業¥139税込¥1531個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のOリングB6ミリです。用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-3/SSD-5/SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10用材質樹脂
【部品】 噴霧器用端子板 赤
藤原産業¥379税込¥4171個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の電池用端子板赤色です。用途噴霧器用交換部品。仕様組立品適合機種SSD-3H/SSD-5H用材質樹脂・銅
【部品】 噴霧器用スイッチ組6本用
藤原産業¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のスイッチです。用途噴霧器用交換部品。仕様過電流保護装置・コード付適合機種SSD-3H/SSD-5H用材質樹脂・銅
【部品】 噴霧器用グリップ完成B
藤原産業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のグリップ完成Bです。用途噴霧器用交換部品。仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品適合機種SSD-3H/SSD-5H用材質樹脂ホース長さ(m)ゴム:1.7
【部品】 噴霧器用OリングE Φ4
藤原産業¥379税込¥4171個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のOリングE4ミリです。用途噴霧器用交換部品。仕様フッ素入り2個一組適合機種SSD-3H/SSD-5H/SSA-5/SSA-10用材質樹脂