カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(151)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-6」の検索結果

256件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセット CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ用 パッキンセットCKD
1,533税込1,686
1個
当日出荷から翌々日出荷
セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン種別部品
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
直管LEDランプ 15W形 オーム電機直管LEDランプ 15W形オーム電機(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)880全長(mm)436質量(g)140種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)28使用場所屋内用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
6,298税込6,928
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
こて先スリムタイプ HAKKO(白光)こて先スリムタイプHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
リベット スタンダード (ステンレス・ステンレス) ポップリベット・ファスナーリベット スタンダード (ステンレス・ステンレス)ポップリベット・ファスナー(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1パック(100個)
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス
ステンロック同一No.無 清水[建築金物]ステンロック同一No.無清水[建築金物]
3,500税込3,850
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
POPリベット SSD 大阪魂POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(7個)ほか
翌々日出荷
ステンレススチールリベット(JIS SUS305) スチールマンドレル(硬鋼線) ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬先ムクストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
材質G2(ロー付タイプ)
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
829税込912
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
3カ-W POPリベット SSD 大阪魂3カ-W POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(5個)ほか
翌々日出荷
昇降式スタンド AURORA(共栄商事)昇降式スタンドAURORA(共栄商事)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
60インチクラスの大型ディスプレイ対応 フットペダル式昇降システムで ディスプレイ設置後も楽々高さ調整が可能。
仕様実用新案取得品質量(kg)45取付方式【ディスプレイ(mm)】VESA W100・200・300・400 H~420積載荷重(kg)【ディスプレイ】~25機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:100ディスプレイ~60インチ昇降方式ガス圧RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
POPリベットシールドSSD 大阪魂POPリベットシールドSSD大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ステンレススチールリベット(JIS SUS305) ステンレススチールマンドレル(高張力ステンレス線) リベットボディー材質に、ステンレススチールを用いており、高強度、高耐食を必要とする締結に適しています。
材質ステンレススチール
単柱書架 複式 A4縦 TRUSCO単柱書架 複式 A4縦TRUSCO
72,980税込80,278
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857
ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]ステンロックツル長同一No.無清水[建築金物]
4,398税込4,838
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
単柱書架 複式 A4横 TRUSCO単柱書架 複式 A4横TRUSCO
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。材質スチール間口(mm)940棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857
ドリル SSD FKD(フクダ精工)ドリル SSDFKD(フクダ精工)
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
ウルトラグリップリベット 大阪魂ウルトラグリップリベット大阪魂
667税込734
1セット(3個)
翌々日出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。 適用板厚が広く、製品の部品点数削減に貢献します。 溶接レスでの構造体組み立てに最適です。
用途電気盤・筐体 車両・架橋トラックなどの振動部接合 はしご・脚立 自動倉庫ラック 立体駐車場
POPリベット SSD 大阪魂POPリベット SSD大阪魂
667税込734
1セット(3個)ほか
翌々日出荷
POPリベット ポップリベット・ファスナーPOPリベットポップリベット・ファスナー
79,980税込87,978
1箱(1000本)
当日出荷から9日以内出荷
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
用途厨房機器等。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)
単柱書架 TRUSCO単柱書架TRUSCO
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
用途事務所の帳簿保管。現場の検査記録保管。小物の収納。間口(mm)900マイルドホワイト材質スチール棚ピッチ(mm)25有効間口(mm)857棚板調整ピッチ(mm)25
ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SSDFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
ウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製) ポップリベット・ファスナーウルトラグリップリベット(ステンレス/ステンレス製)ポップリベット・ファスナー
189,800税込208,780
1箱(2000本)
3日以内出荷から9日以内出荷
振動に強い内部ロック機能を採用した高強度リベットです。
用途電気盤・筐体に
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1袋(10個)
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用オーム電機
999税込1,099
1本
3日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ10形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:6.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長330mm × 外径28.0mm 質量:68g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:6.0W 定格入力電流:105mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
タイプ10形口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)6.0電球の種類蛍光灯
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ CKDスーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズCKD
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。
用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
高圧着HRリベット(オールステンレス)Φ4.8、(1000本) ポップリベット・ファスナー高圧着HRリベット(オールステンレス)Φ4.8、(1000本)ポップリベット・ファスナー
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
材質オールステンレス
ウォールゼットノエル3 ショート仕切板 南海プライウッドウォールゼットノエル3 ショート仕切板南海プライウッド
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
クローゼットに最適な機能的なシステム収納、ウォールゼットノエル3のショート仕切板です。リーズナブルなショートタイプの仕切板です。ショート側板との組み合わせで、シンプルなプランが構成可能です。板材の表面は、高耐久EBコートにより耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。また、芯材は全面に敷き詰められており、カット・釘打ちが容易です。基材はファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ軽くて扱いやすい製品です。カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。F☆☆☆☆・4VOC基準に適合した安全な製品です。
厚さ(mm)20高さ(mm)奥180、手前90基材芯材:集成材、表面材:MDF表面特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370Sトランセンド
93,980税込103,378
1個
当日出荷
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Q トランセンド内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD220Qトランセンド
119,800税込131,780
1個
当日出荷
トランセンドのSATA-III 6GB/s SSD220Qは、高密度のストレージセルをもつQLC NANDテクノロジーを採用しています。高品質のフラッシュメモリと調整されたファームウェアアルゴリズムにより、パフォーマンスと信頼性を向上させています。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45フラッシュQLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.19 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM容量(TB)2読取方式最大 81000/80000 IOPS読取速度(MB/s)最大 550/500動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000TBW(総書き込み容量)400 TBW
<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証 Apacer<350XR>2.5インチ SSD/SATA 6Gb/s 最大R:560MB/s 最大W:540MB/s 3年保証Apacer(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
AS350XはApacerの最新ミドル‐ハイエンドSSDです。新世代SATA IIIインターフェイスを採用し、6Gb/秒の転送速度で、最大560/540MB/秒の読み取り/書き込み速度を実現します。AS350Xの高速アクセス性能は、ユーザーに優れたコンピューティング体験を提供します。わずか数秒で起動しプログラムを実行します。AS350Xは、128GB、256GB、512GB、1TBのオプションを提供します。ApacerのSSDユーティリティソフトウェアのおかげで、ユーザーは追加コストなしでドライブのステータスに関する情報をすべて監視することができます。AS350Xは、動作が安定性し、寿命が延長され、長年使用しても一貫したパフォーマンスを維持します。
学校用デスク (旧JIS適合タイプ) ナイキ学校用デスク (旧JIS適合タイプ)ナイキ
18,980税込20,878
1台
24日以内出荷から35日以内出荷
仕様フック付仕上脚部:丸パイプ粉体塗装仕上げ材質(天板)メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄)有効寸法(mm)(物入れ)490×300×80
2.5インチ SSD 64GB CONTEC(コンテック)2.5インチ SSD 64GBCONTEC(コンテック)
21,980税込24,178
1台
22日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5シリーズ New-Era(ニューエラー)ピコシンクロ 基本形ストローク5mm PSTS-SD6-5シリーズNew-Era(ニューエラー)
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。薄型・高精度アクチュエータです。エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。