カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(287)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • 制御機器(20)
  • 切削工具(14)
  • 医療(6)
  • オフィス家具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd-16」の検索結果

378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
699税込769
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
3,698税込4,068
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
こて先スリムタイプ HAKKO(白光)こて先スリムタイプHAKKO(白光)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用両サドル日本シーム工業
1,798税込1,978
1袋(20個)
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製両サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用片サドル日本シーム工業
1,698税込1,868
1袋(20個)
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製片サドルですフレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
2枚刃 汎用エンドミル ショート刃 三菱マテリアル2枚刃 汎用エンドミル ショート刃三菱マテリアル
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用したエンドミルです。
用途汎用刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃先形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30
デスクラッチ付き両袖机(配送組立サービス付) アイリスチトセデスクラッチ付き両袖机(配送組立サービス付)アイリスチトセ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
高さ(mm)700奥行(mm)700色(本体)ホワイトグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
デスクラッチ付き両袖机 アイリスチトセデスクラッチ付き両袖机アイリスチトセ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
充実の収納力と実用性を備えたアイリスチトセのスタンダードデスク。引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様.
幅(mm)1600高さ(mm)700質量(g)81350奥行(mm)700グリーン購入法適合
超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬先ムクストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)
72,980税込80,278
1本
翌々日出荷
材質G2(ロー付タイプ)
ドリル SSD FKD(フクダ精工)ドリル SSDFKD(フクダ精工)
66,980税込73,678
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
セレナイト(小型)赤/青点滅 トーグ安全工業セレナイト(小型)赤/青点滅トーグ安全工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。
LED色赤/青点滅仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
SDメモリーカードケース32枚用 INDEXポケット付き Kenko(ケンコートキナー)SDメモリーカードケース32枚用 INDEXポケット付きKenko(ケンコートキナー)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。 「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード16枚+microSDカード16枚(最大合わせて32枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)68本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×91SDカード16
ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SSDFKD(フクダ精工)
66,980税込73,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
自己支持型ビニルキャブタイヤ 三ツ星自己支持型ビニルキャブタイヤ三ツ星(3件のレビュー)
35,980税込39,578
1巻
当日出荷から13日以内出荷
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)1.5材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体外径(mm)3.1絶縁体厚さ(mm)0.8耐電圧(V/min)3000導体公称断面積(mm2)1.25導体構成(本/mm)112/0.12絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応
SSD両袖デスク アイリスチトセSSD両袖デスクアイリスチトセ
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
引き出しに飛び出し防止のラッチが付いた安全仕様
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスチップ用丸コマサイドカッター 三和製作所(三和バイト)ハイスチップ用丸コマサイドカッター三和製作所(三和バイト)
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷
高剛性シャンク  VSSD(高送りタイプ) タンガロイ高剛性シャンク VSSD(高送りタイプ)タンガロイ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ ) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD (ストレートネック+円筒シャンクタイプ )タンガロイ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SteelRoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイタングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity typeタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き) タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD-W-A (ストレートネック+円筒シャンクタイプ 油穴付き)タンガロイ
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
材質TungstenRoHS指令(10物質対応)対応
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-16-~)CKD
3,563税込3,919
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
婦人アクション&スポーツサンドール アイボリートリコット布張 サンクリエイト婦人アクション&スポーツサンドール アイボリートリコット布張サンクリエイト
73,980税込81,378
1個
欠品中
あらゆるシーンを再現。ウエストリフトだからこそ可能なアクティブポーズ
サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)60~63肩幅(cm)40ヒップ(cm)86材質ボディ・頭:発泡スチロール製 アイボリートリコット布張 腕:発泡ウレタン製 アイボリートリコット布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上本体寸法(cm)175ベース寸法(cm)Φ40
事務用デスク_デスクラッチ付き両袖机 アイリスチトセ事務用デスク_デスクラッチ付き両袖机アイリスチトセ
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
高さ(mm)700奥行(mm)700材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_SSD両袖机 アイリスチトセ事務用デスク_SSD両袖机アイリスチトセ
99,980税込109,978
1台
21日以内出荷
材質天板:MDFメラミン樹脂/ポストフォーム加工、幕板:スチール奥行(mm)700高さH(mm)700グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ソララ電波セレナイト保安工事灯 赤緑 セレクトソララ電波セレナイト保安工事灯 赤緑セレクト
5,998税込6,598
1個
21日以内出荷
複数個設置した工事灯が同期点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。 無日照下で連続180時間以上点灯可能です。 夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。
仕様●材質/仕上:本体/耐衝撃性ポリカーボネイト●グリップ部分/ABS樹脂●原産国:中国●コード番号:354-4501アズワン品番67-5651-49
ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付 New-Era(ニューエラー)ピコテーブル(ストローク調整機構付) ショックアブソーバ両側調整機構付New-Era(ニューエラー)
43,980税込48,378
1個
19日以内出荷
小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼耐圧(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15
ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズ New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコテーブル 標準タイプ PPTシリーズNew-Era(ニューエラー)
33,900税込37,290
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
シリーズPPT作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AA 24ホン オランテックディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AA 24ホンオランテック
66,980税込73,678
1箱
8日以内出荷
高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AN 24ホン オランテックディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16AN 24ホンオランテック
66,980税込73,678
1箱
8日以内出荷
高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16II 24ホン オランテックディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16II 24ホンオランテック
66,980税込73,678
1箱
8日以内出荷
高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16AN 24ホン オランテックディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16AN 24ホンオランテック
73,980税込81,378
1箱
8日以内出荷
高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16PP 24ホン オランテックディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-W16PP 24ホンオランテック
66,980税込73,678
1箱
8日以内出荷
高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。不織布材で自然な装着感です。適度の粘着力で皮膚への刺激が少ないです。曲面フィットの為外れにくいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16PI 24ホン オランテックディスポ オランテックオキシセンサ SSD-043-S16PI 24ホンオランテック
73,980税込81,378
1箱
8日以内出荷
高い測定性能と低価格を実現したコンパチブルSpO2センサ。テープにより着脱可能。肌に接する部分が柔らかいです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00143000364医薬品医療機器等法一般医療機器
DX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) サードウェーブDX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:10コア/12スレッド●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●本体サイズ(H×W×D):18×358×228mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4) x1●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、TPM2.0●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●SIM情報:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●その他環境及び安全規格:対応●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●対応SIMサイズ:なし●附属品:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気通信事業法:適合●VRAM容量:なし●エネルギー消費効率:確認中●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●プロセッサーテクノロジー:1334U●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:NVMe SSD本体質量(g)約1850最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-1334Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)4.6(最大)キーボードあり:日本語キーボードポインティングデバイスあり:本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり:HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート×1無線LANWi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen1(Type-A)×3、USB3.2 Gen1(Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)×1オフィスソフトなし
F-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) サードウェーブF-14RP5S-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
97,980税込107,778特価
1台
当日出荷
仕様●メインメモリ(最大):64GB●メモリスロット(空/全):0/2●ストレージタイプ:SSD 500GB NVMe SSD●メインメモリ(標準):16GB●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●ストレージ容量:500GB●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●ディスプレイサイズ:14型●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●プロセッサーテクノロジー:1334U●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4b) x1●ディスプレイ詳細:14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●タッチパネル:非搭載●リカバリ用データ保存場所:SSD●その他環境及び安全規格:対応●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時)●ライセンスOS:Windows11●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●PCリサイクル:対応●CPU詳細:インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なし付属品ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)本体質量(g)約1300最大消費電力(W)45メモリー容量16GBディスプレイ14型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド)●その他ドライブ:なし●PCI-Expressスロット:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):22 x 325 x 222 mm●メモリカードスロット:あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量:2TB)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●エネルギー消費効率:確認中●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●WWAN:なし●SIM情報:なしスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラTVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート x1無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1オフィスソフトなし
Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル) マイクロソフトSurface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel®; EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel®; CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類センサーアンビエント ライト センサーメモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。保証期間1年間のハードウェア保証外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン記憶容量(GB)256チップセットCPU内蔵ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PCキーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライトWebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラRoHS指令(10物質対応)対応各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) GoldポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーストレージSSD内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください