カテゴリ
- パソコン/周辺機器(24)
- 店舗什器・備品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- アイネックス(5)
- CKD(3)
- セキセイ(3)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ロジテック(2)
- ITPROTECH(2)
- タイムリー(2)
- イシハシ精工(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三ツ星(1)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ラトックシステム(1)
- 玄人志向(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ssd2」の検索結果

サインスタンド(両面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
サインスタンド(片面用)
セキセイ(18件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7
サインスタンド(片面用)
セキセイ(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適 中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド ショップのディスプレイに大活躍。用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1.7タイプ片面用
ステンホースリール
ハタヤリミテッド(50件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
スパイラルステップドリル
SK11(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
超ミニスタビードライバーセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥699税込¥7691セット当日出荷スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。トラスコ品番810-9323全長(mm)30質量(g)35種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 40形 Hfインバーター式器具専用
オーム電機(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Hfインバーター方式器具専用の交換用直管LEDランプです。 消費電力20Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。種別40W形形状直管全長(mm)1198質量(g)285管径(Φmm)28口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)40000使用場所屋内・屋外(防雨型器具のみ)電球の種類LED
オールステンレス蛇腹ホースリール
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から翌日出荷樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m材質蛇腹:SUS304カバーなしキャスターなし材質(ホース)塩ビ(一次側)ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20)耐圧(MPa)0.4噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱)巻取形式手動
自己支持型ビニルキャブタイヤ
三ツ星(3件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1巻当日出荷から13日以内出荷ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。導体公称断面積(mm2)1.25種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.8導体構成(本/mm)112/0.12導体外径(Φmm)1.5絶縁体外径(mm)3.1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線耐電圧(V/min)3000
USB3.2 Gen2 RAIDケース(2.5インチHDD/SSD 2台用・10Gbps対応)
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷2.5インチHDD/SSD 2台用RAIDケース RAID0(ストライピング)で850MB/s超を実現 RAID1(ミラーリング)など4つのモードを装備 2本の10Gbps対応USBケーブル(Type-A/Type-C)添付 取り付け、セットアップが簡単 コンパクトで省スペース しっかり放熱アルミボディ ファンレス、静音設計 省電力で消費電力を低減仕様RAIDコントローラ:ASM1352R、USB転送方式:UASP対応、スリープ対応:パソコンがスリープや休止状態、電源OFFの場合、HDDはスピンダウンされます。対象パソコンUSB3.2 Gen1(5Gbps)もしくはGen2(10Gbps)対応のUSB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac色ブラック質量(g)約300(HDDマウントユニットを含む)電源電圧DC+12V/2A(ACアダプターより供給)対応OSWindows10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください対応ディスク:2.5インチSATA HDD・SSD・SSHD ※7mm/9.5mm/12.5mm厚すべてに対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×135×55(突起部含まず)対応コネクタ[対パソコン]USB Type-C [対ディスク]SATAシグナル7ピン/電源15ピン一体型コネクタ動作モードRAID1(ミラーリング)、RAID0(ストライピング)、JBOD(スパンニング)、SINGLE(2台のHDDを個別に認識、1台のみ装着することも可能)アズワン品番64-8072-14接続台数1台のパソコンに本製品を複数台接続して使用可能対応ファイル[Windows]NTFS、exFAT、FAT32 [MacOS]OS X 拡張、eXFAT転送速度(Gbps)【理論値】[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 10Gbps (USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5Gbps (USB3.2 Gen1) [対ディスク(SATA)]SATA 6.0Gbps、3.0Gbps、1.5GbpsRAID機能オートリビルド対応(ディスク交換後、自動的にリビルドが開始されます。)
M.2 SSD用ヒートシンク
長尾製作所(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷N-M2S-HS01はM.2 SSD専用のヒートシンクです。 放熱性が高い1.5mm厚のアルミニウムと熱伝導率が極めて高い超低硬度放熱シリコーンパッドを組み合わせる事で熱暴走を効果的に抑えます。 極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた日本製の放熱シリコーンパッドを採用。柔らかく粘着性があるため凹凸にも密着し、優れた熱伝導効果が得られます。 再剥離可能な耐熱絶縁テープを用いる事でガッチリと固定できます。 固定用耐熱絶縁テープは微粘着ですので、ラベル等を傷つけにくい設計になっています。セット内容製品本体、放熱シリコンパッド×1枚、固定用絶縁テープ×2枚、取付説明書寸法(mm)シリコンパッド:20×70×0.5、耐熱絶縁ポリイミドテープ:20×0.025×50材質(本体)アルミニウム(1.5mm厚)使用温度範囲(℃)-40~180硬度シリコン:40 Asker Cテープ地色琥珀色本体寸法(mm)23×6×75表面処理黒アルマイト引張強度テープ粘着力:5.3kg/cm / 278g/cm(スチールに対して)、167g/cm(銅に対して)粘着剤シリコン系材質(テープ)25ミクロンポリイミドフィルム難燃性シリコン:UL-94V-0熱伝導率(W/mk)シリコン:5.2RoHS指令(10物質対応)対応
SATA-III 6Gb/s SSD220S
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷トランセンドのSSD220Sはセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)45保証期間3年保証フラッシュ3D NANDフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
M.2 SSD固定用ネジ・スペーサーセット
アイネックス(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷マザーボードにM.2 SSDを固定するためのネジ・スペーサーのセットです。 純正品を紛失したときに使います。 M2/M3ネジ2種に、高さ4mm/6mmのM2/M3スペーサー4種が含まれます。 ネジピッチとスペーサー高さを各種揃えているので、マザーボードの仕様に合わせて使えます。 ASRockとASUSはM2、GIGABYTEとMSIはM3が採用されている場合が多いです。 (メーカー調べ) 高さ調整用の絶縁グラスワッシャーが付属します。 (水平になっている場合は不要です。)セット内容超低頭ミリネジ (M2×2mm) 2個 (PB-044)、超低頭ミリネジ (M3×3mm) 2個、六角スペーサー (M2×4mm) 1個、六角スペーサー (M2×6mm) 1個、六角スペーサー (M3×4mm) 1個、六角スペーサー (M3×6mm) 1個、絶縁グラスワッシャー (外径8mm×0.5mm) 2個 (PB-020A)
M.2 SSD固定用ミリネジ PB-044
アイネックス(1件のレビュー)¥269税込¥2961セット(4個)当日出荷M.2 SSDを基板などに固定するのに適したネジです。仕様サイズ:M2×2mmネジ頭:5mm径 / 1mm厚材質:鉄 ニッケルメッキ入数:4個入カラー:シルバー準拠:RoHS指令準拠ご注意:製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2 小型 TV録画対応
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷小型&軽量!バッファロー史上最小サイズのSSD SSDならではの高速転送 パソコン / ゲーム / テレビへスマートに接続 もしもの落下に備える耐衝撃設計 Windowsパソコンでのファイル転送をさらに高速化 異常を検知したら即お知らせ! バッファロー正規データ復旧サービス対象商品電源USBバスパワー端子形状Type-A本体質量(g)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1
M.2 SATA SSD - 2.5インチSATA変換マウンタ
アイネックス(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。 7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1色ブラック適合規格SATA Revision 3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7材質(ケース)プラスチック対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C
ロジテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDD/SSDスタンド 3.5インチ 2.5インチ 2ベイ デュプリケーター ハードディスク USB3.0 データバックアップ/消去ソフト無償ダウンロード可能
ロジテック(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷LGB-2BDPU3ESは、パソコンなしでハードディスクの丸ごとコピーが可能な2BAYスタンド型HDD/SSDデュプリケーターケースです。 エラースキップ搭載モデルなので不良セクタのあるHDDでもコピーすることができます。 また、高速SATAIII対応で最大440MB/s(理論値)でのコピーが可能です。 2.5inch差し込み口にもカバーを搭載しているので未使用時、コネクタ部分に埃が侵入するのを防ぎます。付属品USB3.0ケーブル1本、ACアダプタ1個、マニュアル2部(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)243外形寸法(mm)146×114×60消費電力(W)36適合規格PSE適合(ACアダプター)コネクタ形状USB3.0 TypeB x1適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.0保証期間1年間ファン【冷却】×入力電圧DC+12V 3A向き【設置方向】水平
M.2ドライブ - U.2 (SFF-8639) ホストアダプタ M.2 PCIe NVMe SSD対応
StarTech.com(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷M.2 PCIe NVMe SSDをPC/サーバーに追加してシステムの速度とパフォーマンスをアップグレード M.2 PCIe NVMe SSD(M-Key)1枚をサポート U.2(SFF-8639)ホストインターフェイス ネイティブOSサポートで簡単なセットアップ PCIe旧バージョンとの下位互換性あり用途U.2(SFF-8639)スロットの空きを使用してM.2 NVMe SSDをコンピュータ/サーバーに追加。システム速度を上げ、内部データストレージを増強。コンピュータ/サーバーソリューションの構築・アップグレードを行うIT専門家、システムインテグレータ、PCヘビーユーザーに最適。超高速データアクセスを提供。高性能ワークステーションに最適幅(mm)70色レッド質量(g)36長さ(cm)10湿度(%RH)15- 90保存温度(℃)-25~+70高さ(cm)0.7動作温度(℃)+5~+50
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)色ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
M.2ヒートシンク・パーツ固定用熱伝導両面テープ
アイネックス(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ヒートシンク固定用の熱伝導両面テープです。幅20mmでM.2 SSD用ヒートシンクの固定に適します。。絶縁性・耐熱性があるため、M.2 SSDをはじめ、さまざまなチップセット用ヒートシンクの固定用に役立ちます。柔らかい素材なので、貼り付けが簡単です。必要な分だけカットでき、さまざまな用途に使えます。長さは5mで余裕があります。サイズ幅20mm×長さ5m×厚さ0.25mm耐熱温度(℃)短期: 80、長期: 60熱伝導率(W/mk)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
M.2高速USB接続スタンド
GROOVY(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷NVMe(PCIe)接続と、SATA接続のM.2 SSDどちらにも対応するSSDスタンドです。 NVME接続「M key」、「B&M key」タイプに対応します。 SATA接続「B&M Key」タイプに対応します。 現在市販されているM.2 SSDをほとんどご利用いただけます。 付属USBケーブルでパソコンに接続いただくと、環境により高速な読み書きが可能なUSBメモリーとしてご利用いただけます。 パソコンがUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)接続以上に対応している場合、規格の理論最大値10Gbps転送に対応します。 市販されるほとんどのUSB接続メモリーより高速な読み書きが可能です。 USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0相当)、USB2.0接続でご利用いただく事も可能です。 USB接続したM.2 SSDは、パソコンに新しいドライブとして表示されます。 USBメモリーと同じ手軽さで、より大容量のドライブをご利用いただけます。 PS5やPS4のUSB拡張ストレージとして動作確認済み。 容量258GB以上8TBまでのSSD/HDDに対応します。 お手持ちのM.2 SSDを接続し、TVやレコーダーの録画用USB端子に接続すると、録画用HDD(機器により表示が異なります)として利用できます。 複数のUSB接続HDD接続に対応するTVやBlu-ray/DVDレコーダーにもご利用いただけます。寸法(mm)約幅55×縦55×高さ14(突起部含まず)質量(g)約50(本体のみ)電源付属USBケーブル経由(USBバスパワー) 5V/0.8A~以上を推奨対応OSWindows11/10/8.1/7(各64/32bit版)、macOS、MacOS X(10.2.6以降)、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー、PS(R) 5/4 Pro/4 など接続方式USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)、USB2.0適合機器USB A(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PS(R)5/4 Pro/4)など対応ドライブ:NVMe(PCIe)接続M.2 SSD、SATA接続M.2 SSD速度USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)対応環境の場合USB10Gbps接続に対応/USB5Gbps(USB3.2 Gen1、USB3.0)接続、USB2.0接続に対応動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)接続端子外部:本製品筐体側にUSB Type-C(メス)/付属ケーブル経由で、USB A(オス)USBケーブル長(cm)約60(コネクタ含む)端子対応ドライブ:M key、B&M key
2.5インチSATA HDD/SSD外付けケース USB3.1Gen1(USB3.0)USB2.0接続 UASPモード
タイムリー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷●快速20秒!!スライドするだけの簡単組立! ●簡単に組み立てられるアルミ製筐体。前面パネルを横にずらすだけで開閉できる、簡単組立構造を採用しました。熱伝導率が高いアルミに、耐腐食性を高めるアルミアルマイト加工による保護塗装を施しています。 ●SATA接続2.5インチSSD/HDDに対応。オフィスや学校だけでなく、テレワーク需要としてもデスクトップPCが再拡大しています。2.5インチSSD/HDDの換装用途に好適です。 ●USB3.1 Gen1接続。SATA接続SSDの転送速度をほぼカバーする、USB3.1 Gen1(従来のUSB3.0)接続に対応します。USB3.1 Gen1接続はPCだけでなくPS5やXbox series Xなどの最新ゲーム機などに、広く採用されています。 ●PS5動作確認済み。PS5のUSB接続ドライブの専用フォーマット「拡張ストレージ」動作確認済みです。(2021年2月22日時点)拡張ストレージには「PS4タイトル」をインストールし、互換実行する事が可能です。もちろんPS4の拡張ストレージとしても動作確認済みです。(タイムリー社調べ。)材質アルミニウム、半透明樹脂、基盤質量(g)約98(ケーブル含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7/XP対応SATA接続 2.5インチ内蔵型SSD/HDDサイズ(mm)77×126×14RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.1 Gen1 タイプA(平型)
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ
タイムリー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDXCカード 256GB Extreme PRO UHS-1 U3 Class10 Read 200MB/s Write 140MB/s SD変換アダプター付き
SanDisk(サンディスク)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷読み取り速度最大200MB/秒、書き込み速度最大140MB/秒の高速microSDXCカード。A2規格に対応、アプリケーションパフォーマンスを高速化し優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現。RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)200SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-Iスピードクラス3ビデオスピードクラスV30
ポータブルメディアプレーヤー
ITPROTECH(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷わかりやすいLinuxOSでHDMI/AV出力を搭載したフルHD対応のメディアプレーヤーです。 パソコン不要で動画・写真・音楽をリモコン再生することができます。 手のひらに収まる超小型サイズですので、使用場所を選びません。オールインワンパッケージですので自宅でも車内でも用途に合わせて視聴することができます。 DVD-ISO、BD-ISOなど37種類もの再生フォーマットに対応しています。 フルHD映像や特殊な形式のファイルなども滑らかに再生することができます。 見やすく、分かりやすい表示画面で簡単に再生環境を設定することができます。 目的に合った再生方法が選べ、付属のリモコンを使って離れた場所からも操作することができます。 本体にメディア(microSD、USBメモリ、外付けSSD/HDD)をセットしケーブルを繋ぐだけで簡単に再生することができます。 HDMIとAVの2系統出力を標準装備していますので最新の機器から昔のアナログ機器まで幅広い種類のファイルを視聴できます。 ACコンセント給電と車載アクセサリ給電に対応しており、ご自宅でも車内でも目的に合った場所で使用することができます。 カード面積と比較しても変わらない程度に各機能と各ポートを集約させて最小設計を実現し、本体わずか7mm厚の超小型化を実現しました。 ご購入後にはお客様の環境下で目的の用途に合わせてすぐに使用できるオールインワンパッケージとなっています。付属品リモコン、HDMIケーブル、AVケーブル、ACアダプタ、 車載用シガーアダプタ、マニュアル質量(g)72寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×16×69フォーマット形式FAT32、NTFS、exFAT接続端子映像/音声:HDMI出力端子、コンポジット端子、記録メディア:USB2.0、MicroSDカードスロット対応フォーマット再生映像コーデック:DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4AVC)、MPEG4ASP、MPEG1、MPEG2PS、MPEG2TS、MPEG2M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(SorensonSpark)、再生動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、RM、SWF、VOB、WMV、ISO、再生音声コーデック:DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC記録メディアUSBフラッシュメモリ、USB外付けHDD、USB外付けSSD再生可能ファイル形式動画形式(映像コーデック):DVD-ISO、BD-ISO、H.264(MPEG-4 AVC)、MPEG4 ASP、MPEG1、MPEG2 PS、MPEG2 TS、MPEG2 M2TS、RV8、RV9、RV10、Divx3、Divx4、Divx5、Divx6、 Xvid、WMV9、MJPEG、FLV1(Sorenson Spark)、動画拡張子:AVI、Divx、FLV、MKV、MOV、MP4、MPG、 RM、SWF、VOB、WMV、ISO、音声形式(音声コーデック):DTS、DTS-HDMA、AC3、LPCM、APE、 LC-AAC、HE-AAC、TRUEHD、DolbyDigitalplus、 MP3、OGG、WAV、WMA、FLAC、画像形式:BMP、GIF、JPEG、PNG対応microSDカードmicroSD/SDHC/SDXC(128GBまで動作確認済)
USBケーブル 0.15m A-C (USB-C)
カモン(1件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷USB3.1(USB3.2 Gen2)/最大転送速度10Gbps対応のUSB Type Cケーブル。 ポータブルSSDなどの高速転送機器での使用に適します。 充電・データ転送対応。ケーブル長(m)約0.15長さ(cm)約15転送速度(Gbps)10(最大/理論値)規格USB3.1(USB3.2 Gen2)定格電流(A)3コネクタ形状USB(C)オス-USB(A)オスUSBタイプUSB3.2(Gen2)変換タイプオス-オスUSB規格USB 3.1![変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe 玄人志向](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57413984-200828-02.jpg)
変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe
玄人志向(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷M.2規格(Type.M)のSSDを、PCのPCI-Express x4に接続するための変換ボード。仕様サイズ:49x107x10mm 付属品:ロープロファイルブラケット 仕様:変換I/F:M.2(Type.M)⇒PCI-Expressx4、対応カード長:42mm/60mm/80mm
2.5インチSSD/HDD変換マウンタ
サンワサプライ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1つの3.5インチベイに2.5インチSSD・ハードディスクを1台取り付け可能です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかりと固定できます。 ベイ固定用ネジ穴はインチで、3.5インチハードディスクの前2個または後2個と同一穴間隔です。 8個の小穴と1つ大穴で放熱性をアップします付属品ミリネジ×8本(M3×5)質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×98×10アズワン品番64-0868-86
超ミニスタビードライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷スタビードライバーよりさらに全長が短いタイプ。軸径(Φmm)6全長(mm)30種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)30材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
2.5インチHDD変換マウンタ
サンワサプライ(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷2.5インチSSD、ハードディスクを3.5インチベイに固定するためのマウンタです。 2.5インチハードディスクをデスクトップパソコンに固定できます。 1つの3.5インチベイに高さ9.5mm以下の2.5インチデバイスを2台取り付けできます。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 底面穴固定に対応します。 ※ベイ固定用ネジはタッピングネジで、固定穴は小径です。専用ネジなどで固定するケースには対応しない場合があります。付属品タッピングネジ×4、ミリネジ×8質量(g)約40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×122×25アズワン品番64-0866-87
10ポートUSBハブ
ITPROTECH(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個欠品中高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
2枚刃エムスターエンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本5日以内出荷から7日以内出荷皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。材質極超微粒子超硬刃数2表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
タッチパネルPC Seav-15w-apII(Win10/Core-i5/15ワイド静電容量/8GB/256SSD/白)
BUSICOM(ビジコム)(1件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。メモリー容量8GB使用CPUCore-i5OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bitSSD256GB



































![変換基盤 [M.2(Type.M) ⇒ PCI-Express x4] M.2-PCIe 玄人志向](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57413984-200828-02.jpg)