カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(356)
  • バイク純正部品(81)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 制御機器(33)
  • 農業機械(32)
  • 切削工具(22)
  • オフィス家具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ssd3」の検索結果

605件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(9件のレビュー)
639税込703
1パック(2本)
当日出荷から9日以内出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3ハイパワー電池式噴霧器セフティー3(36件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。種類電池式型式手持式ホース長さ(m)約1.7ノズル長(cm)約40~90噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660主な用途ガーデニング対応溶液薬剤ノズル1頭及び2頭材質(本体)ポリプロピレン材質(ノズル)アルミ材質(ホース)塩ビ材質(タンク)ポリエチレン電源単1形乾電池6個電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス)ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(25本)
翌々日出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下
コンパクトシリンダSSDシリーズ CKDコンパクトシリンダSSDシリーズCKD(1件のレビュー)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
電池式噴霧器 セフティー3電池式噴霧器セフティー3
6,598税込7,258
1台
当日出荷
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。コンパクトになる伸縮ノズル、目詰まり防止フィルター、肩掛けベルトが付いています。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。材質本体:タンク・ポリプロピレン ノズル:アルミ ホース:塩ビ種類電池式電源単1形乾電池4個ホース長さ(m)約1.7噴霧量(mL/min)約300噴射量(mL/min)約440電池寿命(総噴霧量)約120Lノズル長(cm)約40~90
スパイラルステップドリル BIGMAN(ビッグマン)スパイラルステップドリルBIGMAN(ビッグマン)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途穴の拡大・面取り・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)6.35
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
シャンク形状ストレートシャンク
センサスタンド SSD・SSHタイプ 岩田製作所センサスタンド SSD・SSHタイプ岩田製作所
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状ストレート型タイプ□12角パイプ適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)シャフト寸法(mm)Φ12目盛(シャフト)レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用) モトユキバリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)モトユキ
4,398税込4,838
1本
当日出荷
上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。
粒度50幅(mm)19.5厚さ(mm)1.2
こて先スリムタイプ HAKKO(白光)こて先スリムタイプHAKKO(白光)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
スリムタイプ
適合品番FX8002-81/FX8003-81
ステンレスフレキ用片サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用片サドル日本シーム工業
159税込175
1個
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製片サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
ステンレスフレキ用両サドル 日本シーム工業ステンレスフレキ用両サドル日本シーム工業
169税込186
1個
翌々日出荷
フレキを固定するためのステンレス製両サドルです。フレキの固定がゆるい場合は、ツメを内側に押えてフレキを固定して下さい。本体はステンレス(SUS304)製プレス加工品です
SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付き Kenko(ケンコートキナー)SDメモリーカードケース64枚用 INDEXポケット付きKenko(ケンコートキナー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
外装にプラスチックを採用したハードケースタイプのSDメモリーカードケース。 内装は耐衝撃・帯電防止パッドを採用しています。 「INDEXポケット」が付属。記録内容、日付をINDEXに記録しておくことができます。撮影後のSDカードをそのまま保管したい方に最適です。
収納量SDカード32枚+microSDカード32枚(最大合わせて64枚収納可能)材質ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)130本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×18×189SDカード32
デュアルドライバー NEO SK11デュアルドライバー NEOSK11(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
電動と手動のデュアルドライブ、手回しドライバー感覚で使用できる新しい充電式スクリュードライバーです。 負荷を感知して自動停止するオートストップ機能が付き、感知する負荷の大きさを3段階に調節できるので(正回転のみ)、作業内容や材料に合わせて、自動停止するタイミングを調節し、締め付け過ぎを軽減します。 たっぷり使える1500mAhバッテリー採用し、スイッチを離すと回転が瞬時に止まるブレーキ機能が付いています。 ボタン操作ひとつで、電動ドライバーとして使用でき、また手回しドライバーとして使えるシャフトロック機能付きです。 作業部周辺を照らすLED作業灯付きで、スイッチ開放後約3秒間、LED点灯を持続する残照機能付きです。 小さくて細身の流線形ボディに、持ちやすく滑りにくいラバーグリップを採用で、電動、手動どちらでの使用時も工具をしっかりと保持が可能です。
用途各種小ネジ、木ネジの締付、ゆるめ作業。材質本体:PA6GF30+TPE+ABS無負荷回転数(min-1[r.p.m])300(ブレーキ機能付)締付け能力小ねじ径5mm・木ネジ径3.5mm×20mm(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません手締めしていただく必要があります)締付け能力(mm)木ネジ径3.5×20(木ネジは電動モードだけで完全に締め付けることはできません、手締めしていただく必要があります)バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)(電動時)2.5・(手動時)7.0チャック六角対辺6.35mmビットスリーブチャックモーター電圧(V)3.7トルク(N・m)オートストップ作動時(正回転のみ):1.0/1.5/2.5充電時間(分)150締付能力(小ねじ)5mmバッテリー容量(mAh)1500充電方式USB充電(USBA+マイクロB)製品サイズ(mm)幅162×高さ45×奥行き45スピンドルロック機能ありライト機能LEDライト
ステンロック同一No.無 清水[建築金物]ステンロック同一No.無清水[建築金物]
989税込1,088
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮ロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸 THECUT多機能ストレートシャンクドリル 強力錐丸THECUT
399税込439
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
XRシンニングと先端角130°採用により、高剛性で食い付き性抜群 ハンドボール盤での使用でも位置決め良好!軽い
材質高級ハイス先端角(°)130ドリルのシンニング形状XRシャンク形状ストレートシャンク加工内容穴加工
ステンロックツル長同一No.無 清水[建築金物]ステンロックツル長同一No.無清水[建築金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷
付属品鍵3本材質(本体)真鍮種類同一キーロックキー式材質(ツル)ステンレス(SUS304)
棚板 HG書庫用 ナイキ棚板 HG書庫用ナイキ
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷から30日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
トラスコ品番704-8556材質D30タイプ工具用スペアパーツ 敷き金RoHS指令(10物質対応)対応
ハタヤ 部品 ハタヤリミテッドハタヤ 部品ハタヤリミテッド
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ステンレスホースリール用中筒 ハタヤリミテッドステンレスホースリール用中筒ハタヤリミテッド
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合SSD0
防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付) 三菱電機防火ダンパー付防音形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)三菱電機
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS304)。ギャラリ着脱可能。防音効果は約27dB。吸音材は内面貼り、エバーライトフォーム。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)。適用パイプ:Φ200mm。防火設備該当品。建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)2.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)377×360×221
タングマイスター用シャンク VSSD type タンガロイタングマイスター用シャンク VSSD typeタンガロイ
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイタングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity typeタンガロイ
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity type タンガロイタングマイスター用高剛性シャンク VSSD high-rigidity typeタンガロイ
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
シャンク形状円筒RoHS指令(10物質対応)対応
浸漬式ドリッパー スイッチ360 HARIO浸漬式ドリッパー スイッチ360HARIO
3,998税込4,398
1個
13日以内出荷
浸漬式のドリッパー コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。 スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。
仕様●商品寸法(mm):W130×D115×H215●材質:本体/耐熱ガラス、ホルダー/シリコーンゴム、スイッチ/PCT樹脂、ステンレス球/ステンレス●箱サイズ(mm):154×144×157アズワン品番67-3056-28
巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280W VISHAY巻線型可変抵抗器Vishay 330Ω ±5% 280WVISHAY
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
仕様抵抗:330Ω●許容差:±5%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●テクノロジー:巻線●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
センサ 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサ 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
24,980税込27,478
1個
17日以内出荷
2in1超小型高速ポータブルSSD  3年保証 Gigastone2in1超小型高速ポータブルSSD 3年保証Gigastone
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
超小型!USBメモリサイズの外付け高速ポータブルSSDです。USB-AとType-Cコネクタを搭載したデュアルコネクタで、テレビ・ゲーム機・スマホ・PCなど幅広い機器との互換性があり、高速データ通信が可能です。安心して長くご使用いただける3年保証製品です。
質量(g)10備考【ゲーム機での使用について】PS5/PS4に対応し、ゲームのロード時間を短縮し、快適でスムーズなプレイ環境を実現します。※PS5/PS4で使用する際は初回のみフォーマットが必要です。※PS5用ゲームでは外付けSSDから直接プレイできません。プレイする際は本体内蔵ストレージへデータを移動してください。※PS4用ゲームでは外付けSSDから直接プレイ可能です。【テレビでの使用について】※本製品は理論上USB3.2Gen2ポートを搭載し、USB HDD録画に対応したテレビでの録画が可能です。※ご使用の際はテレビ側での初期化が必要です。なお、テレビでフォーマットしたSSDはPC等では読み取れなくなる場合があります。※テレビによっては録画用外付けHDDのみを公式にサポートしており、SSDは動作保証外の場合があります。※おまた、一部のテレビには録画用ストレージの容量上限がございますので、事前にテレビの仕様をご確認ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.3×20.07×7.87対応PC、タブレット、スマホ、ゲーム機などのストレージ拡張に最適動作環境【温度】0~60℃【電圧】5V±5%保証期間3年間インターフェイスUSB2.0/USB3.0との互換有読取速度(MB/s)500(USB3.2Gen2)書込速度(MB/s)450(USB3.2Gen2)
巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:22Ω 280W 許容差:±5% RSSD30250A22R0JB06 VISHAY巻線型可変抵抗器 Vishay 抵抗:22Ω 280W 許容差:±5% RSSD30250A22R0JB06VISHAY
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
抵抗 22Ω。許容差 ±5%。定格電力 280W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 ボルトオン。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 32 250mm。直径 32mm。長さ 250mm。構造 巻線℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
RSSD30250A22R0JB06 VISHAYRSSD30250A22R0JB06VISHAY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 280W VISHAY巻線型可変抵抗器Vishay 470mΩ ±20% 280WVISHAY
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様抵抗:470mΩ●許容差:±20%●定格電力:280W●終端スタイル:ラジアル●パッケージ/ケース:BA25●取り付け仕様:ボルトオン●ケーススタイル:ほうろう●シリーズ:RSSD●寸法:32 (Dia.) x 250mm●直径:32mm●長さ:250mm●構造:巻線●取り付けブラケットは別売り: SN < 7885167') 7885167/ - 10 x 50 mm (25 W)用、SN < 7885151') 7885151/ - 20 x 117 mm (100 W)用、SN < 7885154') 7885154/ - 25 x 168 mm (200 W)用、SN < 7885160') 7885160/ - 30 x 250 mm (280 W)用. 25 → 280 W RSSDシリーズ. VishayのRSSDシリーズの巻線型抵抗器は、抵抗値が低く、ドリフトが長期的に非常に安定したソリューションとなります。 この巻線型抵抗器は、振動、過酷なトランジェント条件及び厳しい熱衝撃に耐えることができ、高定格電力を実現しています。. 高散逸性 重過負荷 優れた熱ストレス耐性 耐火性 調整可能なカラーによってタップを設定 標準RSSDは調整可能な単一カラーを装備RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S TRANSCEND(トランセンド)内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370STRANSCEND(トランセンド)
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
寸法(mm)100×69.85×6.8質量(g)57フラッシュMLC NANDフラッシュ動作周囲温度(℃)0 (32°F) ~ 70 (158°F)耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM動作電圧(V)5±5%MTBF平均故障間隔(h)2000000
学校用デスク (旧JIS適合タイプ) ナイキ学校用デスク (旧JIS適合タイプ)ナイキ
18,980税込20,878
1台
24日以内出荷から35日以内出荷
仕様フック付仕上脚部:丸パイプ粉体塗装仕上げ材質(天板)メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄)有効寸法(mm)(物入れ)490×300×80
GW2.5-KRU3 SSDケース USB-A接続   [2.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向GW2.5-KRU3 SSDケース USB-A接続 [2.5インチ対応 /SATA /1台]玄人志向(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB3.2Gen1接続の2.5型(インチ)SSD / HDD用ドライブケースツールフリーのかんたん組立。Windows標準ドライバーで動作するため、事前のインストール作業も不要。UASPに対応し、通常のUSB接続よりも高速なデータ通信を実現。
対応2.5インチブラック付属品USBケーブル(Type-A to microB)、ドライブ用クッション本体質量(g)70対応OSWindows 11 / 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×129×15USBポートType-Aポート USB.2 および USB3.1 Gen2(10Gbps)/USB3.1 Gen1(5Gbps)/USB3.0/USB2.0転送速度(Gbps)USB 3.2 Gen.1 接続時 最大5(理論値)、SATA3 6 / SATA2 3 / SATA 1.5
SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SSD 最大3基 増設キット PCIe 拡張カード SST-ECM27SILVER STONE(シルバーストーン)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
・長さ2230、2242、2260、2280のM.2 PCIe / NVMe SSD対応。・3基のM.2 SSDスロットが同時使用可能。・1台のM.2 PCIe SSD (M key)にPCIe x4インタフェース利用で対応。・2台のM.2 SATA SSD (B key)に対応。・PCIe Gen4対応。・SATA 6Gbps対応。・ロープロファイル拡張スロット付属。・PCIe CLKREQ# 機能対応
仕様●M.2 SSD対応長さ:22x30mm, 22x42mm, 22x60mm, 22x80mm●モジュールキー:SATAベースBキー PCIe x4 NVMeベースMキー質量(g)実質量:47.5型番SST-ECM27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×11×67.9インターフェースSSD:NVMeと SATA M.2、PCI Express x4 / SATA 6 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】電源LED:青い、、SSD接続:緑で点灯、、データアクセス:赤で点滅ドライブ数3
2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要 ORICO2.5インチ HDD/SSD ケース USB3.0 SATA 最大6TB対応 工具不要ORICO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
2.5インチHDD/SSDを装着でき持ち運び自由です。USB3.0、UASP対応で快適なデータのやりとりが可能です。2.5インチのSATA SSD/HDD(7mm、9.5mm )を6TBまで対応します。
用途内蔵HDD/SSDを外付け用としてブラック出力USB3.0(B)対応OSWindows、Mac、Linux寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×80×15入力SATA3.0対応2.5インチケーブルUSB3.0(B to A)ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5
M.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セット アイネックスM.2 SSD用熱伝導パッド 3種9枚セットアイネックス
999税込1,099
1個
当日出荷
厚さ3種9枚入りセットのM.2 SSD用熱伝導パッドです。M.2 SSDとヒートシンクの間に挟んで使います。厚さ0.6mm/1.0mm/1.6mmの3種類です。3種類が各3枚、合計9枚入ったお徳なセットです。マザーボード純正パッドのアップグレードや破損交換に好適です。柔軟性と弾性があるため、凹凸の激しい表面を埋めるのに適しています。
ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×67×0.6、20×67×1.0、20×67×1.6難燃性UL94 V-0熱伝導率(W/mk)3絶縁破壊電圧(kV/mm)>6使用温度-40~150℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...