カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 学童・教育用品(5)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ssf10」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック SSF-10型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30吊下荷重N(kgf)58(5.8)奥行(mm)40取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)58付加機能なし
シューシャインペーパーフックSSF-10型 LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフックSSF-10型LAMP(スガツネ工業)
819税込901
1個
4日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。
シャフトホルダSSF形 大阪魂シャフトホルダSSF形大阪魂(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト
ステンレスタオルかけ 積水樹脂ステンレスタオルかけ積水樹脂
2,998税込3,298
1台
当日出荷
場所を選ばないコンパクト設計です。かけられる重さ:全体で約5kgまで。
用途タオルが掛けやすく採光・風通しも良い傾斜掛け部です。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×320×590
自動挿入機用表面実装用スペーサー MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサーMAC8(マックエイト)
4,898税込5,388
1袋(100個)ほか
当日出荷から47日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 吸着用フィルムはありません。直接吸着して下さい。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)2.94以下RoHS指令(10物質対応)対応
SSF-J めすおすソケット イハラサイエンスSSF-J めすおすソケットイハラサイエンス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状ソケット接続ねじ種類G×Rc
クイック継手付スピードコントローラ コガネイクイック継手付スピードコントローラコガネイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。
使用流体空気(真空には使えません)使用温度範囲(℃)0~60取付方式シリンダ直付け推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
シューシャインペーパーフック LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフックLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30マットブラック種類標準奥行(mm)40仕上クロメート処理/マットブラック取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58
スターチューブ 岩田製作所スターチューブ岩田製作所
4,998税込5,498
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×330 3M(スリーエム)スコッチブライト 仕上げベルトS-SF 10×3303M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ粒度400ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330仕様不織布トラスコ品番835-9038砥材S(シリコンカーバイド)ベルト幅W×長さL(mm)10×330適合材ステンレス、アルミ等
ソリッドスリワリフライス 岡崎精工ソリッドスリワリフライス岡崎精工(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPシリーズコガネイ
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
35,980税込39,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ スタンダード コガネイミニガイドスライダ スタンダードコガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20コガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
スターチューブ 岩田製作所スターチューブ岩田製作所
24,980税込27,478
1本(1m)
翌々日出荷
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X10コガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS10シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15コガネイ
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形
球面座金(SUS) ナベヤ球面座金(SUS)ナベヤ(2件のレビュー)
699税込769
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X30コガネイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)30作動方式複動・片ロッド形
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)。ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種。【HONDA】。CB1300SF/SP/Eパッケージ/ABS(98-23)、CB1300SB/SP/Eパッケージ/ABS(05-23)、CB1100/type1/2/EX/BLACK STYLE/ABS(10-14)、CB1100EX/EX Eパッケージ/BLACK STYLE ABS/EX Final Edition/RS/RS Final Edition(14-22)、CBR1100XXブラックバード(97-05)、NT1100(22-23)、X11(99-01)、CB1000SF/T2(92-97)、CB1000R(18-23)、CBR1000RR(04-09/12-20)、CBR1000RR SP(14-19)、CBR1000RR-R/SP(20-22)、CBX1000(78-81)、GL1000(75-79)、VTR1000Fファイヤーストーム(97-02)、VTR1000SP-1/2(00-05)、CBR954RR(02-03)、CBR929RR(00-01)、CBR900RRファイヤーブレード(92-99)、VFR800(98-05)、VFR800ABS(02-05)、VFR/ABS(06-07)、VFR800F(14-22)、CB750(92-08)、CB750FA/FZ(79-80)、CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750Fボルドール2(81-83)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、CBX750ホライゾン(84-87)、NC750S/S DCT/NC750X/X LD/X DCT/X LD DCT(ABS共通)(14-23)、NR750(92)、RVF750R(94-96)、VF750F(83)、VFR750F(86-87)、VFR750R(87) [RC30]、ナイトホーク750(91-92)、NC700S(12-13)、NC700S/DCT ABS(12-13)、CBF600S(04)、CBR600F(92-01)、CBR600F Sports/CBR600F4i(01-03)、CBR600RR(03-13/20-22)、FT500(82)。【YAMAHA】。MT-01(05-09)、XJR1300(98-15)、XJR1200(94-96)、XJR1200SP(97)、XJR1200R(96)、BT1100(02)、XV1100ビラーゴ(86-99)、FZS1000フェザー(01-03) [FZ-1]、FZ-1/フェーザー(06/08)、FZ1-N(10-12)、FZ1-S/FAZER/GT(09-14)、FZR1000(87-90)、YZF1000Rサンダーエース(96-01)、YZF-R1(98-22)、BOLT/R/C-spec(14-22)、XJ900S/SP(02)、TRX850(95-01)、FAZER8/ABS(11-15)、FZ8(11-15)、FZ750(85)、FZR750/R(87,89)、FZX750(86-93/98-00)、XV750ビラーゴ(89-93)、YZF750SP(93-95)、YZF-R7(99)、FZ-6(07-08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、FZ6R(09)、FZS600フェザー(98-03)、XJ6 DIVERSION/ABS(09)、XJ6F/ABS(09-13)、XJ6N/ABS(09-13)、XJ6S/ABS(09-13)、YZF600Rサンダーキャット(96-01)、YZF-R6/S(99-01/03-10)、RZV500R(84-85)、DS250(00-17)。【SUZUKI】。GSX1400(01-08)、B-KING(08)、GSX1300R ハヤブサ(99-17/22-23)、GSF1250/S(07-10)、バンディット1250/F/S(07-16)、GS1200SS(01-02)、GSF1200/S(95-99)、イナズマ1200(98-00)、バンディット1200/S(00-06)、GSX1100G(92)、GSX1100Sファイナルエディション(00)、GSX1100Sカタナ(82-00)、GSX-R1100(86-92)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-S1000/F(16-22)、SV1000/S(03-06)、TL1000R(98-01)、TL1000S(97-00)、RF900R(94-99)、VX800(89-94)、GSF750(96-00)、GSX750E(80-83)、GSX750F(89-06)、GSX750S3(84-85)、GSX750Sカタナ(82-85)、GSX750R(85-87)、GSX750RR(86)、GSX-R750(88-91/96-11)、GSX-R750R(89)、GSX-R750W(92-93)、GSX-R750SPR(94-95)、GS650G(82)、XN85TURBO(82)、サベージ650(86-88)、GSX-R600(01-11)、RG500ガンマ(85-86)、イントルーダー250LC(99-02)。【KAWASAKI】。ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85/95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100(92-06)、ゼファー1100RS(96-03)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、ZX-9R(94-03)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F/R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78) [A4, A5, D1]、Z750FX (79-80) [D2, D3]、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750/R(89-95)、ZX-7R/R(96-01)、ゼファー750/RS(90-06)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカン S(16-22)、W650(99-08)、Ninja ZX-6R(95-07/09-15/18-23)、Ninja ZX-6R ABS(13-16)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、EX-4(94-97)、W400(06-08)。【DUCATI】。ディアベル/CARBON/DARK/STRADA/TITANIUM(11-16)、ディアベル FL/CARBON FL(15)、M1200/S/STRIPES(14-15)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。ファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備。耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。参考適合車種:CB1300SF/SB(98-23)、NC750X(14-23)、GSX1300R ハヤブサ(22-23)、Ninja H2/SE(18-22)などサイズ3L耐水圧(mm)20000
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZS10シリーズコガネイ
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
横形自在水栓 KVK横形自在水栓KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS16シリーズコガネイ
60,980税込67,078
1個
4日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズ コガネイミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAPS12シリーズコガネイ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
シリンダー径(Φmm)12作動方式複動・片ロッド形
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズコガネイ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.03使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式平行度(mm)(走り)0.1直角度(mm)0.1(先端プレート)
NSF100バックステップ ブレーキASSY SHIFTUP(シフトアップ)NSF100バックステップ ブレーキASSYSHIFTUP(シフトアップ)
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
NSF100バックステップ チェンジASSY SHIFTUP(シフトアップ)NSF100バックステップ チェンジASSYSHIFTUP(シフトアップ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイZスライダ 複動形 ZSBBシリーズコガネイ
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
NSF100 GPライン フロントハーフカウルファスナー4pcsSET SHIFTUP(シフトアップ)NSF100 GPライン フロントハーフカウルファスナー4pcsSETSHIFTUP(シフトアップ)
2,498税込2,748
1セット(4個)
4日以内出荷
ソプラノサックス用リード D'Addarioソプラノサックス用リードD'Addario
4,898税込5,388
1箱
6日以内出荷
SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Soft(S) は柔らかめで、発音しやすく、軽快で反応の良い吹奏感を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Soft(S)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX2S。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588432。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ソプラノサックス用リード D'Addarioソプラノサックス用リードD'Addario
4,898税込5,388
1箱
6日以内出荷
SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、芯のある力強い音を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX3H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588487。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ソプラノサックス用リード D'Addarioソプラノサックス用リードD'Addario
4,898税込5,388
1箱
6日以内出荷
SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Hard(H) は強い抵抗感があり、芯のある力強い音を求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Hard(H)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX2H。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588456。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ソプラノサックス用リード D'Addarioソプラノサックス用リードD'Addario
4,898税込5,388
1箱
6日以内出荷
SELECT JAZZ FILED ソプラノサックスリードは、ジャズ奏者向けに設計された ファイルドカットのケーンリード。ファイルド特有の反応の良さと明瞭なアタックにより、抜けの良いブライトなジャズサウンドを実現するシリーズ。Medium(M) は柔軟性と抵抗感のバランスが良く、安定した吹奏感と明瞭なアタックを求める奏者に適した硬さ。・ソプラノサックス用リード。・硬さ:Medium(M)。・ファイルドカット(FILED)。・明瞭なアタック。・明るく抜けの良いジャズトーン。・10 枚入りパック。・品名:ORSF10SSX2M。・ブランド:DAddario Woodwinds。・シリーズ:SELECT JAZZ FILED。・カテゴリ:サックスリード。・用途:ソプラノサックス用リード。・JANコード:0046716588449。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ソプラノサックス用リード D'Addarioソプラノサックス用リードD'Addario
4,898税込5,388
1箱
6日以内出荷
ジャズ向けに設計された Select Jazz Filed ソプラノサックスリード。均一なケーン選別と精密なカットにより、滑らかなレスポンスと明るく抜けの良いトーンを実現する。Filed カット特有の柔軟な吹奏感で、繊細なニュアンスから力強いアタックまで幅広く対応。Soft は軽めの抵抗感で扱いやすく、反応の速さを求める奏者に適した10枚入り。・ソプラノサックス用リード(Select Jazz Filed シリーズ)。・均質なケーン選別による安定した品質。・Filed カットで柔軟な吹奏感と明るいトーン。・ジャズに最適なレスポンスとアタック。・繊細な表現から力強い発音まで対応。・硬さ:Soft(3S)。・内容量:10枚入り。・品名:ORSF10SSX3S Select Jazz Filed Soprano Saxophone Reed Soft。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:ソプラノサックスリード。・カット:ファイルド。・硬さ:Soft(3S)。・内容量:10枚。・JANコード:0046716588463。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
Zスライダ コガネイZスライダコガネイ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05
ロッドスライダ コガネイロッドスライダコガネイ
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0