カテゴリ

  • 機構部品(22)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssg1」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1束(10本)ほか
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバーシールド手袋 SSG ハネウェル

    シルバーシールド手袋 SSG

    ハネウェル
    8,998税込9,898
    1袋(10双)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリエチレン、EVOHシルバー適合規格EN420、EN388、EN374
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気
    8,598税込9,458
    1束(100本)
    翌日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス筒型握り SSG MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型握り SSG

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • 吸上げ式スプレーガン ガンのみ TRUSCO

    吸上げ式スプレーガン ガンのみ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1丁
    当日出荷
    付属品スパナ種別吸上式材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他質量(g)450所要圧縮機(kw)0.75空気取入口G1/4取付口塗料カップ:G1/4
  • MAS-Nストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-Nストレートコネクター

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。 弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
  • SGストレートコネクター ネオフレックス

    SGストレートコネクター

    ネオフレックス
    629税込692
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型スプレーガン TRUSCO

    大型スプレーガン

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    中型ボディーで中型から大型の性能を発揮します。重ね塗りが少なく、塗装効率アップにつながります。
    用途エナメル、プラサフ塗料など。質量(g)464供給方式吸上式所要圧縮機(kw)1.5~2.2微粒化高微粒化取付口G3/8(カップ)エア取入口G1/4
  • スプレーガンセット 吸上式 TRUSCO

    スプレーガンセット 吸上式

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプ。
    用途小物塗装、中物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.5パターン開き(mm)180トラスコ品番449-9336材質(本体)アルミダイカスト質量(g)594空気使用量(L/min)130所要圧縮機(kw)0.75~1.5塗料供給方式吸上式カップ容量(L)0.75霧化能力汎用材質(カップ部)真鍮・アルミダイカスト取付口(カップ・エア)G1/4材質(接液部)ステンレス・真鍮・アルミダイカストエアー取付口G1/4カップ取付口G1/4
  • 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。
    用途動力伝達用歯車。材質S45C
  • SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール1歯幅E(mm)8材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削ボス長F(mm)10全長G(mm)18
  • MAS-ZWストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-ZWストレートコネクター

    ネオフレックス
    499税込549
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます 組立、接続、入線がスムーズ
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込
  • SSG-01 COTTON100%長袖つなぎ ROUND ONI

    SSG-01 COTTON100%長袖つなぎ

    ROUND ONI
    7,198税込7,918
    1着
    5日以内出荷
    COTTON100%の根強い定番アイテム
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様サイズ展開豊富な定番長袖ツナギ種別長袖つなぎ混率(%)綿100袖丈長袖
  • MAS-SUSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-SUSストレートコネクター

    ネオフレックス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。 組立、接続、入線がスムーズ。 耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
  • SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)

    KHK(小原歯車工業)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
    モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
  • ナイロン車輪自在100mm TRUSCO

    ナイロン車輪自在100mm

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐油性・耐摩耗性に優れています。
    用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車輪幅(mm)28穴径P(Φmm)8.8取付座A×B(mm)100×58材質(キャスター)ナイロンホイルウレタンストッパーなし取付高H(mm)122取付ピッチX×Y(mm)82×40呼称径D(mm)100特性耐油性、耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • SSG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C表面処理歯部以外黒染種別平歯車形状S1圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 3級(JIS B 1702:1976)歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削公差AH7
  • スプールガン SUZUKID(スズキッド)

    スプールガン

    SUZUKID(スズキッド)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
    用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。適合機種SAY-150N
  • 難燃シリコンスポンジシート スリーハイ

    難燃シリコンスポンジシート

    スリーハイ
    29,880税込32,868
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性UL94V-0を実現したシリコンスポンジシートです。SSGタイプは、耐熱200℃の性能を有したUL適合品です。(認証品ではありません。)
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSG 歯研平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    モジュール1.5歯数50仕様追加工:不可形状S1Z質量(kg)0.63ボス長さ4ボス径(Φmm)24深さ(mm)取付穴座グリ:9表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料S45Cねじ寸法(mm)M6×20取付穴数6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.18穴径(mm)取付穴キリ穴:6.6、取付穴座グリ穴:11
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から73日以内出荷
  • SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSGシリーズ ガイド付スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    5,838税込6,422
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • シリコーンワニスガラス編組チューブ 日星電気

    シリコーンワニスガラス編組チューブ

    日星電気(3件のレビュー)
    799税込879
    1セット(1m×10本)
    当日出荷
    難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
    用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用特性難燃性、柔軟性構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    SSG-140/141/142専用のワイヤ径1.0/1.2用送給ローラーです。溶接ワイヤ径1.0/1.2用のワイヤ送給ローラーです。SIG-140オプション品スプールガン(SSG-140/141/142)専用のオプション品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×13.5×14
  • ローラー SUZUKID(スズキッド)

    ローラー

    SUZUKID(スズキッド)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    SSG-200/201専用のワイヤ径0.8-0.9/1.0用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.8-0.9/1.0用のワイヤ送給ローラーです。SIG-200オプション品スプールガン(SSG-200/201)の付属品です。
    用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×20.5×9
  • Sプレートブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)

    Sプレートブラケット SSGキット

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    セット内容SプレートブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×8)ステンレス×4、STナットSS(M5)×4材質SUS304質量(g)46
  • 隙間ゲージ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    隙間ゲージ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    形状隙間ゲージ
  • RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    439,800税込483,780
    1台
    5日以内出荷から32日以内出荷
    【広帯域周波数対応】最大2.1GHz/3.6GHzに対応し、RF信号源として研究開発・通信試験など幅広い用途に最適。 【高精度出力レベル】-110dBm~+13dBmの広い出力範囲と≦0.7dBの確度で安定したRF信号を供給。 【多彩な変調機能】AM/FM/PM変調に加え、パルス変調やI/Q変調(オプション)に対応し、無線通信やTOI測定に活用可能。 【優れた操作性】5インチタッチスクリーン、USB/LAN標準インターフェース搭載。Webブラウザからの遠隔制御やPCソフトとの連携が可能。
    用途超低周波帯からの発振が可能で、電気電子・機械・化学など幅広い分野において、低周波の実験・計測用信号源として、汎用的に用いられています分解能0.01Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×207×117インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LANディスプレイ5インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+20 dBm
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    209税込230
    1個
    翌日出荷から110日以内出荷
  • Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/1m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR StarTech.com

    Mini DisplayPort - DisplayPort 1.4 ケーブル/1m/VESA規格認定品/8K60Hz、4K120Hz対応/Mini DP - DP 変換モニターケーブル/HBR3/HDR

    StarTech.com
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    mDP - DisplayPort 1.4ケーブル:32.4Gbps帯域VESA認証ケーブル(1m)。ディスプレイストリーム圧縮(DSC)対応8K/60Hz (7680x4320)、4K/120Hz (3840x2160)、HDRメタデータ伝送、HBR3、32chオーディオ、モニタ連結(MST)、FECエラー制御に対応。DisplayHDR認証モニタで使用可能。高信頼性:信号の完全性を保つワイヤマネージャを内蔵。編組アルミマイラー箔とメタルコネクタ内部構造によるEMIシールド。モニターからケーブルが抜けないようにする抜け防止機構付きDPコネクタ。高耐久性:PVC被覆材の応力緩和機能により頻繁な曲げによるひずみを吸収、DisplayPort心線を保護する外径4.5mmスリムビデオケーブル(34 AWG)。酸化と変色を防ぐ金めっきコネクタを使用。幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)。仕様:1m | ブラック | DisplayPort 1.4 | Mini DPオス - DPオス | 34 AWG | 被覆材:PVC | EMIシールド | 対応プロトコル:HBR 3、4:4:4クロマサブサンプリング、DSC 1.2、HDCP 2.2、MST | ライフタイム保証
    仕様ワイヤゲージ:34 AWGセット内容Mini DisplayPort - DisplayPort 変換ケーブル性能【Video Revision】DisplayPort 1.4幅(mm)20ブラック高さ(mm)12.5ケーブル長(m)1長さ(cm)100湿度(%RH)0~85コネクタ形状Mini DisplayPort - DisplayPort対応機種幅広いグラフィックボードに対応:Nvidia Quadro(P620, P600, P400)、AMD Radeon Pro(VII, SSG, WX9100/4100/3200/3100/2100, W5700/5500)、FirePro(W9100/900/600/4100)。mDP 1.2およびThunderbolt 2ホストデバイス互換(1080p/4K)保存温度(℃)0~50コネクタA:Mini-DisplayPort [20ピン]、B:DisplayPort [20ピン]ケーブル外径(Φmm)4.5動作温度(℃)0~50ケーブル長(cm)最大100
  • Omron サブミニチュアマイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)

    Omron サブミニチュアマイクロスイッチ プランジャーピン

    omron(オムロン)
    339税込373
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron サブミニチュアマイクロスイッチ ヒンジレバー

    omron(オムロン)
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CSA、VDE、TUV、BEAB、IMQ.サブミニチュアマイクロスイッチ.V4スタイルのハウジングに収容されたサブミニチュアマイクロスイッチ.RoHS対応EN61058-1に適合基板端子モデルは溶剤に対する抵抗力あり幅広い動作温度範囲-25→+125℃コンタクト構成SPDT寸法(ボディ)H9.9mm、W19.8mm、D6.4mm保護等級IP40操作力(N)0.6機械的寿命1000万回Operations動作温度範囲(℃)-25~125コンタクトのコンフィギュレーションSPDT-NO/NCリリース力(N)0.06
  • Endeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB) EPSON

    Endeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB)

    EPSON
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    グラフィックスボード搭載 高性能コンパクトデスクトップPC
  • ハードブラケット SSG キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SSG キット

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)31表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • 回止付ハードブラケット SSGキット SUS(エスユーエス)

    回止付ハードブラケット SSGキット

    SUS(エスユーエス)
    362税込398
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容回り止付ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルトM5×14×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)32表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ、回転防止機能付
  • ハードブラケットSSGブラックキット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケットSSGブラックキット

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットSSG×1、六角穴付ボルト(M5×14)×2、TナットSS(M5)×2材質A6N01SS-T5質量(g)31表面処理黒アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • ハードブラケット SSG 2040タップ付キット SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SSG 2040タップ付キット

    SUS(エスユーエス)
    530税込583
    1セット
    9日以内出荷
    セット内容ハードブラケットSSG2040タップ付×1、六角穴付ボルト(M5×14)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)76表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ