カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssg2-60」の検索結果

シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(1m×10本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
KHK 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から11日以内出荷・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。材質S45C
歯研平歯車 SSG -E
KHK(小原歯車工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から12日以内出荷材質(本体)S45C表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20熱処理高周波焼入れ(歯面)歯形並歯精度等級JIS N7級(JIS B 1702-1:1998)相当品歯面硬度50~60HRC
ケーブルシールド 6mm 白 シリコン上塗りファイバーガラス
日星電気¥209税込¥2301個7日以内出荷UL。シリコンワニスガラスチューブ。ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブで、難燃性と柔軟性を兼ね備えており、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブ。用途。低電圧回路用、熱保護・機械保護用ケーブルスリーブ等仕様●スリーブ径:6mm●色:白●材質:シリコン上塗りファイバーガラス●スリーブ長さ:1m●編み:あり●最小ケーブル径:6mm●動作温度 Max:+180℃●壁厚さ:0.26mm●コード番号:690-3122アズワン品番65-7478-58