音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属PATLITE(パトライト/旧:春日電機)欠品中
3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
仕様メール送信付属品ACアダプタ同梱取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88