FKD(フクダ精工)
ドリル付皿小ネジ下穴用沈めフライス
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
DSS後継品
用途
鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
SKH51
刃数
2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角
25゜
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
ドリル径D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78201448
DSSH 6
L:16
14
71
10
5
¥
12,500
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
78201457
DSSH 8
L:18
18.5
76
10
6.8
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
78201466
DSSH 5
L:16
12
61
8
4.2
¥
10,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
78201475
DSSH 4
L:14
9.5
55
6
3.3
¥
8,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください