カテゴリ
- 切削工具(4)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssh-50」の検索結果

ステンレスSフックロングタイプ
ニッサチェイン(5件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス製。電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。材質ステンレスSUS304表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3.2
Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥3,198~税込¥3,518~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム・フック付
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
サイフォンガステーブル (3連)
山岡金属工業¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷材質本体ステンレス、風防鉄メッキタイプ3連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×200×90点火方式マッチ点火接続口径(Φmm)9.5火力調節2段階切替コック
サイフォンガステーブル (2連)
山岡金属工業¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷材質本体ステンレス、風防鉄メッキタイプ2連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×200×90点火方式マッチ点火接続口径(Φmm)9.5火力調節2段階切替コック
サイフォンガステーブル (4連)
山岡金属工業¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷材質本体ステンレス、風防鉄メッキタイプ4連寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×200×90点火方式マッチ点火接続口径(Φmm)9.5火力調節2段階切替コック
Sフック ロングタイプ
友屋(1件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。仕様両端にビニール製保護キャップ付き材質(本体)SUS304
三角型精密検査用ストレートエッヂ 50mm
ユニセイキ¥49,980税込¥54,9781個92日以内出荷トラスコ品番838-1264幅(mm)10全長(mm)50硬度HS60°呼び寸法(mm)50精度±(1+L/250)μmRoHS指令(10物質対応)対応