カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ssh-m3-8」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • SSH-SD-EL  六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSH-SD-EL 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥839税込¥923
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SCM435、無電解ニッケルメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • PoEギガビットマネージドスイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    PoEギガビットマネージドスイッチ

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    5日以内出荷
    レイヤー2ネットワーク管理PoEスイッチ。IEEE802.3afおよびIEEE802.3at規格準拠。Hi-PoE 60W対応。冗長ネットワーク: STP/RSTP/MSTP。IPv4/IPv6およびDHCPに対応。SNMPベースのネットワーク管理。構成:Web、Telnet、CLIコマンド。QoS(IEEE802.1p/1Q)、CoS/ToSで決定をサポート。IEEE802.1X、SNMP v1/v2c/v3、HTTPS、SSH/SSLにより ネットワークセキュリティを強化。大容量データキャッシュ(4M)、リアルタイム伝送。MACアドレスの自動学習およびエージング、 MACアドレステーブル8K。強固なEMC対策設計
    仕様【RS232シリアルコンソール】RS232 x 1、RJ45コネクター(コンソールケーブル 付属)、115.2Kbps、8、N、1容量スイッチング:52Gbps電源(V)AC100~240(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×44保護耐雷:コモンモード2KV ディファレンシャルモード1KVプロトコルPoE:IEEE802.3af、IEEE802.3at、Hi-PoE動作温度範囲(℃)-10~55周囲湿度(%)5~95容量(MB)パケットバッファ:4