NBK(鍋屋バイテック会社)
六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)
種別
全ねじ
材質(本体)
SCM435、無電解ニッケルメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(10個)
全46種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
長さL(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.1
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1.25
46種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
長さL(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76123349
SSH-M3-10-EL-ALK
0.5
10
M3
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123358
SSH-M4-10-EL-ALK
0.7
10
M4
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123821
SSH-M4-20-EL-ALK
0.7
20
M4
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123891
SSH-M2.5-8-EL-ALK
0.45
8
M2.5
¥
1,150
¥
1,149
¥
1,264
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124101
SSH-M6-8-EL-ALK
0.1
8
M6
¥
990
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124277
SSH-M4-8-EL-ALK
0.7
8
M4
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125029
SSH-M5-12-EL-ALK
0.8
12
M5
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125038
SSH-M4-12-EL-ALK
0.7
12
M4
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76125555
SSH-M6-25-EL-ALK
0.1
25
M6
¥
1,350
¥
1,349
¥
1,484
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76125835
SSH-M3-6-EL-ALK
0.5
6
M3
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126088
SSH-M5-10-EL-ALK
0.8
10
M5
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126560
SSH-M2-10-EL-ALK
0.4
10
M2
¥
1,160
¥
1,159
¥
1,275
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127278
SSH-M3-5-EL-ALK
0.5
5
M3
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127287
SSH-M6-10-EL-ALK
0.1
10
M6
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127488
SSH-M2.5-5-EL-ALK
0.45
5
M2.5
¥
1,130
¥
1,129
¥
1,242
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127497
SSH-M2-6-EL-ALK
0.4
6
M2
¥
1,130
¥
1,129
¥
1,242
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127515
SSH-M6-16-EL-ALK
0.1
16
M6
¥
1,130
¥
1,129
¥
1,242
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127540
SSH-M2-5-EL-ALK
0.4
5
M2
¥
1,130
¥
1,129
¥
1,242
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76127951
SSH-M8-20-EL-ALK
1.25
20
M8
¥
1,650
¥
1,649
¥
1,814
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128091
SSH-M8-8-EL-ALK
1.25
8
M8
¥
1,750
¥
1,749
¥
1,924
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128389
SSH-M6-20-EL-ALK
0.1
20
M6
¥
1,230
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128398
SSH-M6-6-EL-ALK
0.1
6
M6
¥
1,230
¥
1,229
¥
1,352
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128730
SSH-M3-8-EL-ALK
0.5
8
M3
¥
840
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76129159
SSH-M3-4-EL-ALK
0.5
4
M3
¥
1,330
¥
1,329
¥
1,462
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130200
SSH-M8-16-EL-ALK
1.25
16
M8
¥
1,560
¥
1,559
¥
1,715
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76130349
SSH-M4-6-EL-ALK
0.7
6
M4
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76130857
SSH-M2.5-10-EL-ALK
0.45
10
M2.5
¥
1,170
¥
1,169
¥
1,286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131311
SSH-M5-16-EL-ALK
0.8
16
M5
¥
1,040
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131347
SSH-M6-12-EL-ALK
0.1
12
M6
¥
1,040
¥
1,039
¥
1,143
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131478
SSH-M2-4-EL-ALK
0.4
4
M2
¥
1,400
¥
1,399
¥
1,539
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132160
SSH-M6-30-EL-ALK
0.1
30
M6
¥
1,500
¥
1,499
¥
1,649
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132300
SSH-M2.5-6-EL-ALK
0.45
6
M2.5
¥
1,140
¥
1,139
¥
1,253
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132309
SSH-M2-8-EL-ALK
0.4
8
M2
¥
1,140
¥
1,139
¥
1,253
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133219
SSH-M3-12-EL-ALK
0.5
12
M3
¥
1,010
¥
1,009
¥
1,110
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133228
SSH-M4-16-EL-ALK
0.7
16
M4
¥
1,010
¥
1,009
¥
1,110
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133928
SSH-M5-8-EL-ALK
0.8
8
M5
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134217
SSH-M5-20-EL-ALK
0.8
20
M5
¥
1,110
¥
1,109
¥
1,220
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76134951
SSH-M5-6-EL-ALK
0.8
6
M5
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136308
SSH-M8-25-EL-ALK
1.25
25
M8
¥
1,770
¥
1,769
¥
1,946
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76136457
SSH-M5-25-EL-ALK
0.8
25
M5
¥
1,310
¥
1,309
¥
1,440
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137069
SSH-M2.5-4-EL-ALK
0.45
4
M2.5
¥
1,410
¥
1,409
¥
1,550
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137236
SSH-M8-30-EL-ALK
1.25
30
M8
¥
1,970
¥
1,969
¥
2,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137340
SSH-M2.5-12-EL-ALK
0.45
12
M2.5
¥
1,180
¥
1,179
¥
1,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76137349
SSH-M2-12-EL-ALK
0.4
12
M2
¥
1,180
¥
1,179
¥
1,297
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138216
SSH-M8-10-EL-ALK
1.25
10
M8
¥
1,380
¥
1,379
¥
1,517
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138706
SSH-M8-12-EL-ALK
1.25
12
M8
¥
1,480
¥
1,479
¥
1,627
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください