カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 塗料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssh0」の検索結果

スライドシール(ストレート型)
ニッタ(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷耐油性耐磨耗性に優れた合成ゴム製のシャープなリップが、摺動ベッド面をつねに均一な状態に保ちます。良質のゴムと優れた加工技術により、製品寿命が大幅に向上。保守管理の手間が省けます。摺動ベッド面がシャープなリップで確実にワイピングされるため、切粉などのカミ込みが起こらず、機械精度が損なわれることはありません。推奨環境押付け代:0.5mm
JST 端子 SSHシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(100個)当日出荷仕様オス・メス:オス●併用可能製品:LBT / SHコネクタハウジング●シリーズ:SSH●最小ワイヤサイズmm2:0.032●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20 mΩ, 40 mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーストーンスモールラウンドホルダーセット
アルゴファイルジャパン¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。トラスコ品番214-6562長さ(mm)50幅(mm)4粒度120・300・800厚さ(mm)0.5
トレー GSシリーズ
メドライン¥25,980税込¥28,5781箱(100個)翌々日出荷から8日以内出荷スカルペルトレーは、術中使用されていないメス刃先端を格納、保管するためのトレーです。トランスファートレーは、術者と看護師が鋭利な器具の直接手渡しをしないニュートラルゾーンを作り、置かれた器具が取りやすい形状になっています。固定用粘着テープ付きなので、メーヨー台・ドレープ等に固定して安全に使用できます。仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)、DEHPフリー材質PP(ポリプロピレン)
スポンジサンド#240
アルゴファイルジャパン¥819税込¥9011箱(4シート)当日出荷SSRビットマンドレールに取り付けて使用するスポンジ材質の丸型ヤスリです。裏面に乗りがついていますので簡単にマンドレールに貼れます。裏面に糊がついているので、簡単にマンドレールに貼ることができます。空砥ぎ、水研ぎ両方に対応しています。トラスコ品番698-8483入数96枚×4シートRoHS指令(10物質対応)対応
STELLA☆ホログラムフレーク
SHOW UP¥13,980税込¥15,3781個(60g)6日以内出荷ホログラムを使用し通常のフレークよりも発色が非常に優れたシルバーレインボーフレーク用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY色シルバーレインボー質量(g)60主な用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY危険物の類別非危険物
8ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M8eGi
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×8ポート。SFP 1スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
16ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M16eGi
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×16ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)
24ポート レイヤ2スイッチングハブ Switch-M24eGi
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷ファンレス設計。動作環境温度0~60℃。10/100/1000BASE-T×24ポート。SFP 2スロット。VLAN、SNMP、QoS、リンクアグリゲーション、SSH、ループ検知・遮断機能、802.1X/MAC/WEB認証、トリプル認証、WEB管理機能(日本語)