カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • カー用品(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ssk-4」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(107件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1組(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PE支線ガード マサル工業PE支線ガードマサル工業(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から9日以内出荷
●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
MagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着固定 Cタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える 車体固定補助 Smart StockMagSafe対応 車載ホルダー ダッシュボード用 真空吸着固定 Cタイプ ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える 車体固定補助Smart Stock
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:真空吸着】スマートフォンを片手でラクラク操作できる車載ホルダー/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート、車体固定補助シート(凹凸が強い設置面への固定用)、アルコール洗浄布付属
材質ABS+TPEブラック質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×61×42
ワイヤーバスケット角型 センタン工業ワイヤーバスケット角型センタン工業(45件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から16日以内出荷
スタンダードなデザインがウケています。クリア・黒・シルバー・ブラウンとカラーバリエーションも豊富です。
付属品取付金具材質スチール質量(g)約900容量(L)約18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約360×295×前195/後240外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約375×310×前200/後245材質(取付金具)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応底内寸法(mm)約300×215底部寸法(幅×奥行)(mm)約315×230
MagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える Smart StockMagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 エアコン吹き出し口用 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使えるSmart Stock
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:エアコン吹き出し口】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、充電ケーブル(USB Type-A to C)、六角レンチ付属
材質アルミ+PC+ABSブラック質量(g)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×90×50
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から16日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から56日以内出荷
XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバー ALBA(アルバ)XJR400R/バンバン200/SV400S 右レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種XJR400R(01) /4HME、YZF-R7(00) /5FL1、YZF-R1(99-01) /4XV7-8/5JJ1-8/A-H、FZS1000フェーザー(00-01) /5LV1/8、XJR1300(00-03) /5EA9/5EAG/5EAP-Y/5UX3/4、FJR1300(01) /5JW1/3、バンバン200 (02) /RV200K2 NH41A、グラストラッカー (01) /TU250GK2 NJ47A、GSX-R400R (90-95) /L/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM/FN/FP GK76A、SV400S (99) /W/SW VK53A、SV400S (00) /SY/SK1 VK53A、GSX-R600 /K1 GN7BA、SV650 /、スカイウェイブ650 (02-04) /AN650 CP51A、GSX-R1000 (01-02) /K1 GT74A、GS1200SS (01-02) /ZK1/SSK2 GV78A、GSF1200 (00) /Y/SY GV75A、GSX1300Rハヤブサ (99-01) /RX/RY/RK1 GW71A、GSX1400 (01-02) /K1/K2 GY71A、ZX-6R (00) /ZX600J1、ZX-9R NINJA (00-01) /ZX900E1/E2、ZX-12R (00) /ZX1200A1、ZX-12R (01-02) /ZX1100D5/D6、ZRX1200 /左右区別適合排気量(cc)400
部品 プルスタッドボルト PS SK-DIN イスカル部品 プルスタッドボルト PS SK-DINイスカル
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ボビン (narrow) Kawasaki Z 1000 (2014-2019) GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)ボビン (narrow) Kawasaki Z 1000 (2014-2019)GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、Z1000 (2014-2019)