カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「ssk-1」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースコネクター セフティー3ホースコネクターセフティー3(5件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
散水用パーツです。ニップルとホースをつなぎます。
用途散水パーツ。接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20以内適合ホース内径(Φmm)12~15
アルミノズルアダプター セフティー3アルミノズルアダプターセフティー3(23件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
コルゲートチューブ装着工具 清和工業コルゲートチューブ装着工具清和工業(25件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
コルゲートチューブをワンタッチで装着できる。ワイヤーハーネス・バッテリーケーブル・ゴム管ホースの装着にも使用可能。
材質樹脂製
ミニホースコネクター セフティー3ミニホースコネクターセフティー3(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
小径のホースに最適です。
用途ニップルとホースをつなぐ。材質PP接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13.5まで適合ホース内径(Φmm)7.5~9
コネクター カラー セフティー3コネクター カラーセフティー3(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途ニップルとホースの接続。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ポリプロピレン
ショーケースロック 日本ロックサービスショーケースロック日本ロックサービス(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅材質(本体)ステンレス本数(付属鍵)2
Sサイズ掲示板 安全興業Sサイズ掲示板安全興業
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
アルミ基板を使用の為、しっかり長持ち、コンパクトでライトバンにも積めます。簡単取り付け
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。材質カラー銅板(0.8mm厚)+アルミ基板、(仕上)特殊ペイント、フッ素フィルム加工付属品数字マグネット0~9各5枚、消具付きマーカーペン黒×1、設置用、Uバンド×4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)900×1200×30
ポール取付金具 SSKシリーズ タカチ電機工業ポール取付金具 SSKシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
558税込614
1組(4個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
快菜細切ピーラー サンクラフト快菜細切ピーラーサンクラフト
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
約3mmの野菜の細切りがどんどんできるオールステンレスピーラー
用途包丁とまな板いらずで簡単に野菜の下ごしらえができます。食材に滑らせるように当てるだけで、縦刃が食材に食い込んで野菜を細切りできます。 包丁で野菜をささがきするような感覚でどんどん細切り野菜が出来ていきます。材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:18-8ステンレス寸法(mm)185×26×18質量(g)73材質(ケース)PP(耐熱温度90℃、食洗器不可)
マグネットスタンド用下金具 ギガ・セレクションマグネットスタンド用下金具ギガ・セレクション
669税込736
1個
翌々日出荷
適合型式GSTMG-B、GSTMG-BV、GSTMG-BS、GSTMG-A6
キャプテンスタッグショルダー 救急セット CAPTAIN STAGキャプテンスタッグショルダー 救急セットCAPTAIN STAG
4,998税込5,498
1セット
3日以内出荷
ショルダーバッグで携帯できる本格的な救急15点セットです。 応急手当て全般について記載のポケットブック付き
用途救急セットセット内容ショルダーバッグ(170×240×70mm)、カット綿×3枚、カットガーゼ×3枚、包帯、救急絆創膏2サイズ×3枚、サージカルテープ、清浄綿2枚入×3包、ハサミ、ピンセット、毛抜き、耳かき、熱救急シート2枚、ピルケース、ECO便利バッグ、応急手当ポケットブック材質ショルダーバック:ポリエステル質量(g)箱入:540人数1人用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X10001000008医薬品医療機器等法一般医療機器
快菜スーパーおろし器 サンクラフト快菜スーパーおろし器サンクラフト
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
ステンレス製の独自のツインレイアウト刃、おろしやすい3Dおろし金です。水切りを斜めにセットすることにより、力が入りやすくなりスムーズにおろせます。また傾斜により、大根の水分がしっかり切れます。裏面に滑り止めが付いていて片手でおろせます。
材質(おろし金)18-8ステンレススチール、(水切り・受皿)ポリプロピレン、(滑り止め)エラストマー樹脂質量(g)約358寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×113×63
ハニーケース用仕切板 サカエハニーケース用仕切板サカエ
389税込428
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コレットセット(スリムチャック用) 日研工作所コレットセット(スリムチャック用)日研工作所
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ステンレス電気ケトル 1L HOME SWANステンレス電気ケトル 1LHOME SWAN
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
気品漂う黒色の電気ケトル。 ドリップタイプでお湯が注ぎやすい。 ふたは着脱式で給水らくらく。 お湯が沸くと自動で電源が切れます。 ON、OFFが分かるランプ付き。 1.0Lの水が約9分で沸きます。
機能横倒れ漏れ防止機能なし材質本体:ステンレス、つまみ・ハンドル・底カバー:樹脂部ポリプロピレン、電源スイッチ:PC樹脂質量(g)約700消費電力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×135×225電源コード(m)1.4
空転刺股 一本式 ジェイウィン(J win)空転刺股 一本式ジェイウィン(J win)
36,980税込40,678
1本
5日以内出荷
・回転部を握る事で、抵抗されても空転し力負けせず制圧できます。・握る位置を固定位置に変える事により押さえつけられます。・オールアルミ製で軽くて大丈夫です。
仕様足払い/なし材質A6NO1(アルマイト加工)形状一本式全長(mm)約1820質量(g)1200gアズワン品番64-6569-45
SDS延長シャンク ユニカSDS延長シャンクユニカ
14,980税込16,478
1本
当日出荷
SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。
用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
動物柄置き配ステッカー グリーンクロス動物柄置き配ステッカーグリーンクロス
2,198税込2,418
1枚
3日以内出荷
動物柄置き配ステッカーは、シンプルで分かりやすく可愛らしいデザインです。ステッカータイプなので簡単にご使用いただけます。豊富なカラーバリエーションとデザインは視認性にも優れています。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途荷物の置き配の指定に。厚さ(mm)0.1取付方式ステッカー縦(mm)120
W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所W背金ステン笹刃鏝宮谷製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151) SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM151)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
オールステンレス/中軽量 東正車輛オールステンレス/中軽量東正車輛
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
車輪タイプ単輪
HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1ST Merck(メルクミリポア)HPCトータルカウント ウォーターサンプラー+スワブキット 25×1STMerck(メルクミリポア)
75,980税込83,578
1セット(25個)
翌々日出荷
表面付着菌をスワブとウォーターサンプラーノ組み合わせで簡便に計測できます。
仕様デバイス材質:ポリエチレン パドル、SAN チャンバー、ポリエチレン キャップ Dacron スワブ付、主要アプリケーション:Clinical Lab;Food and Beverage、概要:HPC トータル カウント スワブテストキット、pH @ 25 ℃:7,1 ± 0,2、デバイスカラー:赤、フィルター表面:格子入、保存温度、℃:15~30、培養時間、h:48~72、培養温度、℃:25~35品名スワブテストキット包装パドルおよびスワブ保管温湿度範囲15~30アズワン品番61-0206-59アプリケーション食品飲料、歯科用ユニット水、透析液、製薬、化粧品
実験用軽量作業台/昇降タイプ_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル 山金工業実験用軽量作業台/昇降タイプ_高耐薬品ケミテクト天板_ワークテーブルLABシリーズ_実験用ラボテーブル山金工業
249,540税込274,494
1台
翌日出荷
実験台に最適な高耐薬品天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!作業内容や使用者に合わせて高さ調整可能!正しい姿勢での作業は作業負担を軽減し、作業効率を高めます。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面材のケミテクト(特殊アクリル系樹脂化粧板)は、強酸・強アルカリなどの耐薬品性に優れています。さらに改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板です。研究室・実験室で使用する実験台、検査用台に最適です。カラー:天板ブラック色、脚部シルキーホワイト色。天板汚れが目立ちにくく、清潔感あるホワイトカラーの脚部で設置場所を選びません。実験台だけでなく学校の作業机や薬局・病院で使用する作業テーブルとしてのご使用もおすすめです。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。別売のオプションキャスターセットを取付すれば、移動式に変身!作業場所の移動やレイアウト変更が楽になります。別売キャスターセット品番:FT-W75B-L-4
用途各種実験用・研究用・軽作業全般用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。実験用ラボテーブル、実験台、実験机、軽量作業台、検品台、検査台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、梱包台、包装台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:実験室、研究室、学校(大学・専門学校・高校)、事務所、薬局、病院、オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、他。付属品昇降用ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)色(天板)ブラック均等耐荷重(kg)300(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)色(脚部)シルキーホワイト
ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-SK型LAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)CSシリーズカムスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から26日以内出荷
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体 SMCZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ディスポカバー専用ハンドル 山田医療照明ディスポカバー専用ハンドル山田医療照明
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
ディスポーザブルハンドルカバー専用のハンドルです。
サイズ高さ/141.3mm、つばの直径/100mmアズワン品番68-5148-97
アタッチメント付 RS形チェーン 椿本チエインアタッチメント付 RS形チェーン椿本チエイン
389税込428
1個
5日以内出荷から41日以内出荷
ナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状固定車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスターナイロンホイールウレタンキャスター SUS-SJシリーズ 固定式ユーエイキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式形状固定車車輪幅(mm)32金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)11ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドル IDEC(和泉電気)CSシリーズ カムスイッチ ACSSK形 キー付ハンドルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP54(IEC 60529)接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルH2耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
ステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様) 椿本チエインステンレスアタッチメント付 RS形チェーン(AS仕様)椿本チエイン
539税込593
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーン表面処理熱処理硬化
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から81日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ)スリーハイ
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 RoHS2適合品 耐熱200℃ ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート キャタピラ 400×550mm ThreeHighシリコンスポンジシート キャタピラ 400×550mmThreeHigh
26,980税込29,678
1枚
6日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 RoHS2適合品(2023年7月時点) ※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
仕様●厚み:15mm●サイズ:400×550mm●耐熱:200℃アズワン品番67-6582-32
ステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様) 椿本チエインステンレス大形コンベヤチェーン(SS仕様)椿本チエイン
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷から51日以内出荷
仕様SS材質(本体)ステンレスタイプ外リンク種類アタッチ付チェーン
固定キャスター ナイロンホイルゴム ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンホイルゴムユーエイキャスター
3,598税込3,958
1個
12日以内出荷から26日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイシリコンスポンジシート(キャタピラ)スリーハイ
12,980税込14,278
1枚
9日以内出荷
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。 シートタイプの断熱材 『SSK10-370-450』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。
用途凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。 缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。材質シリコン厚さ(mm)10寸法(mm)370×450タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
固定キャスター ナイロン ユーエイキャスター固定キャスター ナイロンユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷
ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮または引張用ロードセル SK シリーズ イマダ圧縮または引張用ロードセル SK シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
精度±0.25%F.S.以内