カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ssk-22」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ホールをつないだまま、シャワーが使えます。 ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。 下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐適合蛇口外径(Φmm)14~20仕様横向ホース180度可動質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×50適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状止めねじ型
蛇口分岐コネクター セフティー3蛇口分岐コネクターセフティー3
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ホースをつないだまま蛇口の機能をアップできます。ホールをつないだまま、シャワーが使えます。ホース・シャワーが使いたい時に楽に切替できます。下向ストレート・下向シャワー・横向ホース接続の3機能です。
用途蛇口の分岐。材質(本体)ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
壁貫通エルボボックス 未来工業壁貫通エルボボックス未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK-10A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ75)、ロックナット、継手キャップ適合管の呼び(サヤ管)22
壁貫通エルボボックス 未来工業壁貫通エルボボックス未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
屋内からベランダ等に水栓を配管する際の壁貫通部に使用します。
適合(水栓継手)W(M)SK2-10A-115、W(M)SK2-13A-15セット内容壁貫通エルボボックス本体、大型化粧リング(Φ95)、継手ベース、継手カバー適合径(Φmm)(ボイド)80(呼び75)適合壁厚(mm)50~200
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から81日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ステンレスレス 片サドル 電成興業ステンレスレス 片サドル電成興業
988税込1,087
1箱(10個)
翌々日出荷
木製システム書架 ナイキ木製システム書架ナイキ
189,800税込208,780
1台
25日以内出荷
トラスコ品番176-7615