カテゴリ
- 建築金物(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ssn-125」の検索結果

ステンレスニッパー
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
ステンレス先細ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
難燃性プラスチックケース SS-Nシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から6日以内出荷上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(ナベタッピング):鉄色ライトグレー使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃表面処理(カバー)シボ(上/下)
ボールロックピン ショートノブタイプ
ラクテム¥1,861税込¥2,0471本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷から6日以内出荷材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応