カテゴリ
- 安全標識(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
「ssn405」の検索結果

高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード
エルティーアイ¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7取付方式シール/ステッカー
流し台トラップ 兼用アダプタ付
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS