カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssp-10」の検索結果

関連キーワード
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • 千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ

    千枚通し アルミ柄 ステンレス針

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
    用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(25個)
    当日出荷
    材質鉄種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(18件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(8個)
    当日出荷
    材質鉄種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
  • 首振りスプリンクラー セフティー3

    首振りスプリンクラー

    セフティー3(1件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    長方形に散水することができるスプリンクラーです。最大約172平方メートルの長方形領域に散水可能です。水量の調整可能です。
    用途庭木・芝生等の水やり。材質アルミ・PP・ABS・POM角度(°)放水:0~180度(散水パターン:4パターン)適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)縦約11.5×横約15適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(250個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • 抗菌ソフトスポンジ TRUSCO

    抗菌ソフトスポンジ

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(10個)
    当日出荷
    泡立ちの良いウレタンスポンジの両面にナイロン不織布を貼り合わせたスポンジです。 抗菌防臭加工を施しているためスポンジに付いた雑菌の増殖を抑制します。
    材質ナイロン不織布(アクリル粒子付)、ポリウレタンフォーム(抗菌防臭加工)厚さ(mm)35寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×65×35縦(mm)110横(mm)65使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • 3カ-B スナップピン(オチアイ 大阪魂

    3カ-B スナップピン(オチアイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(23個)
    翌々日出荷
    サイズNo.SSP-10寸法L(mm)32.6寸法H(mm)2.2寸法S(mm)0.9寸法D(mm)10寸法l(mm)12.2寸法d1(mm)1.8寸法d2(mm)5.4寸法h(mm)3.2寸法R(mm)5
  • 防草シート用高密度テープ TRUSCO

    防草シート用高密度テープ

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。手でカットが可能です。
    用途ピンの打ち込み後の補強に。防草シートをつなぎ合わせる際に。防草シートの破損補修に。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)100色黒引張強度(N/mm)250/50粘着力(N/mm)15/25
  • PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ BUFFALO(バッファロー)

    PC用スピーカー USB電源コンパクトサイズ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    翌日出荷
    実用最大出力3.6Wのハイパワー仕様。USB給電方式採用。コンセント不要で配線がスッキリ。手元で簡単に音量調整可能。ボリュームコントローラー付き
    質量(g)約210消費電力(W)最大5.9最大出力(W)実用3.6(1.8+1.8)対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整保証期間6か月間入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー3W+3W動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90端子電源:USB(Type-A)※電源供給用ケーブル長(cm)約120、スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70スピーカー部インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000スピーカーサイズ(mm)Φ50
  • ステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通) フジトク

    ステンレス鋼 SPスライドレール(S型用・35~90グループ共通)

    フジトク
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スポーティータイプ 伸縮式ステッキ ナカバヤシ

    スポーティータイプ 伸縮式ステッキ

    ナカバヤシ
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。
    適合杖先ゴム対象:RQS-GM1、RQS-GM3材質グリップ:TPR樹脂+ポリプロピレン、本体:アルミ、足ゴム:合成ゴム、ストラップ:ナイロン色ブラックシャフト径(Φmm)19本体質量(kg)0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    ¥35,980税込¥39,578
    1本(10m)
    当日出荷から62日以内出荷
    可動部に対応したカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。
    適合固定部および可動部性能スキュー:50 ps/m以下、可動性能:摺動屈曲:100 万回以上・曲げ半径R=100 mm・速度:18 回/分・摺動距離:1000 mm色ケーブル:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準8定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • BSSP108UBK PCスピーカー  ブラック [USB電源] BUFFALO(バッファロー)

    BSSP108UBK PCスピーカー ブラック [USB電源]

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    手元で音量調整できるUSB電源タイプのPCスピーカーコンパクトサイズ
    色ブラック質量(g)約210最大出力(W)3.6(1.8+1.8)ケーブル長(m)約1.2対応機種3.5mmステレオミニジャック及びUSB端子(Type-A)を搭載したパソコンまたはAV機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×72×60(突起部含まず)機能ボリューム調整最大消費電力(W)5.9入力端子3.5mmステレオミニプラグスピーカー径:50mm、出力:3W+3W電源供給USB(Type-A)動作温度(℃)5~45動作湿度(%)10~90ケーブル長(cm)スピーカーとコントローラー間:50、コントローラーとプラグ間:70インピーダンス(Ω)4周波数帯域(Hz)90~18000動作電圧(V)5
  • スポーティータイプ  伸縮式ステッキ ナカバヤシ

    スポーティータイプ 伸縮式ステッキ

    ナカバヤシ
    ¥3,988税込¥4,387
    1本
    3日以内出荷
    自分の身長に合わせて10段階調節可能。柔らかいTPR樹脂グリップなので、地面からの衝撃を吸収し手首や腕の負担を和らげます。安心・安全なSGマーク認定製品。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
    材質グリップ/TPR樹脂+ポリプロピレン、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.35色ブルーシャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×147×760~990対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM、RQS-GM3
  • XM7 SUSXM7 沈みP PT 井筒製作所

    XM7 SUSXM7 沈みP PT

    井筒製作所
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 316 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316 沈みP PT

    井筒製作所
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 Sソケット VUSS 前澤化成工業

    排水特殊継手 Sソケット VUSS

    前澤化成工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    VU管路の高さ調整や芯ズレ対策などに最適です。管径の1/2偏芯。
    形状ソケット
  • SSP 316L 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316L 沈みP PT

    井筒製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 304 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 304 沈みP PT

    井筒製作所
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    ¥58,980税込¥64,878
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP L100 P1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
  • ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 10MM

    ケナメタル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    8日以内出荷
    汎用性の高いショルダーミーリング加工用。4コーナー使用。ウェルドンシャンク。インサートタイプ10
    最大切込深さ(mm)6.6
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 伸縮式パイロン JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    種類伸縮式デザインライン入り
  • ボールスプライン用ナット(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体 ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体

    ダンドリビス
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10セット)
    当日出荷
    BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
    用途石膏ボードDIY用。
  • 石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー ホワイト ダンドリビス

    石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 専用カバー ホワイト

    ダンドリビス
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱(10個)
    当日出荷
    ビスもピンも隠せるBE-BASEassist専用カバーです。
    用途BE-BASEassist取付け時のビスやピンが気になる場合に。
  • PSP-100S用ナット PKN-SS フローバル

    PSP-100S用ナット PKN-SS

    フローバル
    ¥489税込¥538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用ナット PKN-SSです。
  • ボールスプライン用ナット SSP-AM形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット SSP-AM形

    NB(日本ベアリング)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    61日以内出荷
    ロータリーボールスプラインは直線運動と回転運動を同時に行える機構です。スカラ形ロボットや組立機の立軸、ローダーなどに使用されます。
  • PSP-100S用ガスケット PGK-SS フローバル

    PSP-100S用ガスケット PGK-SS

    フローバル
    ¥329税込¥362
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用ガスケット PGK-SSです。
  • PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT25-SS

    フローバル
    ¥649税込¥714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
  • PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT15-SS

    フローバル
    ¥329税込¥362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
  • PSP-100S用ストレーナ PSR-SS フローバル

    PSP-100S用ストレーナ PSR-SS

    フローバル
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
  • ボールスプライン用シャフト(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用シャフト(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • PSP-100S用カップリング PT19-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT19-SS

    フローバル
    ¥489税込¥538
    1袋
    5日以内出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19
  • ボールスプライン用シャフト SSP-AM形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用シャフト SSP-AM形

    NB(日本ベアリング)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。