ダンドリビス
石こうボードに下地を直貼り BE-BASE assist 本体
BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。
(約45kgまで上がります)
用途
石膏ボードDIY用。
付属品
ピン50本、専用ビス10本
トラスコ品番
681-1856
材質
本体:ABS樹脂
品名
BE-BASE assist 本体
使用荷重(kg)
併用時約45
内容量
1箱(10セット)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04283348
P-SSP02H-10
¥
4,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください