カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)

「ssp-15」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガーデニング鋏 小型刃 千吉

    ガーデニング鋏 小型刃

    千吉(18件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    シャープな刃先で摘花や芽切りなど細かい作業に最適です。樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。 ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。
    用途園芸鋏仕様刃部:SK-5全長(mm)約165質量(g)約67刃長(mm)40切断能力(mm)(生木)5使用目的園芸鋏材質(ハンドル部)PP・TPR
  • TB340 チタン製沈みプラグ 15A 井筒製作所

    TB340 チタン製沈みプラグ 15A

    井筒製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のチタン製 沈みプラグ 高圧タイプです。チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。井筒製作所の沈みプラグは、あらゆる材質の製作依頼も対応可能です。329J4L、304L、アロイC276(ハステロイ)、SCM435、SCM435H、403、C3604、S25C、S25CN等、豊富な製作実績でお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質TB340(チタン)呼び径PT 1/2長さL(mm)12最高使用圧力(MPa)S/80相当六角対辺H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • XM7 SUSXM7 沈みP PT 井筒製作所

    XM7 SUSXM7 沈みP PT

    井筒製作所
    ¥579税込¥637
    1個
    4日以内出荷
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 316 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316 沈みP PT

    井筒製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 316L 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316L 沈みP PT

    井筒製作所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付) スリーハイ

    シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)

    スリーハイ
    ¥72,980税込¥80,278
    1枚
    5日以内出荷
    耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
    用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ

    スプリングキャスター 自在車

    カツヤマキカイ(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
    用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スプリングキャスター 自在車 ストッパー付 カツヤマキカイ

    スプリングキャスター 自在車 ストッパー付

    カツヤマキカイ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    10日以内出荷
    スプリングの弾力性により、始動抵抗を減少させ、台車を最初に押す力が軽く、スムーズな走行が行えます。 衝撃を吸収し、製品運搬による擦り傷や騒音が減少。最大騒音値は一般キャスターの約半分。
    用途手押・牽引兼用材質普及型プレス製ウレタン車輪(コマーシャルベアリング入)形状自在車S金具プレス製自在金具特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スプリングキャスター 自在車 カツヤマキカイ

    スプリングキャスター 自在車

    カツヤマキカイ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    22日以内出荷
    スプリングが段差などの路面状況による振動・衝撃を大幅に吸収するため、ソフトで軽快な走行を実現。段差の乗り越えもラクラク。走行騒音を削減し、静音環境の実現に貢献。路面による偏荷重やキャスターブレの防止により、長寿命化を実現。病院、クリーン室における搬送や、精密部品、ガラスなど破損しやすい物品の運搬に最適。最大荷重 : 145~ 190kg
    用途医療機器の足まわり。機密部品の搬送。構内用牽引車車輪径(Φmm)150車輪高速ダンゴム取付穴径d(mm)11取付座厚さt(mm)4.5ストロークS(mm)18自重(kg)3.7取付座T1×T2(mm)126×126寸法P1×P2(mm)取付ピッチ:90×90最大荷重(kg)145偏心(mm)48車輪取付高さH1(mm)200タイヤ幅R(mm)42
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT25-SS

    フローバル
    ¥649税込¥714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
  • PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT15-SS

    フローバル
    ¥329税込¥362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
  • PSP-100S用カップリング PT19-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT19-SS

    フローバル
    ¥489税込¥538
    1袋
    5日以内出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)19
  • コイルチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コイルチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    規格15X18X450SSP-18部品名称コイルチユーブ図解NoBSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 油圧配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-1 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 油圧配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2 油圧配管部品_No.4
mssp-1特集