カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)

「ssp-18」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式水中ポンプ  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    充電式水中ポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に! 電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る 使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能 スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途散水や洗浄作業にセット内容充電器・バッテリー付き消費電力(W)80コード長さ(m)2.5本体質量(kg)1.8保護等級ポンプ:IPX8 ケース:IPX4バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    379税込417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の中研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅲシリーズ 喜多製作所

    コンタクトプローブ用リセプタクル0.68Ⅲシリーズ

    喜多製作所
    139税込153
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 超小形基本スイッチ 形SS-P Aratas(旧:omron)

    超小形基本スイッチ 形SS-P

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, 3a接点 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー, 3a接点

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3a
  • コイルチユーブ BIGM(丸山製作所)

    コイルチユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    規格15X18X450SSP-18部品名称コイルチユーブ図解NoBSM-630SLT-BC2 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2 油圧配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2-1 油圧配管部品_No.4、BSM-630SLT-C2-2(14M) 油圧配管部品_No.20、BSM-630SLT-C2 油圧配管部品_No.4