カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「ssp-2n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプリンクラー 2方向 セフティー3

    スプリンクラー 2方向

    セフティー3
    799税込879
    1個
    当日出荷
    芝生や畑の水まき作業に最適です。 先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。 ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
    用途散水パーツ質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×120×150散水範囲(m)(最長直径)約5
  • TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4 三協リール

    TRIENS 高圧スピンジョイント 1/4

    三協リール
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    サビに強い高品質です。
    用途高圧ホースのよじれ防止用トラスコ品番838-6565形状ストレート全長(mm)61接続部のサイズメスネジG1/4Bメスシート オスネジG1/4(シート面変換材付属)材質(本体)ステンレス/真鍮質量(g)105種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)15接続ねじ1/4接続ねじ種類G