カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssp-6」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pクリップ(オールステンレス) JCS

    Pクリップ(オールステンレス)

    JCS(30件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。
    用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    459税込505
    1パック(34個)
    当日出荷
    材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • 抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    抜け止めスナップピン(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(18件のレビュー)
    529税込582
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質種類抜け止めスナップピン表面処理三価ホワイト
  • 遮熱シート スーパープラチナ TRUSCO

    遮熱シート スーパープラチナ

    TRUSCO
    74,980税込82,478
    1枚
    当日出荷
    熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
    用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。タイプA種合格品耐熱温度(℃)200
  • スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) オチアイ

    スナップピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    オチアイ
    4,498税込4,948
    1箱(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類スナップピン表面処理三価ホワイト
  • ミニ ステンレス バケツ EBM(江部松商事)

    ミニ ステンレス バケツ

    EBM(江部松商事)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状丸形繰り返し・詰め替え対応
  • 伸縮式パイロン JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
    種類伸縮式デザインライン入り
  • 伸縮式パイロン用ウエイト JEFCOM(ジェフコム)

    伸縮式パイロン用ウエイト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    伸縮式パイロンを固定するためのおもり! パイロンに上からかぶせるだけの簡単設置。
  • スーパースクイズピン サンコーテクノ

    スーパースクイズピン

    サンコーテクノ
    18,980税込20,878
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    モルタルの浮きを防止
    用途樹脂併用で、強い接着効果が生まれる
  • サンディングペーパーSPS用 SK11

    サンディングペーパーSPS用

    SK11
    379税込417
    1パック(3枚)
    当日出荷
    充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。
    用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
  • ステンレススチール プライヤー ラパラ・ジャパン

    ステンレススチール プライヤー

    ラパラ・ジャパン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    手に馴染むソフトグリップハンドル。スプリットショットツール、ルアーチューニングツールやサイドカッター、スプリットリングツールなど、機能美と高級感溢れるステンレススチール・プライヤー。
  • JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター) PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用 シャッター付きアダプタ(バネ式シャッター)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,798税込7,478
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 絶縁スリムビットセット Wiha(ビーハ/ノガ)

    絶縁スリムビットセット

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    11,980税込13,178
    1セット(6点)
    当日出荷から4日以内出荷
    IEC60900:2004に従って製造された絶縁ビットセットです。
  • カテゴリ6JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
    用途JISプレート用ジャックキット付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅質量(g)12使用温度範囲(℃)‐10~65規格CAT6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
  • XM7 SUSXM7 沈みP PT 井筒製作所

    XM7 SUSXM7 沈みP PT

    井筒製作所
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    材質XM-7流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 316 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316 沈みP PT

    井筒製作所
    669税込736
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • JISプレート用ジャックキット PANDUIT(パンドウイット)

    JISプレート用ジャックキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    モジュラージャックとアダプターのキット品です。短い奥行で施工性が向上します。標準的な壁用JISプレートに取付可能です。防じん用のばね式スライドシャッター付です。
    質量(g)11種類カテゴリー6a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.0×41.7×22.3
  • ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付 ラクテム

    ローレットノブ 段付SUS 樹脂パッド付

    ラクテム
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    段付きのステンレス製ローレットノブ、先端に樹脂パッドがついております。樹脂パッドで押し付けまるため相手側にキズをつける心配がございません。平目ローレット形状で滑りづらく回しやすいいのも特徴です。六角レンチ、スパナ等を使用することなく作業効率アップにも有効です。
    用途締め付け、取り外し作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(本体)SUS303種類段付き材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)頭部形状六角穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)樹脂:POM(白)ねじ山種類メートル並目
  • SSP 304 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 304 沈みP PT

    井筒製作所
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSP 316L 沈みP PT 井筒製作所

    SSP 316L 沈みP PT

    井筒製作所
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6 JISプレート用ジャックキット(バネ式・青)

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    Mini-Com JISプレート用ジャックキット バネ式シャッター(カテゴリ6 モジュラージャック(CJ691TGIW)組込済みキット)青 JAOSSP6TGBU
    規格Cat.6
  • ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専 SHIMANO(シマノ)

    ESMRT26SSP ディスクローター 140mm 6本ボルト ワイドタイプレジン専

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1枚
    欠品中
    ディスクブレーキ ローター SM-RT26 6ボルト 140 mm
    外径(mm)140
  • デシケーターDCD-SSP2用 オプション アズワン

    デシケーターDCD-SSP2用 オプション

    アズワン
    4,790税込5,269
    1セット(4個)
    当日出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
    仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40アズワン品番1-3160-03
  • 丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    丸形片口スパナ JISH クロムメッキ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    579税込637
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    5.5~10mmのサイズは柄穴なし
    材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
  • ボールスプライン用ナット(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    4,598税込5,058
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • ボールスプライン用ナット SSP-AM形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用ナット SSP-AM形

    NB(日本ベアリング)
    6,398税込7,038
    1個
    61日以内出荷
    ロータリーボールスプラインは直線運動と回転運動を同時に行える機構です。スカラ形ロボットや組立機の立軸、ローダーなどに使用されます。
  • ボールスプライン用シャフト(SSP形) NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用シャフト(SSP形)

    NB(日本ベアリング)
    7,698税込8,468
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    1,298税込1,428
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールスプライン用シャフト SSP-AM形 NB(日本ベアリング)

    ボールスプライン用シャフト SSP-AM形

    NB(日本ベアリング)
    7,698税込8,468
    1個
    61日以内出荷
    ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
  • ニューパールワゴン CSP-6084SSEI ナリカ

    ニューパールワゴン CSP-6084SSEI

    ナリカ
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    実験道具をグループごとに分けたものを運搬するのに最適です。
    質量(kg)21奥行(mm)400間口(mm)600全高(mm)880耐荷重(kg)140キャスターΦ100mmサイレントエラストマー製、ストッパー付き棚板50mmピッチで上下調節可能
  • 部品 MRH-601DS 三笠産業[工具]

    部品 MRH-601DS

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    6日以内出荷
  • ソリッドステートリレー, 3a接点 シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレー, 3a接点

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    接点構成3a