カテゴリ
- 作業工具(9)
- メカニカル部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール(8)
- NB(日本ベアリング)(4)
- 井筒製作所(4)
- オチアイ(3)
- アズマ工業(1)
- サンハヤト(1)
- JCS(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- セフティー3(1)
- タカチ電機工業(1)
- 三笠産業[工具](1)
- スリーハイ(1)
- MICROCHIP(1)
- SK11(1)
- SUNLINE(1)
- ラパラ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
「ssp-8」の検索結果

メタルスプリンクラー
セフティー3(32件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
マイクロハンディモップSP
アズマ工業¥569税込¥6261個当日出荷「NUS620マイクロハンディモップ」のスペア。 マイクロファイバーモップを使用したホコリ取りです。材質ポリエステル質量(g)21寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×90×70繰り返し・詰め替え対応
サンディングペーパーSPS用
SK11¥299税込¥3291パック(3枚)当日出荷充電パームサンダー専用サンディングペーパー(木工用)です。木材、金属の荒研磨ができます。用途木工、金属の表面、コーナー部の研磨。適合機種SK11充電パームサンダーSPS-108V-13Li用
ステンレススチール プライヤー
ラパラ・ジャパン¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷手に馴染むソフトグリップハンドル。スプリットショットツール、ルアーチューニングツールやサイドカッター、スプリットリングツールなど、機能美と高級感溢れるステンレススチール・プライヤー。
シリコンスポンジシート (両面テープ剥離紙付)
スリーハイ¥49,980税込¥54,9781枚5日以内出荷耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。 自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥579税込¥6371本当日出荷から5日以内出荷5.5~10mmのサイズは柄穴なし材質ニッケルクロムメッキ形状丸形 強力級商品構成単品
ボールスプライン用ナット(SSP形)
NB(日本ベアリング)¥4,598税込¥5,0581個61日以内出荷ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
ボールスプライン用ナット SSP-AM形
NB(日本ベアリング)¥6,398税込¥7,0381個61日以内出荷ロータリーボールスプラインは直線運動と回転運動を同時に行える機構です。スカラ形ロボットや組立機の立軸、ローダーなどに使用されます。
ボールスプライン用シャフト(SSP形)
NB(日本ベアリング)¥7,398~税込¥8,138~1個61日以内出荷ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
ソルティメイト PEエギULT HS8
SUNLINE¥5,298~税込¥5,828~1個(120m)ほか8日以内出荷Smooth Surface加工(SSP)により表面が今までの8本組とは異なりまるでモノフィラライクであるため、ストレスなくラインが放出される。アウトガイド・インターラインのどちらでも滑らかな”ヌケ”を感じることができる。未開拓エリアを攻略せよ!。本来であれば遠くに飛ばせば飛ばすほど表面積が大きくなり水中の抵抗をより受け、ラインさばきが悪くなる。よって、ロッドのしゃくり幅を100%エギに伝えることが出来なかった。しかし”SSP”によって水を切り裂く速度が向上し伝達力が上がったことで、エギのダートがより大胆になる。また、10m毎のカラーローテーションでシンプルで解りやすいマーキングパターンにより、キャストやドリフトの距離の確認が”イージー”に把握できる。さらなる領域を求めて山田ヒロヒトが考え抜いた。「俺が求めていた最高峰のロングキャスティングを可能とした”Higher Stage 8”」仕様撚り数:8本材質PE色10m×3色
ボールスプライン用シャフト SSP-AM形
NB(日本ベアリング)¥7,398~税込¥8,138~1個61日以内出荷ボールスプラインはボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。ラジアル荷重とトルクを同時に負荷できることから、搬送装置やロボットなど幅広い分野で使用されています。































![部品 MCD-214H.216H.218H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02940572-260821-02.jpg)