カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「sspc10」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングSUS316PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番558-2620接続口径R3/8使用温度範囲(℃)-5~150六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)10
チューブフィッティングSUS316 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングSUS316PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
結束バンドベース HellermannTyton, SSPC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース HellermannTyton, SSPCヘラマンタイトン(旧:タイトン)
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
汎用管継手カテゴリ