カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sspc8」の検索結果

ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など
RS PRO ストレートチューブ継手
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様ネジ接続NPT 1/4 オス、カップリングジェンダーオス、メーカーシリーズSSPC、接続タイプネジ、ニップルホース接続8mm、材料ステンレススチール316、ネジのジェンダーオス、動作温度 Min-15℃、動作温度 Max220℃
RS PRO ストレートチューブ継手
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様ネジ接続 = NPT 1/8 オスカップリングジェンダー = オスメーカーシリーズ = SSPC接続タイプ = ネジニップルホース接続 = 6mm材料 = ステンレススチール316