カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sspm10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状隔壁ユニオン材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップ

    TRUSCO
    1,845税込2,030
    1本
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級