カテゴリ
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sspm12」の検索結果

ステンレスSUS316継手 隔壁ユニオン
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
深穴用ショートスパイラルタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
ステンレス鋼用スパイラルタップ
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ステンレス鋼を含む難削材に抜群の切れ味を発揮します。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。ホモ処理により耐食性、耐摩耗性が向上しています。通り穴・止まり穴に使用できます。用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。止り穴加工用。材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 1袋 5個入
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●LED色:赤●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.07 V●シリーズ:OSLON SSL 120アズワン品番65-7249-68
樹脂片サドル マグネット付
ラクテム¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS材質サドル:PE(グレー)材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応