カテゴリ

  • 作業工具(30)
  • 測定用品(20)
  • 空圧工具(17)
  • 研磨材(12)
  • 切削工具(6)
  • 電動工具(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)

「sspower」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックツールセット SSPOWER

    ピックツールセット

    SSPOWER(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
    用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に全長(mm)約155形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)3質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER(3件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)4.4全長(mm)130-640吸着面寸法(Φmm)7
  • SB-07用ブラストガン SSPOWER

    SB-07用ブラストガン

    SSPOWER(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ガラスカッタ SSPOWER

    ガラスカッタ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
    用途ガラスの切断に全長(mm)180幅(mm)12.5刃長(mm)約3質量(g)50材質(刃)ダイヤモンド
  • 巻尺 30m SSPOWER

    巻尺 30m

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
    用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:30寸法(mm×m)13×30色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
  • PC柄ミニ真鍮ワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄ミニ真鍮ワイヤブラシ

    SSPOWER
    239税込263
    1本
    当日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミバイス SSPOWER

    アルミバイス

    SSPOWER(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
    仕様クイックレバー付材質アルミ製
  • PC柄ミニステンワイヤブラシ SSPOWER

    PC柄ミニステンワイヤブラシ

    SSPOWER
    259税込285
    1本
    当日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックツール SSPOWER

    ピックツール

    SSPOWER(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • SB-07用ハンドグローブ SSPOWER

    SB-07用ハンドグローブ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ケーブルタッカ SSPOWER

    ケーブルタッカ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
    用途ケーブルの固定に。セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50替刃仕様各50本適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
  • 車載ジャッキソケット SSPOWER

    車載ジャッキソケット

    SSPOWER(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
    用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。差込角(mm)12.7(1/2")適合ジャッキ取付口リングタイプトルク(N・m)耐:570
  • PC柄ミニナイロンブラシ SSPOWER

    PC柄ミニナイロンブラシ

    SSPOWER
    259税込285
    1本
    当日出荷
    手になじみやすい波型グリップです。
    用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。全長(mm)180ブラシ長(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドマグネット Φ100 SSPOWER

    ハンドマグネット Φ100

    SSPOWER
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)40全長(mm)180吸着面寸法(Φmm)100
  • 巻尺 50m SSPOWER

    巻尺 50m

    SSPOWER(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
    用途長さ測定に。テープ幅(mm)13仕様張力:20N、455ピッチ:無種類両面cm目盛ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10全長(m)テープ:50寸法(mm×m)13×50色(本体)オレンジマグネット長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
  • ハンドマグネット Φ96 SSPOWER

    ハンドマグネット Φ96

    SSPOWER
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。
    用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)30全長(mm)960吸着面寸法(Φmm)96
  • サンドブラスタ SSPOWER

    サンドブラスタ

    SSPOWER(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
    付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ消費電力(W)(ライト)6最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)(アダプター)1.7空気消費量(L/min)280消費電流(A)(ライト)0.5
  • スプリングホルダ SSPOWER

    スプリングホルダ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアハンマ用のスプリングホルダです。
    用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。適合機種AH-10.2PA
  • SB-07用保護シート SSPOWER

    SB-07用保護シート

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • PCスプリングクランプ SSPOWER

    PCスプリングクランプ

    SSPOWER
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
    用途加工材の固定に。
  • マグネットホルダ SSPOWER

    マグネットホルダ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ティッシュ・ウエスなどのボックスを取り付け可能なマグネットホルダです。
    用途キャビネットなどへのボックスの取り付けに。吸着力(N)26.4吸着面寸法(Φmm)50磁束密度120mTトレー寸法(mm)250×95×150
  • スナップリングプライヤセット SSPOWER

    スナップリングプライヤセット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
    用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
  • ヤンキーバイス アングル型 SSPOWER

    ヤンキーバイス アングル型

    SSPOWER
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
    用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。最大口開き(mm)83口幅(mm)88最大角度範囲(°)90口深(mm)34
  • SB-07BG用先端パーツ SSPOWER

    SB-07BG用先端パーツ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6全長(mm)295-625吸着面寸法(Φmm)12
  • ケーブルタッカ用ステープル SSPOWER

    ケーブルタッカ用ステープル

    SSPOWER(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(200個)
    当日出荷
    CTS-3Y専用ステープルです。
    用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
  • 単管カッタ 替刃 SSPOWER

    単管カッタ 替刃

    SSPOWER
    1,598税込1,758
    1パック(2個)
    当日出荷
    TC-50専用の替刃です。
    用途TC-50専用の替刃として。適合機種TC-50
  • ロッキングプライヤ SSPOWER

    ロッキングプライヤ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
    用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。種別S型RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルソケット SSPOWER

    ユニバーサルソケット

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
    用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
  • SB-07用エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用エアフィルタ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ホットメルトガンコードレス SSPOWER

    ホットメルトガンコードレス

    SSPOWER
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    コードを外して約2分間使用可能なコードレスタイプです。
    用途紙、布、木材、プラスチック、カーペットの接着や靴、カバンなどの補修、ホビーなどに。セット内容メルトスティック軟質クリア×9本定格電圧(V)AC100温度(℃)先端:150-170定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)7電源コード(m)1.5寸法(Φ×mm)スティック:7.4(7)×100定格時間(分)20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)19.6セット内容LR44電池×3全長(mm)190-665電源LR44×3(テスト用付属)吸着面寸法(Φmm)17
  • ワイヤブラシセット5pcs SSPOWER

    ワイヤブラシセット5pcs

    SSPOWER
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
    用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm先端形状ホイル、カップ、筒回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500シャンク形状シャンク径(mm)6
  • サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂 SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂

    SSPOWER
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがしに。粒度#15容量(kg)2
  • SB-07用ライト SSPOWER

    SB-07用ライト

    SSPOWER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)6定格消費電流(A)0.5
  • ドリルプレスバイス SSPOWER

    ドリルプレスバイス

    SSPOWER(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
    用途締付固定に
  • マグネットピックアップツール SSPOWER

    マグネットピックアップツール

    SSPOWER
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。握りやすいグリップ付です。
    用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。吸着力(N)4.4全長(mm)160-540吸着面寸法(Φmm)6
  • トルクプロテクトアダプタ SSPOWER

    トルクプロテクトアダプタ

    SSPOWER(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380