カテゴリ

  • メカニカル部品(304)
  • 科学研究・開発用品(270)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 制御機器(27)
  • バイク純正部品(25)
  • トラック純正部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バイク部品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 切削工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ssps」の検索結果

806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド POPナット(ステン SSPS 大阪魂シールド POPナット(ステン SSPS大阪魂
778税込856
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)9寸法D(mm)6寸法P(mm)0.8ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)6.1-6.2最大使用トルク(N・m)6.4剪断強度(kN)11.1
(MC847)スイッチ、SSPS 三菱ふそう(MC847)スイッチ、SSPS三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC859)SW,SSPS 三菱ふそう(MC859)SW,SSPS三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MK322)SW,SSPS 三菱ふそう(MK322)SW,SSPS三菱ふそう
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
(MC857)SWITCH,SSPS 三菱ふそう(MC857)SWITCH,SSPS三菱ふそう
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
(MC883)スイッチ、SSPS 三菱ふそう(MC883)スイッチ、SSPS三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MK320)SW,SSPS 三菱ふそう(MK320)SW,SSPS三菱ふそう
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
(MC064)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC064)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
(MC121)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC121)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
(MK661)HARNESS,SUB SSPS 三菱ふそう(MK661)HARNESS,SUB SSPS三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
(MC090)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC090)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
(MC814)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC814)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
(MC883)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC883)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
(MC816)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC816)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MC809)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC809)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
(25305)スイッチ アッシー、SSPS UDトラックス(25305)スイッチ アッシー、SSPSUDトラックス
6,710税込7,381
1個
7日以内出荷
井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS 井筒製作所井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS井筒製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
井筒製作所のストレートソケット PSネジは、SUS316Lの材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック伏見樹脂(78件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(20枚)
当日出荷
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
掃除機用パーツセット TRUSCO掃除機用パーツセットTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120質量(kg)6.0、リモコン部/0.4ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-43回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
67,100税込73,810
1個
翌々日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)タイプ汎用中型タイプ寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116モーター出力(W)40回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)回転数制御方式アナログツマミ式質量(kg)4.8、リモコン部:0.4適合スタンド支柱径Φ16mm付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプアズワン品番1-4194-42
六角軸ソフトラバーパッド SK11六角軸ソフトラバーパッドSK11
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
用途磨き作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35
六角軸ソフトラバーポリッシングセット SK11六角軸ソフトラバーポリッシングセットSK11
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35適合材木製品
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
456税込502
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS305材質(コイルバネ)SUS302WPA
ガスタップ (PS) イシハシ精工ガスタップ (PS)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)
L・Sスパイクスリッパー 友定建機L・Sスパイクスリッパー友定建機
26,980税込29,678
1セット(5足)
4日以内出荷
土間作業に。ピン4本(片足)設計で穴の後処理がしやすくなりました。
用途モルタルSL用に。トラスコ品番130-1773幅(mm)160高さ(mm)60/ピン:55・40質量(g)1080.0奥行(mm)310
井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS井筒製作所
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
ダンシーツSP 日本住環境ダンシーツSP日本住環境
20,980税込23,078
1ケース
5日以内出荷
用途防湿気密材質ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミニウム規格寸法(mm)1.0× 1000×40M色調シルバー入数40m2
リーマ 超硬S CSSPSCR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSSPSCREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12°
室内用 スタート支柱 ノダ室内用 スタート支柱ノダ
27,980税込30,778
1本
7日以内出荷
手摺りの取付けが難しかった部分を安全にサポートします。手摺りが設置できないアウトセット等の小壁部を保護パネルでガード。安心して出入口まで移動できます。
用途スタート支柱寸法(mm)718×25×12シルバー入数(本)1
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ いしい瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズいしい
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。においの原因そのものを分解し消臭します。人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。
成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水材質【容器】PVCスプレー容量(mL)900液性弱アルカリ性アズワン品番64-3187-57品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安濃度(ppm)【有効塩素】200繰り返し・詰め替え対応
ポケットパウダーサンプラー アイシスポケットパウダーサンプラーアイシス
199,800税込219,780
1本
6日以内出荷
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)25
ラタンスタイルペンスタンド/ブラウン ナカバヤシラタンスタイルペンスタンド/ブラウンナカバヤシ
849税込934
1個
5日以内出荷
今までのオフィス収納にはなかったラタン風の収納用品樹脂製の本体でささくれなどを気にせず長く使用ができますアイアンのフレームを採用することで、ナチュラルな雰囲気を残しつつ、スクエアな形状を実現
材質PP、PE、スチール質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×80×145内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×95(持ち手を除く)
M12コネクタ付リード線(両側コネクタ) SMCM12コネクタ付リード線(両側コネクタ)SMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用
アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ取扱説明書取扱説明書
...