カテゴリ

  • メカニカル部品(299)
  • 科学研究・開発用品(271)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • 制御機器(27)
  • トラック純正部品(19)
  • バイク純正部品(17)
  • バイク部品(11)
  • 切削工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssps」の検索結果

関連キーワード
762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド POPナット(ステン SSPS 大阪魂シールド POPナット(ステン SSPS大阪魂
778税込856
1個
翌々日出荷
寸法H(mm)9寸法D(mm)6寸法P(mm)0.8ねじの呼びM4×0.7加工物穴径(mm)6.1-6.2最大使用トルク(N・m)6.4剪断強度(kN)11.1
(MC847)スイッチ、SSPS 三菱ふそう(MC847)スイッチ、SSPS三菱ふそう
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
(MC859)SW,SSPS 三菱ふそう(MC859)SW,SSPS三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MK322)SW,SSPS 三菱ふそう(MK322)SW,SSPS三菱ふそう
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
(MC857)SWITCH,SSPS 三菱ふそう(MC857)SWITCH,SSPS三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MC883)スイッチ、SSPS 三菱ふそう(MC883)スイッチ、SSPS三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MK320)SW,SSPS 三菱ふそう(MK320)SW,SSPS三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
(MC064)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC064)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
(MC121)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC121)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
(MK661)HARNESS,SUB SSPS 三菱ふそう(MK661)HARNESS,SUB SSPS三菱ふそう
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
(MC090)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC090)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(MC814)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC814)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
(MC883)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC883)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
(MC816)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC816)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
(MC809)コントロール ユニット,SSPS 三菱ふそう(MC809)コントロール ユニット,SSPS三菱ふそう
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS 井筒製作所井筒製作所 SSPS 316L ソケット PS井筒製作所
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
井筒製作所のストレートソケット PSネジは、SUS316Lの材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
(25305)スイッチ アッシー、SSPS UDトラックス(25305)スイッチ アッシー、SSPSUDトラックス
6,710税込7,381
1個
10日以内出荷
スパウト付スタンドパウチ 20枚パック 伏見樹脂スパウト付スタンドパウチ 20枚パック伏見樹脂(80件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20枚)
当日出荷
スタンドパウチで自立します。 【使用方法】1. 袋の上部についているスパウト部分より、ろうと、じょうご等を用いて食品を充てんしてください。 2. 同梱しているキャップをスパウトに対しまっすぐ押し入れた後、時計回りにしっかりねじを締めてください。 【ボイル殺菌対応】 袋上部のスパウト部分よりそのまま食品をお詰めいただき、キャップで封をしてください。袋詰めしたままで、ボイル殺菌可能です。 袋の内部は、清潔に保たれています。袋内部は洗浄せずにそのままボイルしてください。
使用方法口の部分(スパウト部分)より内容物を充填して頂き、キャップをねじり封じて下さい。口内径(Φmm)Φ16(センター装着)
掃除機用パーツセット TRUSCO掃除機用パーツセットTRUSCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
細い吸引ホースで隅まで吸い込める掃除機用吸引パーツです。本体接続径が30~38Φであれば、業務用、家庭用のどちらでも接続可能です。隅に溜まったゴミを吸い取るのに便利な簡易的な掃除機用パーツです。
用途隅のゴミを吸い取る掃除機用吸引パーツトラスコ品番161-2102全長(mm)680質量(g)110接続口径(Φmm)本体:30~38Φ
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様汎用小型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)110×80×100質量(kg)3.6、リモコン部/0.4最大トルク(N・m)0.14モーター出力(W)25アズワン品番1-4194-41回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
108,000税込118,800
1個
当日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 フレキシブルタイプで、作業を柔軟に行うことができます。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
仕様フレキシブルワイヤー付き中型タイプ付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプ寸法(mm)(モーターユニット)120×90×120質量(kg)6.0、リモコン部/0.4ワイヤー長(mm)(フレキシブル)1500モーター出力(W)40アズワン品番1-4194-43回転数制御方式アナログツマミ式適合スタンド支柱径Φ16mm回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)リモコン(ユニットサイズ)76×116×116mm
簡易型撹拌機 SS-PSシリーズ アズワン簡易型撹拌機 SS-PSシリーズアズワン
67,100税込73,810
1個
翌々日出荷
取り付け角度を変える事ができるスイング式ブラケットを採用しています。 アナログツマミ式で直感的に回転数を調節できます。 コントロール部がリモコンタイプで、ドラフト内等での撹拌も容易です。 プロペラ式撹拌機のエントリーモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(N・m)0.3/0.24(1200rpm時)タイプ汎用中型タイプ寸法(mm)モーターユニット:120×90×120、リモコンユニット:76×116×116モーター出力(W)40回転数制御範囲90~1400rpm(50Hz)、90~1700rpm(60Hz)回転数制御方式アナログツマミ式質量(kg)4.8、リモコン部:0.4適合スタンド支柱径Φ16mm付属品撹拌棒(Φ8×300mm・プロペラ型撹拌羽根Φ61mm付き)、十字クランプアズワン品番1-4194-42
六角軸ソフトラバーパッド SK11六角軸ソフトラバーパッドSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。
用途磨き作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35
六角軸ソフトラバーポリッシングセット SK11六角軸ソフトラバーポリッシングセットSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ワックスがけや磨き、つやだしをドリル使って楽に出来ます。電気ドリルなどの回転で簡単に磨き作業ができます。研磨剤を塗布して艶出しや傷消しが出来ます。木製品や金属製品の表面に便利です。
用途ワックスがけや研磨剤の塗布・磨き・拭きとり、艶出し作業。直径(Φmm)(パッド)125対応機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー軸(mm)(六角軸)6.35適合材木製品
ステンレスケース プランジャー イマオコーポレーションステンレスケース プランジャーイマオコーポレーション
519税込571
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS305材質(コイルバネ)SUS302WPA
ガスタップ (PS) イシハシ精工ガスタップ (PS)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ねじの種類PS材質高速度工具鋼(SKH)
エスロハイパーAW高圧消火 継手 SPスクリュージョイント(メネジ) セキスイエスロハイパーAW高圧消火 継手 SPスクリュージョイント(メネジ)セキスイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
l89.0±0.5L432±16D114.0±0.35呼び径100t13.3_{0}^{+1.3}寸法RcRc4
井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS井筒製作所
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
リーマ 超硬S CSSPSCR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSSPSCREIKO(栄工舎)
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)12°
スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ 保科製作所スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ保科製作所
29,980税込32,978
1枚
8日以内出荷
生殖腺をガード。男性にも女性にもお使いいただけます。着脱はワンタッチ。腰まわり360°を保護します。
仕様※医療従事者用※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005601002医薬品医療機器等法一般医療機器
USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)対応 スティックSSD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
USB 10Gbpsに対応したスティックタイプのSSDです。USBメモリー並みのコンパクトなサイズながら、高速データ転送を実現。最大500MB/sの読み込み速度により、大容量データも快適に扱えます。ケーブル不要のスティック型なので、持ち運びやすく、外出先での使用にも最適です。最大約500MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。軽量・スリムサイズでバッグやポケットにもすっきり収納。外出先や旅行先でも手軽にご使用いただけます。スライド式だから、キャップ紛失の心配なし!破損しやすいディスク駆動部品がないため、衝撃や振動に強く、持ち運びにも最適です。スティックSSDはコンセント不要・ケーブル不要なので、テレビ背面のポートに直接挿すだけで設置完了。サイズもコンパクトなので正面からは見えず、スマートに設置できます。ケーブルの取り回しや置き場所に困りがちな壁掛け/壁寄せテレビにおすすめです。
容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)13対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 11~、ChromeOSコネクタ形状USB-A対応機種パソコン: Windowsパソコン、Mac、Chromebookテレビ:TVS REGZA/東芝「レグザ」、シャープ「アクオス/4K有機EL/AQUOS XLED」、ソニー「ブラビア」ゲーム機 :PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Digital Edition、PlayStation(R)5 Pro使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23.5×68.8×11.3(コネクター収納時、スライドスイッチ含む)保守管理1年インターフェイスUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)/USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
シリアル伝送システム 出力対応 SMCシリアル伝送システム 出力対応SMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応
室内用 スタート支柱 ノダ室内用 スタート支柱ノダ
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷
手摺りの取付けが難しかった部分を安全にサポートします。手摺りが設置できないアウトセット等の小壁部を保護パネルでガード。安心して出入口まで移動できます。
用途スタート支柱寸法(mm)718×25×12シルバー入数(本)1
無線システム SMC無線システムSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
FA環境における通信の安定性を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズ アズワンポケットパウダーサンプラー SUS316 SS-PSSシリーズアズワン
129,999税込142,999
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズ いしい瞬間除菌能力剤 PURE OSAMU KRSSシリーズいしい
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
塩素系製品でみられる悪臭や有毒ガスの発生が無いので、濃度が落ちず強力な除菌効果を発揮します。細菌、ウイルスに接触しタンパク質成分を分解します。においの原因そのものを分解し消臭します。人に安全なため、臭いの発生したタイミングで安心してご使用いただけます。
成分安定型次亜塩素酸ナトリウム、純水材質【容器】PVCスプレー容量(mL)900液性弱アルカリ性アズワン品番64-3187-57品質保持期間約2年(未開封及び3℃以上40℃未満保存下の場合)※目安濃度(ppm)【有効塩素】200繰り返し・詰め替え対応
...