曜日別特売

スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ

スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ - 保科製作所スマートライト パノラマスカート SSPシリーズ - 保科製作所

生殖腺をガード。男性にも女性にもお使いいただけます。
着脱はワンタッチ。
腰まわり360°を保護します。

仕様
※医療従事者用※(一社)抗菌製品技術協議会(SIAA)の自主規格に適合した製品に与えられる信頼のマーク。JIS規格および国際規格ISO22196にも対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00005601002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全44種類を絞り込む
色
サイズ
質量(kg)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
幅(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72302347SSP-L2.3オレンジL11680~95
¥45,000
¥43,980
¥48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302356SSP-L3.3ブルーL11680~95
¥50,000
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302365SSP-L3.3ピンクL11680~95
¥50,000
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302381SSP-L3.3グリーンL11680~95
¥50,000
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302390SSP-L3.3ライラックL11680~95
¥50,000
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302399SSP-L4.1ブルーL11680~95
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302408SSP-L4.1ピンクL11680~95
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302417SSP-L4.1オレンジL11680~95
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302426SSP-L4.1イエローL11680~95
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302435SSP-L4.1グリーンL11680~95
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302451SSP-L4.1ライラックL11680~95
¥94,000
¥89,980
¥98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302460SSP-LL2.8ブルーLL12990~105
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302469SSP-LL2.8ピンクLL12990~105
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302478SSP-LL2.8オレンジLL12990~105
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302487SSP-LL2.8グリーンLL12990~105
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302496SSP-LL2.8ライラックLL12990~105
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302505SSP-LL4ブルーLL12990~105
¥55,000
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302521SSP-LL4ピンクLL12990~105
¥55,000
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302530SSP-LL4ライラックLL12990~105
¥55,000
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302539SSP-LL5.2オレンジLL12990~105
¥102,000
¥97,980
¥107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302548SSP-LL5.2グリーンLL12990~105
¥102,000
¥97,980
¥107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302557SSP-M2ピンクM10065~80
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302566SSP-M2オレンジM10065~80
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302575SSP-M2イエローM10065~80
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302591SSP-M2ライラックM10065~80
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302600SSP-M3ブルーM10065~80
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302609SSP-M3ピンクM10065~80
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302618SSP-M3オレンジM10065~80
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302627SSP-M3グリーンM10065~80
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302636SSP-M3ライラックM10065~80
¥46,000
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302645SSP-M3.7ブルーM10065~80
¥80,000
¥76,980
¥84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302661SSP-M3.7オレンジM10065~80
¥80,000
¥76,980
¥84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302670SSP-M3.7イエローM10065~80
¥80,000
¥76,980
¥84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302679SSP-M3.7ライラックM10065~80
¥80,000
¥76,980
¥84,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302688SSP-S1.4ピンクS8850~65
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302697SSP-S1.4オレンジS8850~65
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302706SSP-S1.4グリーンS8850~65
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302715SSP-S1.4ライラックS8850~65
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302731SSP-S2グリーンS8850~65
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302740SSP-S2ライラックS8850~65
¥42,000
¥39,980
¥43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302749SSP-S2.5ブルーS8850~65
¥64,000
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302758SSP-S2.5ピンクS8850~65
¥64,000
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302767SSP-S2.5グリーンS8850~65
¥64,000
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72302776SSP-S2.5ライラックS8850~65
¥64,000
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする