カテゴリ

  • 制御機器(139)
  • 農業機械(52)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • メカニカル部品(34)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(16)
  • 物流用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • オフィス家具(10)
  • 安全保護具(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 自転車部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バイク部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • 完成車(2)
  • 家電(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssr 15」の検索結果

関連キーワード
450件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMブロック SSR○○XW形 THK

    LMブロック SSR○○XW形

    THK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSRシリーズ 15mm

    THK
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    。THK LM ガイド SSR シリーズの THK 個別リニアモーションガイドブロックは、迅速かつ簡単に交換できるため、問題のないメンテナンスと短時間でのダウンタイムを実現します。ケージ式ボール設計により、高速回転、低ノイズレベル、長いサービス寿命が実現されています ボールは、LM ブロックを通って LM レール上の 4 つの精密な軌道に乗って移動し、LM ブロックに組み込まれているエンドプレートがあります ボールの各列は 45 ° の接触角に配置され、LM ブロックに適用される定格荷重が 4 方向(ラジアル、逆方向、及びラテラル方向)すべてで均一になり、一定の低摩擦係数と高い剛性が実現されます コールアウトサイズ 15 全高( M )( mm ) 24
    仕様●メーカーシリーズ:SSR●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14700N●コード番号:217-5244アズワン品番65-7885-10
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XWシリーズ 15mm

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    SSR-XW Linear Carriages。THK SSR-XW Linear Carriages make use of a ball cage that helps to eliminate friction between ball bearings, offers low noise during use, and long-term maintenance-free operation, along with high speed response.
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XW●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:56.9mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:14.7kN●静定格荷重:16.5kN●コード番号:730-0060アズワン品番65-7849-08
  • リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm THK

    リニアガイドキャリッジ SSR-XVシリーズ 15mm

    THK
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    SSR-XV リニアキャリッジ。THK SSR-XV リニアキャリッジケージボールベアリング設計は、ボールベアリング間の摩擦を解消し、使用時のノイズを低減し、長期メンテナンスフリー動作と高速応答を実現します。
    仕様●メーカーシリーズ:SSR-XV●レール幅:15mm●キャリッジ長さ:40.3mm●キャリッジ幅:34mm●動定格荷重:9.1kN●静定格荷重:9.7kN●コード番号:730-0054アズワン品番65-7849-59
  • LMブロック SSR○○XV形 THK

    LMブロック SSR○○XV形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LMブロックの全長を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XV形材質種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMレール(SSR形/定尺) THK

    LMレール(SSR形/定尺)

    THK
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】LMガイド SSR-XV形 THK

    【オーダー】LMガイド SSR-XV形

    THK
    7,988税込8,787
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSSR-XVサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定) THK

    【オーダー】LMレール(SSR型/寸法指定)

    THK
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    長さが1mmごとに指定できます。
    その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。材質炭素鋼種類レール単品RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 LLL ネイビー 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,998税込8,798
    1枚
    31日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ネイビー。サイズ:身長175~185・胸囲102~110・胴囲94~104シルバーサイズMサイズ
  • LMガイド SSR-XW形 THK

    LMガイド SSR-XW形

    THK
    49,980税込54,978
    1セット
    翌々日出荷から8日以内出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 M ベージュ 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長160~165・胸囲84~92・胴囲72~80グレーサイズ24×1-3/8(37-540)
  • レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 L ベージュ 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,998税込8,798
    1枚
    5日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長165~170・胸囲90~98・胴囲78~88ベージュサイズM
  • LMガイド用ブロック THK

    LMガイド用ブロック

    THK
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。ブロックのみ。
    仕様エンドシール付き種別SSR-XW形材質スチール種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴
  • 【オーダー】LMガイド SSR-XW形 THK

    【オーダー】LMガイド SSR-XW形

    THK
    7,988税込8,787
    1セット
    8日以内出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適です。 LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    種類セット品ブロックタイプSSR-XWサービス分類オーダー・加工
  • LMブロック SSR-○○XW形 THK

    LMブロック SSR-○○XW形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XW形ブロック取付穴種類タップ穴
  • LMブロック SSR-○○XV形 THK

    LMブロック SSR-○○XV形

    THK
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-V形ブロック取付穴種類タップ穴
  • 遠沈管立 15ml用 三商

    遠沈管立 15ml用

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
  • LMガイド SSR-XV形 THK

    LMガイド SSR-XV形

    THK
    37,980税込41,778
    1セット
    翌々日出荷
    断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
    仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10/25A 15-32VDC SIL SSR Sensata / Crydom

    10/25A 15-32VDC SIL SSR

    Sensata / Crydom
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レインコート SSR-15 S ベージュ 箱ナシ 真田嘉商店

    レインコート SSR-15 S ベージュ 箱ナシ

    真田嘉商店
    7,298税込8,028
    1枚
    28日以内出荷
    スーツタイプ(男女兼用)
    用途素材:表地:ナイロン100%・裏地:高弾圧性PVC樹脂引100%・メッシュ:ポリエステル100%。カラー:ベージュ。サイズ:身長155~160・胸囲78~86・胴囲66~74グレーサイズ22×1-3/8(37-501)
  • ギヤケース部品SSR2500-PT 新ダイワ

    ギヤケース部品SSR2500-PT

    新ダイワ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ステンレス先細ラジオペンチ SK11

    ステンレス先細ラジオペンチ

    SK11(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
    用途ホビー、フィッシング等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC45~48切断能力(Φmm) 銅線0.9
  • ステンレス筒型回転握り SSR MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス筒型回転握り SSR

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスSUS303
  • ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT 新ダイワ

    ギヤケース・安全カバー部品SSR2201-PT

    新ダイワ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ギヤケース・安全カバー部品SSR2603-2T 新ダイワ

    ギヤケース・安全カバー部品SSR2603-2T

    新ダイワ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • LMブロック SSR-○○XTB形 THK

    LMブロック SSR-○○XTB形

    THK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。 。ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。 。LMブロックを底面から取付けられるので、テーブルに取付用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
    仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付きタイプSSR-XTB形ブロック取付穴種類タップ穴
  • SIL SSR Sensata / Crydom

    SIL SSR

    Sensata / Crydom
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
  • スロットル部品SSR2603-PT 新ダイワ

    スロットル部品SSR2603-PT

    新ダイワ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • 生物顕微鏡 SSR-600H 島津理化

    生物顕微鏡 SSR-600H

    島津理化
    77,980税込85,778
    1台
    翌日出荷
    耐久性抜群で,より高度な観察学習にも対応できる、実習に最適な鏡筒上下動式純国産モデル。40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。接眼レンズは、観察のしやすい広視野タイプです。広く使いやすい大形ステージはメカニカルステージの取り付けもでき、より高度な観察学習にも対応できます。
    付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、平凹両面反射鏡仕様レボルバ:2穴 外向き適合ステージ:角型固定式 W120×D118その他鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160寸法(mm)W123×D186×H300 約2.3kg総合倍率100×~600×(100×・150×・400×・600×)照明装置平凹反射鏡接眼レンズNW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ10× SPL40×(セミプランレンズ)アズワン品番64-5162-38メーカー商品コード114-044焦準装置ラックピニオン式粗動 鏡筒上下動 標本安全装置つき
  • クラッチ部品SSR2603-PT 新ダイワ

    クラッチ部品SSR2603-PT

    新ダイワ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
  • 燃料タンク部品SSR2603-PT 新ダイワ

    燃料タンク部品SSR2603-PT

    新ダイワ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
  • スロットル部品SSR2201-PT 新ダイワ

    スロットル部品SSR2201-PT

    新ダイワ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • SSR2602-PT部品クラッチ 新ダイワ

    SSR2602-PT部品クラッチ

    新ダイワ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • スロットル部品SSR2201-2T 新ダイワ

    スロットル部品SSR2201-2T

    新ダイワ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • SSR2602-2T部品クラッチ 新ダイワ

    SSR2602-2T部品クラッチ

    新ダイワ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル部品SSR2500-2T 新ダイワ

    ハンドル部品SSR2500-2T

    新ダイワ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
  • マフラ部品SSR2603-PT 新ダイワ

    マフラ部品SSR2603-PT

    新ダイワ
    149税込164
    1本
    3日以内出荷
  • スロットル部品SSR2500-PT 新ダイワ

    スロットル部品SSR2500-PT

    新ダイワ
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
  • SSR2602-PT部品スロットル 新ダイワ

    SSR2602-PT部品スロットル

    新ダイワ
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
  • クラッチ部品SSR2603-2T 新ダイワ

    クラッチ部品SSR2603-2T

    新ダイワ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...